カテゴリ
- 安全用品(19)
絞り込み
ブランド
- アルインコ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(13)
「ebp179」の検索結果
特価

ニッケル水素バッテリー EBP-179
アルインコ(2件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781個当日出荷国内メーカーのセルを使用した高品質な充電池です。 容量はEBP-79より100mAhアップの1900mAh、自己放電率、放電カーブなども含めた全体の性能バランスの良さも従来品より改善させました。トラスコ品番414-1555適合機種DJ-P221(L/M)、DJ-P221(LA/MA)、DJ-P222(M/L)、DJ-P321(BL/BM/GM/RM)、DJ-P421(LA/MA)、DJ-P422W(L/M)、DJ-P422BT(M/L)、DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-TX32、DJ-RX31、DJ-RX32質量(g)25容量(mA)1900RoHS指令(10物質対応)対応
シングル充電器セット
アルインコ¥5,698税込¥6,2681セット当日出荷バッテリー(EBP-179)だけでも充電可能。適合機種DJ-P221M、DJ-P221L、DJ-P221MA、DJ-P221LA、DJ-P222M、DJ-P222L
ツイン充電器セット EDC-186A
アルインコ¥7,598税込¥8,3581個当日出荷対象の無線機を2台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。トラスコ品番404-5971適合機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32材質ABS樹脂質量(g)300RoHS指令(10物質対応)対応
スタンド型充電器セット
アルインコ¥4,498税込¥4,9481台3日以内出荷DJ-X81標準付属充電器のスペアです。放電したEBP-179を約10時間で満充電します。適合機種DJ-X81、DJ-X82RoHS指令(10物質対応)対応
5口充電スタンド
アルインコ¥12,980税込¥14,2781台当日出荷EDC-162に接続して、同時に5台までの無線機を充電する5口スタンド。2個連結して10台まで充電も可能。EBP-179単体でも充電可能対応機種DJ-P221Aシリーズ・DJ-P222シリーズ・DJ-P421シリーズ・DJ-P422B-Tシリーズ・DJ-P422WシリーズRoHS指令(10物質対応)対応
シングル充電器セット EDC185A
アルインコ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷対象の無線機を1台まで充電出来ます。 EBP-179(バッテリー)のみの充電も可能です。予備バッテリー充電時にご活用ください。トラスコ品番854-8195対応機種DJ-PX31(B/S)、DJ-PX32(B/S)、DJ-TX31、DJ-RX31、DJ-TX32、DJ-RX32RoHS指令(10物質対応)対応
特定小電力トランシーバー DJ-P221
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷お使いの特小無線機があれば、それを送信するだけでチャンネルとグループ番号を自動設定できるACSH(アクシュ)機能を新たに採用しました。 IP67相当の耐塵・防浸、米軍納入規格MILスペック(振動、衝撃)準拠の頑丈なポリカーボネート製ボディ。 イヤホンジャックはネジ式の防水タイプで外部マイク装着時もジャックから水分が内部に浸入する心配がありません。 アンテナは通話距離重視のロング(LA、約16cm)と、携帯性と通話距離のバランスに優れたミドル(MA、約7.5cm)が選べます。 幅54mm×高さ92mm×薄さ17mm(突起物、電池収納部の突起除く)、EBP-179/クリップまで含んで約126g(MA、付属品含まず約100g)の小型・軽量サイズ。 曲線を多用したリアケースのデザインとあいまって、使い勝手のよいサイズ感を感じて頂けます。 電池は内蔵式でかさばらず、単3乾電池1本でも驚くほど長持ちするエコ仕様。防災・減災連絡用にも最適です。 交互中継を含む交互通話モードで全47チャンネルに対応します。 VOX,コンパンダー、キーロック、50波のグループトーク、秘話、送信ボタンをロックして指が疲れないPTTホールド、送信禁止、2種類のキーロック、対応する中継器の設定を変更できるリモコンなど、従来から好評の便利な機能はしっかりカバーしています。 用途に合わせて細かくカスタマイズが可能なセットモードは2階層式。 マイクゲイン調整のようなあまり使わない項目はアドバンストモードとして操作方法は管理者向けにウエブのみに公開、一般ユーザーに与える操作の複雑感を無くしています。 ニッケル水素バッテリー、複数を一度に充電できるマルチ・チャージャー、ソフトケース、ヘッドセット、イヤホンマイクやスピーカーマイクなど用途に合わせて選べる豊富なオプションアクセサリーはDJ-P22~P222シリーズ全てに共通ですから機種変更や買い増しが容易にできます。用途ロングアンテナ:各種工事現場、工場、林業・農業の作業時、警備・誘導、スーパーマーケットのような中型店舗、医療・介護施設などハイパワー無線機が使えない場所、学校・官庁・自治体や自治会、倉庫など物流関連施設、イベント・セレモニーホール ミドルアンテナ:小売、飲食・娯楽などサービス業で接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングタイプの80%ほどになりますが、DJ-P114Rのような中継器と組み合わせるとLA以上に通話範囲が広がります。 自治会などで備蓄して災害時の捜索、安否確認、避難所での連絡に最適です。非常時連絡用には乾電池1本仕様が便利です。 コンパクトで使いやすいのでアウトドア、釣りやスポーツ、各種競技会などレジャーにも最適です。付属品ベルトクリップEBC-29、ハンドストラップ種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電器:0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11ch 中継9+18ch消費電流(mA)[送信]約120、[受信]待ち受け時:約80・定格出力時:約130(50mW音声出力時)・バッテリーセーブ時:約30(平均)インピーダンス約2kΩ通信方式交互(単信) & 交互中継(半複信)周波数範囲(MHz)422.0500~422.1750、421.5750~421.7875、440.0250~440.2375、422.2000~422.3000、421.8125~421.9125、440.2625~440.3625、(リモコン用:421.8000/440.2500)防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え可充電時間(時間)EBP-179 Ni-MH 1.2V/1900mAh×1本:約6有効距離(m)河川敷のような障害物の無い開けた場所:1km程度、ビルなど大きな建物がない平地:500程度、市街地:100~200程度通話可能時間(h)単3形高性能乾電池×1本:約33、ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179):約28RoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)電波型式F3E(FM),F1D(FSK)低周波出力最大60mW以上(8Ω)寸法(幅W×高さH×厚さt)(mm)54×92×17(最大28.5)(突起物除く)
ガイドシステム (送信機 DJ-TX80/受信機 DJ-RX80)
アルインコ¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷特定小電力無線局ラジオマイクB型、GFSK デジタル変調方式の送信機DJ-TX80と受信機DJ-RX80による新しいガイドシステムです。従来の製品より高音質で、300MHz帯C型マイクの倍以上のチャンネル数28個が使用でき、複数グループの運用や国際会議など多数のガイドシステムが使われる現場でも空きチャンネルが見つけやすくなりました。電池は単3形アルカリ乾電池または専用充電池EBP-179が1本で9時間以上駆動、液晶ディスプレイの採用で設定状態の確認も簡単です。多数の受信機のチャンネル合わせもスキャン機能を使って自動でできます。(使用環境に制限があります) 。アンテナ内蔵でスマートかつコンパクトなデザインを採用しました。質量(g)約80(単三形乾電池含む)使用温度範囲(℃)-10~+50(充電:0~+40)定格電圧(V)DC1.5(単三形乾電池1本)/DC1.2(EBP-179)チャンネル数28ch周波数範囲806.1250~809.7500MHz寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)74.8×46.8×(電池収納部の突起除く厚さ)20.3(最大27.7)RoHS指令(10物質対応)対応電波型式F1E/F1D(GFSK)
テンキー付きコミュニケーション・レシーバー
アルインコ¥37,980税込¥41,7781台4日以内出荷AM/FMに加えて、別回路でFM放送76-108MHzを受信 。使いやすいテンキー付きでビギナー向け 。アナログ通信が残るバンドに特化した分、受信性能を向上 。接続ポートはUSB Type-C 。各200chの「クイックメモリー」と「クイックサーチパス」バンクを実装、ダイヤル押下の簡単操作でサーチ中のノイズを飛ばしたり、見つけた信号を仮メモリーして、それらを従来のバンクに移動させるのも簡単 。従来のスキャンSKIPと新機能「お気に入り選択(逆SKIP)」、SKIPリセットで一層効率的になったメモリースキャン 。サウンド&サイレント、選べる簡易盗聴器発見モード 。使用可能時間目安:EBP-179 約12.5時間、アルカリ乾電池2本 約15時間 。別途購入オプション品:カールコードイヤホンEME-26、ソフトケースESC-68
特定小電力トランシーバー DJ-P321
アルインコ¥10,980税込¥12,0781台当日出荷サイズが変わる。現場が変わる!免許・資格不要付属品ベルトクリップ種類特定小電力使用温度範囲(℃)本体:-10~+50、充電:0~40外形寸法(mm)約幅46.8×高さ74.8×電池収納部の突起除く厚さ20.3(最大27.7)定格電圧(V)DC1.5/1.2(単三乾電池/Ni-MH EBP-179)チャンネル数交互20ch、中継27ch機能ベル機能、キーロック、送信出力切り替え、送信禁止、チャンネル非表示、他にも多彩な機能を満載!消費電流(mA)送信:約150、定格出力時:約200通信方式交互(単信)&交互中継(半複信)周波数帯域(MHz)UHF420/440帯防塵防水性能IP67送信出力10mW-1mW切り替え充電時間(時間)(目安)EBP-179:約6使用時間(時間)(目安)Ni-MHニッケル水素EBP-179:28、単三アルカリ乾電池×1本(別売):33受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)100~200程度(建物内での通話距離は構造によって大きく異なります。)音声出力最大50mW以上(内部、外部スピーカー共)電波型式F3E(FM)、F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー DJ-P222
アルインコ(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781台当日出荷追加された便利な機能が嬉しい、DJ-P221の進化形。 強力バイブレーター。騒がしい現場でも着信を聞き逃さない、パワフルなバイブレーターを搭載しました。 イヤホン断線感知機能。本体が音と表示で断線を知らせるので、大事な連絡を聞き逃すことがありません。 減電池警告音とエコモード。うっかり電池切れ・・・がなくなる警告音と電池消費を大きく抑えるエコモードで、電池に関する心配が少なくなります。 テールノイズキャンセラー。スケルチが閉じる時の耳障りな「ザ」音をカットして長時間の使用でも快適です。 送信音声モニター。送信中の自分の声がイヤホンでも聞けるコールバックも人気の機能です。 選択呼出しと圏外チェッカー。グループと個別の選択呼出しと、通話圏内確認もできます(同時に設定することはできません)。用途【ミドルアンテナ】小売り・飲食・娯楽などの店舗で、接客時にアンテナを目立たせたくない用途。実用的な通話距離はロングアンテナタイプの80%程度。 【ロングアンテナ】工事現場や工場。林業・農業の作業時。警備・誘導。小・中規模商業・イベント・セレモニー関連施設/医療・介護施設のようなハイパワー無線機が使えない場所。学校・官庁・自治体。倉庫などの物流関連施設。自治会などの防災活動連絡用にも乾電池1本仕様が最適です。付属品ベルトクリップ、ハンドストラップ質量(g)約100(本体のみ)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(チャージャー)0~+40定格電圧(V)DC1.2~1.7(電池端子)チャンネル数交互9+11、中継9+18感度(受信)-14dBμ以下(12dB SINAD)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(電池収納部の突起除く)使用時間【単3形アルカリ乾電池】約33時間【ニッケル水素バッテリーパック(EBP-179)】約28時間周波数範囲(MHz)421/422/440帯の特定小電力無線用周波数通信方法交互(単信)&交互中継(半複信)電波形式F3E(FM)、F1D(FSK)送信出力10mW-1mW切替適合バッテリーEBP-179防水保護等級IP67相当
特定小電力トランシーバー DJ-PX32
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷携帯性を追求した、超小型、カードサイズ型トランシーバー(インカム)。 通話モードは、交互通話・交互通話中継モードの全47チャンネルに対応。 運用時間は約26時間(単三形アルカリ乾電池)で、一日の業務時間も十分にカバー。 旧モデルのDJ-PX31との通話も可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク )も共通なので、増設、買い替えにも最適。用途歯科・各種クリニック、ヘアサロン、アパレルショップ、工場、自動車部品販売、セレモニーホール等での近距離及び中距離での通信手段質量(g)約62(単三形アルカリ型乾電池含む)種類特定小電力外形寸法(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)チャンネル数47ch(交互20ch/中継27ch)送信出力10mW/1mW使用時間(時間)約26(単三形アルカリ乾電池)、約23(ニッケル水素充電池)RoHS指令(10物質対応)対応通話方式単信・半複信動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32
アルインコ¥14,980税込¥16,4781台当日出荷から3日以内出荷送信機「DJ-TX32」と受信機「DJ-RX32」で構成される、時間制限なしの連続送信が可能な、音声ガイドシステムです。 筐体サイズはポケットに収まる薄型でコンパクト設計。 送信機「DJ-TX32」に対して、受信機「DJ-RX32」は何台でも追加OK。 受信機「DJ-RX32」は送信機「DJ-TX32」を送信するだけで、自動検知でチャンネルを合わせることが出来るACSH機能搭載で、簡単設定。 旧モデルの送信機「DJ-TX31」、受信機「DJ-RX31」との組み合わせでも使用可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク)も共通なので、増設、買い替えにも最適。用途工場見学、施設、観光スポットでのガイド、教習やレッスンの指示伝達の手段として種類特定小電力外形寸法(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)使用時間(時間)約9(単三形アルカリ乾電池)、約8(ニッケル水素充電池)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)-10~+50(充電0~+40)
特定小電力ガイドシステム DJ-TX31/RX31
アルインコ(1件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781台当日出荷連続送信のガイドシステムが手軽に作れます。 送信時間に制限がないB-18chと、通話エリアがグンと平がるL-9chを搭載。 受信の終わりに聞こえる「ザッ」ノイズをカットするテールノイズ・キャンセラー。 無音時のキャリアノイズを低減するコンパンダーは設定済み。 送信中の声をモニターできるコールバック機能。 チャンネル、1-7番のグループトーク番号などは内部のスイッチでカンタン設定、操作は電源スイッチと音量ボリューム操作だけ。 DJ-RX31は特小無線の全47チャンネルを実装、単信のガイド受信にも対応。質量(g)約64(アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー使用温度範囲(℃)(本体)-10~+50、(充電)0~+40定格電圧(V)DC1.5V(電池端子)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52.8×73.8×14.6(突起物除く)周波数範囲(MHz)421.5750~421.7875MHz / 共通 Bch-B側半複信421.8125~421.9125MHz / 共通 Lch-B側半複信440.0250~440.2375MHz / TX31のみ Bch 半複信440.2625~440.3625MHz / TX31のみ Lch 半複信422.2000~422.3000MHz / RX31のみ Lch単信422.0500~422.1750MHz / RX31のみ Bch単信電波形式F3E(FM)適合バッテリーEBP-179
コミュニケーションズレシーバー エアバンドスペシャル(DJ-X82A)
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷外見・性能・機能・別売オプションはオリジナルと同じですが、メモリー1000chのうち974chに空路管制、北海道から南西諸島までの空港管制とカンパニー波の最新周波数を11バンクに区切って書き込み済です。数字キー付きなので、受信した「・・・コンタクト デパーチャー 123.4」を数字キーで[1][2][3][.][4][ENT]と押すだけですぐにハンドオフが受信できます。質量(g)約200(アンテナ・EBP-179含む)電源電圧(V)外部端子/電池端子 USB 5 / 2.4~3.0外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×96×31(突起物除く/約)時間運用:乾電池(アルカリ乾電池2本使用) 約15時間、ニッケル水素充電池(EBP-179x2) 約12.5時間、(FM、AF出力10%歪時、BS800mS、 受信6秒 待ち受け54秒にて)インピーダンス(アンテナ)50Ω(SMA)充電時間(目安)約10時間(放電状態のEBP-179×2本をUSBアダプターで満充電するのに掛かる時間)周波数範囲受信:108.000~253.800 / 255.000~262.000、266.000~271.000 / 275.000~380.200、381.325~412.000 / 414.400~470.000、FMラジオ放送 76.000~108.000 (MHz)受信方式FM/AM:トリプルスーパーヘテロダイン、FM放送:ダイレクトコンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応消費電流受信定格出力時:約150mA、待受け時:約90mA周波数安定度±1.5ppm(-10℃~+60℃)電波型式F3E(FM)・A3E(AM) 、FM放送周波数のみWFM低周波出力最大100mW以上(8Ω時)
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421MA
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!質量(g)約96(ベルトクリップ・電池除く本体)、約120 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)76消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナミドルアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
Bluetooth 対応 特定小電力トランシーバー DJ-P421LA
アルインコ¥23,980税込¥26,3781台当日出荷ワイヤレスマイクに対応する特定小電力トランシーバー、ベーシックモデルと無線連結中継対応のアップグレードモデル!質量(g)約104(ベルトクリップ・電池除く本体)、約128 (単三形アルカリ乾電池含む)種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2V(EBP-179)、DC 1.5V(単三アルカリ乾電池×1)チャンネル数9+9ch & 11+18ch = 47ch外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2(突起物除く)アンテナサイズ(mm)164消費電流(mA)送信時:約200、待受時:約200(BS無し)、バッテリセーブ時:約22通信方式単信・半複信周波数帯域(MHz)421/422/440帯 特小無線送信出力10 (1mW切り替え可)充電時間(時間)ニッケル水素バッテリー(EBP-179):約6アンテナロングアンテナ受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)通信距離(m)河川敷のような障害物が無い開けた場所:500程度、高い建物や障害物が少ない場所:300程度、市街地:100程度、建物内:構造によって大きく異なります。特に縦の階層は大きな障害になります。音声出力60mW以上 (内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)使用時:-10~+50、充電時:0~+40電波型式F3E (FM)/F1D(FSK)
特定小電力トランシーバー DJ-P422W
アルインコ¥21,980税込¥24,1781台3日以内出荷から4日以内出荷DJ-P422W シリーズはアルインコ最新の交互通話トランシーバーDJ-P421 シリーズの基本機能を踏襲、ワイヤレスマイクの代わりにアプリ無線に対応するもので、取り回しの良いミドルと通信距離最優先のロング、2 種類のアンテナをご用意しました。特小無線用全47chを実装、アプリ無線エアーインカムライト、単信交互通話と無線中継交互通話に対応(連結無線中継にも対応)。直接波の通話はメインPTT、アプリ無線はサブPTTで簡単に送受信。アプリ無線でも業務連絡に最適な交互通話が可能。充電式Ni-MHバッテリーのほか、入手しやすい単三乾電池1本でも動作。アプリ無線を使わない交互通話では単三形アルカリ乾電池1本で約30時間、アプリ無線使用時の交互通話約16時間、別売Ni-MH充電池でも25/13時間と安心の使用可能時間(メーカー規定の測定方法にて)。IP67の耐塵・防浸、ねじ込み式のアクセサリージャックを採用。多彩なカスタマイズが可能なセットモードに加えて、マイクゲインなど管理者用の拡張セットモードも充実。ACSH、コンパンダー、VOX、秘話、操作音切替、エンドピー、着信ベル、液晶照明、3色のLEDランプ、PTTホールド、送信禁止、イヤホン断線検知、コールバック(自声モニター)、緊急通報、受信音ミュートなど、おなじみの機能もフル装備種類特定小電力トランシーバー定格電圧(V)DC 1.2(EBP-179)/DC 1.5(単三アルカリ乾電池x1)チャンネル数交互通話20ch + 中継通話 27ch = 47ch寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×18.2保護等級IP67消費電流(mA)【送信時】200 【待受時】200(BS無し)【バッテリセーブ時】22通信方式単信・半複信 / Bluetooth周波数帯域(MHz)421/422/440 特小無線送信出力10mW (1mW切り替え可)充電時間(時間)【ニッケル水素バッテリー(EBP-179) 】約 6通話可能時間(h)(単三形アルカリ乾電池 / EBP-179使用時 )【交互通話時】30/25(IP無線未使用)【交互通話時】16/13(IP無線使用)【無線連結中継時】13.5/10(IP無線未使用)【無線連結中継時】9/8(IP無線使用)受信方式ダイレクト・コンバージョンRoHS指令(10物質対応)対応接地マイナス接地受信感度-14dBμ以下(12dB SINAD)音声出力60mW以上(内部スピーカー、外部出力共:8Ω)動作温度範囲(℃)【使用時】-10~+50/【充電時】0~+40電波型式F3E (FM), F1D(FSK)
アルインコ 特定小電力トランシーバー DJ-P222
アルインコ¥18,980税込¥20,8781台4日以内出荷免許・資格が不要な特定小電力トランシーバー。 DJ-P221シリーズに新たな機能を追加したモデルになります。 騒音の多い現場等でも受信をもらさない、強力なバイブレーション機能を搭載しています。 通話終了時の耳障りな「ザ!」音をカットするテールノイズキャンセラー機能がついていますので長時間の使用でも快適です。付属品ベルトクリップ/ハンドストラップ/取扱説明書/保証書種類特定小電力トランシーバーチャンネル数47ch(交互20ch + 中継27ch)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×92×17(突起物除く)機能コールバック機能/イヤホン断線感知機能/喚起音を鳴らせる緊急警報機能/音で知らせる減電池機能/チャンネル番号非表示機能/VOX機能/コンパンダー機能/防塵防水性能IP67相当送信出力10mW、1mWスピーカー出力(mW)最大50以上(8Ω)バッテリー稼動時間(EBP-179)通常:28時間程度/ECOモード:45時間程度、(乾電池)通常33時間程度/ECOモード40時間程度