特定小電力ガイドシステム DJ-TX32/DJ-RX32
送信機「DJ-TX32」と受信機「DJ-RX32」で構成される、時間制限なしの連続送信が可能な、音声ガイドシステムです。
筐体サイズはポケットに収まる薄型でコンパクト設計。
送信機「DJ-TX32」に対して、受信機「DJ-RX32」は何台でも追加OK。
受信機「DJ-RX32」は送信機「DJ-TX32」を送信するだけで、自動検知でチャンネルを合わせることが出来るACSH機能搭載で、簡単設定。
旧モデルの送信機「DJ-TX31」、受信機「DJ-RX31」との組み合わせでも使用可能、オプション(バッテリー、充電器、イヤホンマイク)も共通なので、増設、買い替えにも最適。
- 用途
- 工場見学、施設、観光スポットでのガイド、教習やレッスンの指示伝達の手段として
- 種類
- 特定小電力
- 外形寸法(mm)
- 52.8×73.8×14.6(突起物除く)
- 使用時間(時間)
- 約9(単三形アルカリ乾電池)、約8(ニッケル水素充電池)
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 動作温度範囲(℃)
- -10~+50(充電0~+40)
- 内容量
- 1台
関連資料:製品カタログ(1.62MB)
注意
※DJ-TX32(送信機)は別売のイヤホンマイクが必要です。※電源は単三型アルカリ電池×1本、または専用のバッテリー、充電器をお買い求めください。トランシーバー の新着商品
カテゴリ

























