2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大積載量2t以上の貨物自動車に昇降設備の設置義務化、令和5年10月1日より労働安全衛生規則が一部改正されます。安全な上り下りが可能な手すり付で伸縮可能な2段トラック用ハシゴです。本体はアルミ製で全溶加工の為、頑丈で安全性が高い製品です。ゴム脚の位置調節で大型トラック、軽トラに対応可能です。あおりや溝にひっかけるだけの簡単設置です。取付部にはウレタンカバーとゴム脚を使用し、本体を傷つける事なく使用できます。耐荷重は約100kgまでとなります。
用途法改正への対応に。2t以上の貨物自動車の昇降時に。 仕様手摺付き 幅(mm)450 全長(mm)800~1440 質量(kg)3.5 耐荷重(kg)100 ステップ数2
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

トラックユーザー、運送等の荷物の積み下ろしの際にあおりに掛けて使用することの出来る、昇降ステップとなります。
幅(mm)450 全長(mm)800(1440) 質量(kg)6 シルバー
1セット(2脚)
39,980 税込43,978
翌日出荷