2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
360℃×360℃の2軸回転ですべての方向に向けられます。
流体空気 ねじサイズG1/4 材質(本体)鉄、真鍮C3604 質量(g)69 使用温度範囲(℃)-20~60 材質(シール)ニトリルゴム 表面処理クロムメッキ、ニッケルメッキ 最高圧力使用(MPa)1 止め輪SUS304
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け 材質(本体) 使用流体空気 ねじサイズG1/4 最高使用圧力(MPa)1.0 ソケットorプラグプラグ 質量(g)48 使用温度範囲(℃)-20~60 屈曲角度(°)30
1個
1,398 税込1,538
当日出荷