7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高圧釘打機専用ソケット分配配管です。ソケット部は一般(1.5Mpa以下の空圧機器用)のソケットとの誤接続を防ぐ為、特殊形状となっています。1つの空気供給ソケットをワンタッチで2分配にでき、効率よく作業が出来ます。ソケット部は360度回転するロータリー式で作業性が良く、ホースの屈折を軽減します。
用途エアー配管継手。 使用温度(℃)-5~+60 最高圧力(MPa)3 適合流体空気 分岐数2
1個
7,498 税込8,248
翌々日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-UO3 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)280 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)54 寸法D(mm)89 寸法B(mm)44 寸法C(mm)26 寸法W(mm)109 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数3 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式POR1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)355 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)51.7 寸法C(mm)50.5 寸法W(mm)77 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-KO3 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)307 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)88.5 寸法D(Φmm)56 寸法B(mm)68.5 寸法C(mm)29 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 寸法W(Φmm)53 分岐数3 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
5,698 税込6,268
9日以内出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 分岐数2 アダプタタイプミニエス型 使用流体空気 寸法D(Φmm)18.5 寸法F(Φmm)6 材質(本体)鉄鋼、アルミ 最高使用圧力(MPa)1.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 使用温度範囲(℃)-20~60
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式PO1 材質(本体)鉄鋼 質量(g)250 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)38.5 寸法D(Φmm)25 寸法B(mm)55.7 寸法C(mm)40 寸法W(mm)69.7 使用流体空気 寸法E(Φmm)7.5 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 分岐数2 ソケット形状ワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
3,298 税込3,628
当日出荷

1つの配管から複数のエアーを取り出すことが出来ます。
用途マニホールド 型式OL-KO4 材質(本体)鉄鋼、アルミ 質量(g)395 使用温度範囲(℃)-20~80 最高使用圧力(MPa)1.5 寸法A(mm)88.5 寸法D(Φmm)63 寸法B(mm)68.5 寸法C(mm)40 使用流体空気 耐圧力(MPa)2 材質(ゴム)NBR 寸法W(Φmm)60 分岐数4 ソケット形状DS-LITEワンタッチ アダプタタイプ20型
1個
6,898 税込7,588
8日以内出荷