「カプラ おねじ」の検索結果
特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
高圧エア専用です。
トラスコ品番545-0614
材質鋼鉄
取り付け形状めねじ取付用
使用流体空気
相手側取付サイズRc1/4左ネジ
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
ホースのよじれ、ホースの折れ解消。作業者の手首負担軽減。
用途一般エアー工具向け
材質(本体)鉄
使用流体空気
ねじサイズR1/4
最高使用圧力(MPa)1.0
ソケットorプラグプラグ
質量(g)45
使用温度範囲(℃)-20~60
屈曲角度(°)30
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
ソケットorプラグプラグ
ソケットorプラグプラグ
適合R3/8
質量(g)39
寸法H(mm)19
寸法A(mm)42
寸法F(Φmm)8
寸法E(Φmm)7.5
1個
¥229
税込¥252
当日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。
材質(本体)鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1.5
ソケットorプラグソケット
適合R1/4
質量(g)76
使用温度範囲(℃)-20~80
寸法H(mm)19
材質(シール)ニトリルゴム、フッ素ゴム
寸法A(mm)50
寸法D(Φmm)25
寸法F(Φmm)7.5
耐圧力(MPa)2.0
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)62
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR1/4
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)6.5~7.0/(外径)10.0
適合流体空気
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
¥2,598
税込¥2,858
10日以内出荷
危険な残圧をボタン操作で全て排出する残圧処理機能付き。
ボタンを押すだけで分離するので力を入れずに簡単に分離。
パージが完了するまで分離しない設計のため不意の分離を防げ安心です。
接続はプラグを押し込むだけのワンタッチ接続。
ボタン式パージソケット、アルミタイプ 。
用途パージソケット
ソケットorプラグソケット
使用流体空気
材質(本体)アルミ、真鍮、鋼鉄
最高使用圧力(MPa)1
材質(ゴム)NBR
使用温度範囲(℃)-5~60
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)66
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
ホース口径(Φmm)ウレタン:(内径)8.5/(外径)12.5
適合流体空気
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
差し込むだけで接続可能なワンタッチタイプです。ロック機能付きです。
用途エアー配管やエアー工具の接続。
材質特殊鋼
取り付け形状オネジ
機能ロック機能付
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌々日出荷
工場内のエアー配管やエアー工具の接続まで、汎用性に優れたソケットです。(ロータリー機能について:スイベル機能付きのため、ホースのよじれを解消できます。)
耐圧力(MPa)2
最高使用圧力(MPa)1.5
材質(本体)鉄
使用温度範囲(℃)-20~80
材質(シール)ニトリルゴム/フッ素ゴム
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
作業さやの手首肩負担軽減
ホースのよじれ、折れ解消
プラグが全方位90度まで屈曲するので、今まで届きにくかった所まで届くようになり、エアツール等を効率よく使用できます。
用途常圧ヒップジョイント
型式2HJ-MP
材質(本体)鉄鋼
質量(g)87
使用温度範囲(℃)-5~60
寸法H(mm)19
最高使用圧力(MPa)1.5
寸法A(mm)69
寸法D(Φmm)21
使用流体空気
プラグ常圧プラグ
寸法A2(mm)39
寸法A3(mm)31
寸法F(Φmm)7.5
寸法S(Φmm)22
材質(ゴム)NBR
ねじサイズR 1/4
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
角度を自由に変えれるので作業効率がアップします。作業時の手首への屈折疲労負担を軽減します。45度屈曲でホースの折れを解消します。360度回転するのでホースのねじれを解消します。中継や元配管でのホース負担を軽減します。作業時のホースへの屈折疲労負担を軽減します。
用途エアー配管継手(フリージョイント)。
材質本体:鋼鉄/パッキン:NBR
全長(mm)65
使用温度範囲(℃)-5~60
最高使用圧力(MPa)1.5
接続ねじおねじR3/8
適合流体空気
1個
¥2,798
税込¥3,078
翌々日出荷
関連キーワード