- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高儀
- 4ページ目
4ページ目: 高儀のすべての商品
様々な軸径の先端パーツが使える3つ爪チャック 。本体・先端パーツを立てて収納できるスタンド付き
用途彫刻・金属研磨・模型工作等に
仕様【先端パーツ】●フェルトバフ 22×6.3mm ●フェルトバフ 12.7×6.3mm ●フェルトバフ用シャフト ●サンディングペーパー ×8 ●丸鋸 ×2 ●サンディングペーパー・丸鋸用シャフト ●ロールサンダー ×5 ●ロールサンダー用シャフト ●ホイールブラシ(スチール) ●ダイヤモンドビット ×各1 ●WA材金属用砥石 ×各1 ●面取りビット ×各1
付属品●本体 ●ACアダプター ●スタンド ●ケース ●レンチ
定格電圧(V)DC18
コード長さ(m)約1.6
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約0~18000
定格消費電力(W)9
チャック能力(mm)Φ0.3~Φ3.2
定格時間約10分
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
組立家具や棚の取り付け等で扱いやすいコンパクトタイプ
用途DIY作業や家具の組み立て等に。ねじなどの締め付け・ゆるめに。木材・樹脂の穴あけに
付属品ちょいドラNEO本体×1 、USBケーブル(Type-C)×1 、ビットホルダー×1 、取扱説明書×1、6.35mm六角軸ドリル:1.5・2.0・3.0mm×各1 、6.35mm六角軸六角ビット:3・4・5mm×各1、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.1×65mm×1 、 6.35mm六角軸両頭ビット:+NO.2×65mm×1
質量(g)283
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.5(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)【電動】3.0(30kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)198×39×43
無負荷回転数(min-1[r.p.m])340
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間3時間(空→フル充電)
電池リチウムイオン電池※交換不可
モーター電圧(V)DC3.7
トルク(N・m)【耐久】(手動時)10.0(101kgf・cm)
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
バッテリー容量(mAh)2000(7.4Wh)
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
メッシュタイプで通気性抜群 曇らない!。便利なストラップホール付き!。ラウンド形状でしっかりフィット
用途刈払作業。刈込作業
仕様サングラスタイプ
質量(g)55
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
超薄型ヘッド 。狭い所の作業に便利 。送り角度4°/ギア数90山
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめに
本体クロームバナジウム鋼
ハンドルTPR+PP
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約5
安全荷重(kg)約100f
破断荷重(kg)約700f
1個(1個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
そえ木・支柱止めに、家庭内に、オフィスに
片面フラットで結束物にやさしい
すぐに使えるカットタイプ
ねじって止めるだけ!お庭で、家庭で、オフィスで大活躍!
仕様●ポリ塩化ビニル+スチール
アズワン品番67-3066-89
1個
¥289
税込¥318
6日以内出荷
粉末状の素材の取り出し
ステンレス製でさびにくい
一体成型で衛生的
仕様●材質/本体:ステンレススチール
アズワン品番67-3067-89
1個
¥429
税込¥472
7日以内出荷
測定作業に。接地させながらの計測にも便利
仕様●3か所でストップ可能
アズワン品番65-9390-59
1個
¥569
税込¥626
欠品中
工具の保持に
用途独自形状のカラビナでスムーズに工具が脱着できます。付属スペーサーでベルト通し幅が調整でき、縦・横滑りを軽減。
材質(本体)アルミ合金 (スペーサー)熱可塑性ゴム
ベルト幅(mm)60
測定作業に
仕様●付属品:コンベックス本体×1、ホルダー×1
さびやペンキ剥がし、清掃などに。叩ける貫通タイプ日本製
仕様●貫通型
大きめスマホ対応。耐水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強く、スマホも入る小物ケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム
アズワン品番64-9605-17
1個
¥2,298
税込¥2,528
6日以内出荷
荒研ぎと仕上げがこれ1本!。包丁差しに差せる。ピーラーも研げる。ステンレス・出刃・チタン・セラミック包丁OK!。包丁・ピーラーの刃砥ぎに
材質本体/工業用電着ダイヤモンド・鋼 ハンドル/ポリプロピレン
商品番号4005885
アズワン品番64-4069-82
1個
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
食洗器対応。
用途スープ等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別デザートスープスプーン
幅(mm)47
全長(mm)172
高さ(mm)25
質量(g)39
アズワン品番64-4072-26
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】クロームバナジウム鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム 【表面処理】クロームメッキ
1個(1個)
¥349
税込¥384
3日以内出荷
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さび・バリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】クロームバナジウム鋼【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個(1個)
¥349
税込¥384
3日以内出荷
出し入れしやすいワイドオープンタイプ。クッション材で中身を衝撃から守ります。面ファスナーで開閉がラクラク
用途工具の収納・持ち運びに
材質本体:ポリエステル
質量(g)350
外寸(mm)約幅430×高さ170×奥行き170
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約460×160×150
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷
出し入れしやすいフルオープンタイプ。折りたためて携帯・収納に便利。内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き。手が痛くなりにくいソフトグリップ。自由に動かせる仕切板2枚付き。持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに
付属品仕切り板×2
材質本体:ポリエステル
質量(g)1550
外寸(mm)約幅420×高さ330×奥行き220
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き90
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×270×200
1個(1個)
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
出し入れしやすいフルオープンタイプ。折りたためて携帯・収納に便利。パイプハンドルが邪魔にならないセパレートタイプ。内側と外側に豊富な工具差し・収納ポケット付き。手が痛くなりにくいソフトグリップ。持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに
材質本体:ポリエステル
質量(g)1800
外寸(mm)約幅400×高さ310×奥行き270
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)収納時:約420×330×き80
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)大BOX:約350×150×120、小BOX:約350×150×90
1個(1個)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
大容量タイプ。成型加工の本体とフタで型崩れしにくい。水にも強くハードな使用でも耐久性抜群。側面ポケット&フタ裏には便利なメッシュポケット付き。持ち運びに便利ショルダーベルト付き
用途工具の収納・持ち運びに
材質本体(布部)・バックル:ポリエステル 本体内部:ポリエチレン ハンドル:ポリプロピレン フタ:ABS樹脂
質量(g)1500
外寸(mm)約幅410×高さ340×奥行き280
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約370×275×250
1個(1個)
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個(1個)
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
折れに強いGI織り。面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途作業時のベルトとして
仕様サイズ調整範囲(cm):120
材質ベルト:ポリプロピレン(GI織り) バックル:ポリアセタール
色ブラック
質量(g)197
ベルト幅(mm)48
1個(1個)
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
7機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能ペンチ(スプリング付) /ワイヤーカッター/プラスドライバー /栓抜き /ナイフ/カラビナ/
1個(1個)
¥1,098
税込¥1,208
3日以内出荷
13機能in1 。折りたたんでコンパクト
用途ホビー・フィッシング・アウトドアに
材質【本体・各ツール】ステンレス鋼【ハンドル】アルミニウム
機能ペンチ /ワイヤーカッター/被覆はがし/缶切り/栓抜き/ペーパーナイフ/爪ヤスリ/プラス
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
ベルト&ショルダーストラップで装着可能 。スマホ収納に便利 。カードポケット付き
用途DIY・軽作業に
材質【本体】ポリエステル(キャンバス生地)【ベルト部】ポリプロピレン
内容本体×1、ショルダーストラップ×1
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
ピン止めをしているから頭が抜けにくい! 。頭がコンパクトでより正確に打つことができる! 。鉄板プレート付き 。日本製
用途杭などを打ち込むときや物を壊したりするときに
柄長さ(mm)255
1個(1個)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
衝撃に強く、割れにくい! 。車のバンパーにも使用される「バンパーグレード樹脂」 。日本製
用途小物パーツの収納に
付属品仕切板15枚付き
材質【本体・蓋】高衝撃ポリプロピレン(バンパーグレード)【バックル】ABS樹脂【ハンドル・仕切り板】ポリプロピレン
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)515×60×235
内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)497×53×210
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
3日以内出荷