- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 高儀
- 5ページ目
5ページ目: 高儀のすべての商品
ほかにはない書き味を実現 。日本製
用途金属・プラスチック・ガラス・木材などのマーキングに 。建築・工業用
色蛍光レモン
特性不透明、油性
1個
¥279
税込¥307
翌日出荷
適合機種:DG-100N
用途メンテナンス部品
寸法(mm)5×8×14
全長(mm)55
1セット
¥799
税込¥879
5日以内出荷
刃物保管時に湿気防止&さび止めに。食品添加物規格に適合した流動パラフィンを使用。塗るだけ簡単!驚きの持続力!!。塗りやすいペン先形状
用途園芸刃物(剪定鋏・刈込鋏・鋸・バリカン刃・ヘッジトリマー刃)などの保管時のさび防止に
成分流動パラフィン100%
品名刃物用防錆潤滑剤
液性中性
危険物の類別非危険物
正味量約30mL
1個
¥698
税込¥768
翌日出荷
用途ボルト・ナットの締め付け・ゆるめ作業に
付属品8/10/12/13/14/17mm
1セット(6本)
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
折れに強い極厚 。引き出すとテープが止まるオートロック構造 。ナイロンコート両面目盛テープ 。JIS1級
用途測定作業に
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
付属ペーパーディスクで木材研磨にも 。スピードコントロール機能対応
用途金属の切断、研磨、バリ取り、研削に
付属品●本体×1 ●切断砥石×1 ●オフセット砥石×1 ●ペーパーディスク×1 ●六角棒レンチ×1 ●砥石固定ボルト×1 ●ホイールカバー固定ねじ×2
質量(g)約212(本体のみ)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])約14000~24000
入力電圧(V)DC18(最大20
砥石サイズ(mm)外径50×内径10
1個
¥9,498
税込¥10,448
翌日出荷
薄型で差し込みやすい釘抜部 。尾部に釘抜きが付いています。
用途釘抜き、テコ、ハガシ作業に。
材質炭素工具鋼
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
ドライバー付き。3点保持!非対称くわえ部形状でがっちり掴む!。5段階調整。日本製
用途水道・ガス等の配管工事、自動車、産業機械のメンテナンスに。止水栓の開閉、水道メーターや缶の蓋開けに
材質機械構造用炭素鋼・焼入/無酸化全体焼入れ・【表面処理】ニッケルクロームメッキ
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
ダイヤモンドを電着したカッターです。ガラス、石の切断には熱を嫌うので水を垂らしながらの作業が向きます。
用途ガラス・石材・貝殻等の切断作業に!
仕様軸径Φ2.35mm対応 電動式・電池式ミニルーター・小型フレキシブルシャフト
許容回転数(min-1[r.p.m])15,000
1個
¥799
税込¥879
3日以内出荷
ベルトを外さず装着可能! 。今お使いのインパクトドライバーのベルトフックでそのまま使える! 。50mm幅までのベルトに対応 。ベルトの左右どちらにも装着可能! 。落下防止コード取付穴付き
用途インパクトドライバーの簡易収納に
材質(本体)スチール
取付サイズ電動工具に取り付けた状態で高さ最大72mm・幅最大30mm・奥行最大22mmのベルトフックに使用可能
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
左右非対称ハンドル。手元スイッチ、すべり止めグリップを採用し操作性が向上。 。ギアブラシレスモーターで静音・軽量・ハイパワー。 。大容量18V 4.0Ahバッテリー。バッテリー収納式なので濡れにくく安全。
用途茂った草や太径雑草の刈り込みに※枝打ち作業・壁や岩等に生えている草刈り作業には、絶対に使用しないでください。
付属品●ギアブラシレス静音刈払機ハンドル部×1 ●ギアブラシレス静音刈払機先端部×1 ●18V専用バッテリーパック(4.0Ah)×1 ●18V専用充電器×1 ●左手用ハンドル×1 ●飛散防護カバー(飛散防護カバー取付けねじ・飛散防護カバー取付け金具、出荷時本体取付け済)×1 ●チップソー外径230mm×36P(内径Φ25.4mm・板厚1.3mm)×1 ●肩掛けベルト×1 ●コンビボックススパナ×1 ●六角棒レンチ(4mm)×1 ●保護めがね×1 ●収納袋×1 ●取扱説明書×1
寸法(mm)【チップソー】外径:230 ●刃数:36P ●穴径:Φ25.4 ●板厚:1.3 ●刈り込み幅:約230
定格電圧【充電器】AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●出力電圧:DC20V ●充電時間:2.0Ah約60分/4.0Ah約120分 ●コード長:約1.8m ●本体サイズ:約長さ150×幅108×高さ70(mm) ●質量:約0.39kg ●充電温度範囲:10~35℃
電池【バッテリーパックSL-184BP-A】リチウムイオン電池 ●電圧:DC18V ●容量:4.0Ah/72.0Wh ●本体サイズ:約長さ120×幅75×高さ65(mm) ●質量:約0.65kg ●充電温度範囲:10~35℃
モーター電圧(V)【本体(SL-BKB230-A)】DC18V ●無負荷回転数:高速/約5,300min-1、低速/約4,300min-1 ●刈り幅:約Φ230mm ●サイズ:約長さ1,960×幅590×高さ460(mm) ※バッテリーパック除く ●質量:約3kg※バッテリーパック除く
1個
¥27,980
税込¥30,778
翌日出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
¥589
税込¥648
3日以内出荷
滑りにくいローレット加工
用途細かな部品・ねじの微調整 。ギア・Oリングの脱着 。位置決め、さびバリ取り、ハンダ付け・接着作業 。シールテープはがし
材質【先端】炭素鋼 【ハンドル】ポリプロピレン+熱可塑性ゴム【表面処理】クロームメッキ
1個
¥349
税込¥384
翌日出荷
ステンレス製 。滑り止め用ゴム付
用途まな板、キッチンハサミ・包丁が収納できる多機能スタンド
付属品本体×1、脚ゴム×4
材質本体:ステンレス鋼、ゴム部:合成ゴム(耐熱温度60℃)
収納量キッチンハサミ×1、包丁×2、まな板×1
1個
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
1個
¥649
税込¥714
翌日出荷
クランプ固定式。本製品は家庭用コンセントだけでなく、インバータ式発電機や仮設電源での使用にも対応
用途夜間・暗い場所、屋外での作業時の照明に
質量(g)1300
定格電圧(V)AC100
コード長さ(m)約5
定格電流(A)0.3
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)35
全光束(Lm)約3300
取付寸法(mm)角材:厚さ約10~55/丸棒(単管):約Φ25~48
色温度(K)約6500
使用電球白色LED(交換不可)
防塵防水性能IP65
設置場所屋内・屋外
1個
¥4,998
税込¥5,498
翌日出荷
防塵・防水等級:IP65。約160°照らす広角仕様。薄型設計:約65mmで持ち運びやすく収納もコンパクト。場所を選ばず使用可能。3段階明るさ切替
用途夜間や暗い場所・屋外での作業に
セット内容充電アダプター×1
質量(g)1900
規格50W
全光束(Lm)約2300~5600
充電時間最大約8時間(空→フル充電)
使用電球白色LED(交換不可)
連続点灯時間約3時間(High)~約8時間(Low)
防塵防水性能IP65
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌日出荷
切れ刃は手仕上げ(サテン仕上げ) 。スパっとした切れ味のはまぐり刃
用途庭木・果樹の剪定に
寸法(mm)刃材:SK-85 、切断能力:10(刃元:生木の場合)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
パワフルに切る。薄鉄板1.2mm・ステンレス0.7mmまで切断可能!。安心構造:突起部が切った材料を下に逃すので手に当たません。
用途薄鉄板・ステンレス板・アルミ板・針金などの切断に
材質【刃部】クロムモリブデン鋼【ハンドル】スチール【グリップ】ポリ塩化ビニル
質量(g)530
サイズ(mm)270
1個
¥2,998
税込¥3,298
3日以内出荷
先端工具の着脱がカンタン・スピーディーな面ファスナー 。ヤケが少なく均一な仕上がりに 。高品質日本製
用途金属の下地研磨・木材のケバ取り・薄サビ落としに
落下防止コード接続リング付き 。抜け防止ピン打ち加工で強し!!
用途建築・土木作業などに
材質【頭】炭素鋼S45C【パイプ部】低炭素鋼(A3鋼)【グリップ】PVC【リング部】ステンレス
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
メッシュタイプで通気性抜群 曇らない!。便利なストラップホール付き!。ラウンド形状でしっかりフィット
用途刈払作業。刈込作業
仕様サングラスタイプ
質量(g)55
1個
¥1,298
税込¥1,428
翌日出荷
軽量&コンパクト 。レンチ周りがスリム+薄型ソケット
用途狭い場所での作業に
付属品ラチェットレンチ本体×1
材質【ソケット部】炭素鋼【本体部】炭素鋼
便利な3点セット
用途工具などの収納に
仕様ベルト調整範囲(cm):ワンタッチベルト:120
材質本体:ポリエステル バックル:ポリアセタール
質量(g)362
ベルト幅(mm)48
ベルト通し幅(mm)電工腰袋・ツールケース/60
持ち手がまとめられて持ち運びに便利!。畳めるからコンパクトに収納できる。ベルト通し付き。画鋲なしで、置いた場所を傷めない
用途レジャーバッグや、工具入れとして!
材質本体:ポリエステル600D ワイヤー:スチール(亜鉛メッキ)
グネットの磁力でビス・ねじ等の落下を軽減。マグネット4枚内蔵
用途ビス・ねじ等の収納に
質量(g)148
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌日出荷
滑りにくく、傷のつきにくい特殊加工!。スプリング付
用途アクセサリー加工・針金細工・精密加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC56~62
切断能力(Φmm)【ステンレス線】0.9 【軟鉄線】1.6 【銅線】2.6 【より線】2.0
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
金具の底部分に柔らかいパッドが付いているため、接触部分にきずがつきにくい 。使用後はパッドでまとめて巻いてスッキリ収納
用途車やバイク等で運搬する荷物の固定に 。屋内・倉庫内の荷崩れ防止に 。トランク、カバンなどの開き防止に
ベルト幅(mm)約25
ベルト長さ(m)約5
安全荷重(kg)約100f
破断荷重(kg)約700f
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
荷重のかかるネットの結束にも 。シリコン製で紫外線に強く長持ち!
用途簡易的な園芸用結束に
質量(kg)●耐荷重/通常結束時:約2 2重結束時:約5
1個(10本)
¥879
税込¥967
翌日出荷
隅や角でもねじを打ちやすい隅内タイプ 。ねじの周りを明るく照らし打ちやすいLEDライト付き
用途DIY作業や家具の組み立て等に 。ねじなどの締め付け・ゆるめに 。木材・樹脂の穴あけに
付属品本体×1、6.35mm六角軸両頭ビット+No.1×65mm×1/+No.2×65mm×1、6.35mm六角軸下穴用ドリル刃1.5mm×1/2.0mm×1/3.0mm×1、ビットホルダー×1、USBコード(Type-C)×1、取扱説明書
質量(kg)0.37 ※ストラップ含む
使用温度範囲(℃)5~40
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電時】10~35
ケーブル長(m)0.58(付属USBケーブル)
最大トルク(N・m)4.0(40Kgf・cm)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)170×45×145※ストラップ除く
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180
ビット差込部(mm)6.35(六角軸)
充電時間90分
電池リチウムイオン電池※交換不可
寿命5年
バッテリー容量(Ah)1.3
モーター電圧(V)DC3.7
入力電流(A)【充電プラグ】1.0
入力電圧【充電プラグ】DC5V
1個
¥3,798
税込¥4,178
翌日出荷