サビにくいステンレス製。
用途料理の下ごしらえなどに。
材質ステンレス鋼
幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付
材質プラスチック
外径(Φmm)160
穴径(Φmm)20
刃数(p)24
刃厚(mm)1
1枚
¥999
税込¥1,099
当日出荷
飽きのこないベーシックでシンプルなデザインなので使い勝手が良く、飽きずに長く使っていただけます。
お手入れしやすいステンレス製です。
用途取り分け用に。
材質ステンレス鋼
全長(mm)205
1本
¥399
税込¥439
当日出荷
材質ステンレス鋼
幅(mm)25
全長(mm)18
高さ(mm)130
アズワン品番64-4072-10
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに
4種類のサイズに対応
持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80
アズワン品番67-8170-97
1個
¥649
税込¥714
翌々日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品●本体×1 ●取扱説明書×1
適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個(1個)
¥5,498
税込¥6,048
3日以内出荷
小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
種類ミニ・折り畳み式
アズワン品番64-4076-44
デザインライン
メーカー商品コード9004530
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
色ホワイト
高さ(mm)185
短辺(mm)15
長辺(mm)265
1個
¥219
税込¥241
当日出荷
エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1
種類静音
定格電圧(V)AC100
最高使用圧力(MPa)約0.8
コード長さ(m)約1.8
定格周波数(Hz)50/60
潤滑方式オイルレス
大きめスマホ対応。防水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強い、スマホケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム
アズワン品番64-9605-16
1個
¥1,388
税込¥1,527
欠品中
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
全長(cm)41
アズワン品番65-9390-49
点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番67-3064-75
1個
¥589
税込¥648
欠品中
リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能。底が丸いから小さな収納物がつかみやすい。ワンタッチで開閉
材質ポリプロピレン
色クリア
仕切りあり
金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに、ほかにはない書き味を実現
仕様●中字●2mm●不透明・油性●<付属品>●5本パック
材質ステンレス鋼
全長(m)173
アズワン品番64-4072-07
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に
付属品本体×1 、取扱説明書×1
定格電圧AC100V
口金【本体(CLT-45SLA)】E26
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380
定格周波数(Hz)50/60
定格消費電力(W)45
全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000
光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個(1個)
¥4,498
税込¥4,948
3日以内出荷
食洗器対応。
用途アイスクリーム等。
食器の種類洋食器
材質ステンレス18-0(SUS430)
種別アイスクリームスプーン
幅(mm)29
全長(mm)130
高さ(mm)17
質量(g)23
アズワン品番64-4072-22
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
外側測定
内側測定
段差測定
深さ測定
比較測定
間接測定
軽くてさびない・測定物を傷付けにくい
深さ測定ができるディプスバー付き
最小読取値0.1mm
スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3064-80
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
1セット(5本)
¥579
税込¥637
欠品中
マグ爪/ロック付
用途測定作業に
テープ長さ(m)5.5
目盛仕様メートル
JIS規格1級
爪部マグネット爪
目盛種別両面
テープ幅(mm)25
種類ロック付
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
強固なメタルバックルで耐久性抜群。折れに強いGI織り。ワンタッチバックルで簡単着脱。軽量アルミバックル。面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途作業時のベルトとして
仕様サイズ調整範囲(mm):120
材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム合金
色ブラック×レッド
質量(g)228
ベルト幅(mm)48
光量2段階切替。タスキがけで装着できるため両手が自由に使える。柔軟性がありシーンに応じて様々な場所に吸着できる。ライト部を取り外してマグネットで吸着しての使用も可能。マグネットはライト部の左右2か所に付属。シーンに応じて様々な使い方が可能
用途夜間や暗い場所での作業時の照明に。1回の充電で約2時間連続点灯することが可能!(HIGH点灯時)。本製品はライト部を取り外して車のボンネット裏などにマグネットで貼りつけて使用可能。
質量(g)300
電圧(V)3.7
温度範囲(℃)【充電】10~35(内蔵バッテリー)
ケーブル長(m)約1(付属USBケーブル)
全光束(Lm)最大約800(HIGH) 最大約400(LOW) ※電池が消耗するにつれ明るさが低下します
入力電圧(V)【充電プラグ】DC5
充電時間最大約5時間(空→フル充電)
使用電球COB白色LED(交換不可)
使用環境温度(℃)5~40
連続点灯時間約2時間(HIGH)/約4時間(LOW)
入力電流(A)【充電プラグ】1.2(※2A ACアダプター使用の場合)
バッテリー容量(mAh)2400
1個(1個)
¥3,998
税込¥4,398
3日以内出荷
ソフトタイプ
用途電気器具の延長電源に
定格125V15A1500W
コード長さ(m)10
電線仕様VCT1.25mm2×2
1個(1個)
¥1,898
税込¥2,088
3日以内出荷
交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単2形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単2形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約115g(電池含まず)●【実用点灯時間】●▼赤色点滅:約130時間●▼赤色常時点灯:約120時間※新品のアルカリ乾電池使用時※実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。
アズワン品番65-9831-77
1個
¥859
税込¥945
当日出荷
材質ステンレス鋼
寸法(mm)(W)28×(H)120×(D)16
アズワン品番64-4072-09
1個
¥47
税込¥52
当日出荷
JIS付き 。両刃タイプ 。スプリング付
用途電気工事・金属細工・針金加工
材質【本体】機械構造用炭素鋼S58C【熱処理】全体焼入れ・刃部高周波焼入れ【刃部硬度】HRC58~64
切断能力(Φmm)【ステンレス線】1.2 【軟鉄線】2.0 【銅線】3.2 【より線】2.0
1個(1個)
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
現場の悩み ノイズ軽減!正規LED使用 昼光色。全光束約3500lm。省エネ法2017年度目標基準値達成
用途暗い所や夜間の作業に
定格電圧(V)AC100
口金E26
定格周波数(Hz)50/60
色温度(K)約6500
光色昼光色
同時に二本線が引ける二枚刃。
用途加工物の側面に沿った加工線のケガキに。穴の内側などのケガキに。
材質(刃部)刃物用特殊鋼、(台)ナラ材
軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号2043920
毛幅(mm)約260
アズワン品番64-4066-11
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
0.5kgの重さの落下に耐えられる! 。柔軟性・伸縮性に優れている!芯材にステンレスワイヤーを使用しコイル状になっているため伸びたままにならない
用途作業工具を落とさない・なくさない! 。高所作業時の落下防止に
仕様使用質量:0.5kg以下
コード径(Φmm)約1.8
最大伸長(mm)約1200
芯材ワイヤー:約0.8
アウトドアや夜間の作業時など多彩に活躍。伸ばし置けばランタンに、手に持てばハンディライトになる2ウェイスタイル
用途夜間・暗い所での作業に
質量(g)562
本体質量(kg)約0.56(電池含まず)
使用電球白色LED(センター4灯、外側8灯)※交換不可
使用電池単1形乾電池×3本(市販品)※アルカリ電池推奨
使用環境温度(℃)5~40
電池寿命全灯(12灯)点灯時連続約250時間※電池寿命は使用条件・電池性能により異なります。
1個(1個)
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
材質ステンレス鋼
アズワン品番64-4072-08
1個
¥65
税込¥72
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ