葉の裏や枝の隙間など届きにくいところまで届く。約270~430mmの調整可能。用途に合わせて付け替え可能
付属品ロングノズル×1、広角除草ノズル×1、噴霧・直射ノズル×1、
アズワン品番64-4068-96
メーカー商品コード2207092
1個
¥639
税込¥703
7日以内出荷
ロングノズル約120mm 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
空気を取り込んで風量約3倍アップ!(メーカー比) 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に。ノズル部は約340~580mm伸縮可能。360°自由位置で固定。対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番65-9831-93
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
エアー流量を調節! 。高圧プラグ仕様 。使用最高圧力:2.5MPa
用途切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途散水に
付属品●付属品:コネクター
材質ABS樹脂・ポリプロピレン
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に
狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa
アズワン品番67-3064-75
1個
¥589
税込¥648
当日出荷
力が入りやすいエルゴノミックハンドル。2.4mm・3.2mm・4.0mm・4.8mmのノズルを使い分けてリベット打ちが可能。4サイズのリベットが各15本付属
用途薄鉄板・アルミ板・樹脂性の板などの締結に
セット内容ノズル:Φ4.8/4.0/3.2/2.4mm用・レンチ付きドライバー(ノズル取替用)・リベット:Φ4.8mm/Φ4mm/Φ3.2mm/Φ2.4mm各15本付
材質【本体】アルミニウム合金【ハンドル・ノズル】カーボン鋼【グリップ】PVC【ストッパー・レンチ付きドライバー】スチール
質量(g)761
1セット(60本)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
機械・作業場等の吹き飛ばし清掃に手元のスイッチで風量を3段階に切り替え可能。
仕様●モーター電圧:DC18V●無負荷回転数:~約16000min-1●風量:~約1.6m3/min(最大)●風速:~約55m/s(最大)●連続使用時間:風量設定(最大)約10分/風量設定(最小)約30分●本体サイズ:約長さ480×幅140×高さ200(mm)※ノズル含む●質量:約1kg ※ノズル含む●使用環境温度:5~40℃●<付属品>●ブロワ本体×1●ノズル×1●取扱説明書×1
アズワン品番67-3063-90
1個
¥5,698
税込¥6,268
6日以内出荷
関連キーワード