419件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボルトナットの締め付け、緩めに。メモリ付き
1個
529 税込582
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

荒研ぎと仕上げがこれ1本!。包丁差しに差せる。ピーラーも研げる。ステンレス・出刃・チタン・セラミック包丁OK!。包丁・ピーラーの刃砥ぎに
材質本体/工業用電着ダイヤモンド・鋼 ハンドル/ポリプロピレン 商品番号4005885 アズワン品番64-4069-82
1個
1,298 税込1,428
7日以内出荷

枝打ち・薪割りなどに、握りやすく頑丈な木柄カーブグリップ
仕様●材質:刃部/炭素鋼(65Mn)、刃部硬度/HRC54±1、柄部/天然木、ケース/合皮+合板●付属品:木サヤケース付き アズワン品番68-4533-49
1個
2,998 税込3,298
6日以内出荷

パイプ製で軽くて丈夫!長時間の作業も疲れにくい!。釘抜き、テコ作業に
材質(ヘッド)炭素鋼 材質(パイプ)合金鋼
1個
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽くて丈夫なアルミ柄。柄の長さを変更可能!。濡れ落ち葉・石ころ・ドロの清掃に
商品番号2043920 毛幅(mm)約260 アズワン品番64-4066-11
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

1個
1,498 税込1,648
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで持ち運びしやすい・引き出すと止まるオートロック
仕様●JISなし●テープ厚:0.115mm●白片面印刷●ケース(ABS樹脂) アズワン品番65-9228-81
1個
899 税込989
4日以内出荷

アクセサリー加工・針金加工・精密加工 スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ0.9mm、軟鉄線/Φ1.6mm、銅線/Φ2.0mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC58~64 アズワン品番67-8170-58
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

夜間作業などでの安全確保に、フルハーネス型 墜落防止器具にも!伸縮ゴム素材で体にフィット!アジャスターで着丈・ウエスト調節可能!着脱に便利なワンタッチバックル、フリーサイズ
仕様●材質:伸縮テープ・反射材/ポリエステル、バックル/ポリアセタール●着丈:約40~60cm●ウエスト:~約120cmまで対応
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さびやペンキ剥がし、清掃などに。叩ける貫通タイプ日本製
仕様●貫通型
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


電気工事・針金細工・アクセサリー加工 JIS付き スプリング付
仕様●切断能力:ステンレス線/Φ1.0mm、軟鉄線/Φ2.0mm、銅線/Φ2.6mmより線2.0mm2●【品質表示】●本体材質:機械構造用炭素鋼S58C●熱処理:全体焼入れ・刃部高周波焼入れ●刃部硬度:HRC56~62 アズワン品番67-8170-52
1個
1,188 税込1,307
6日以内出荷

夜間作業に、作業現場、交通誘導、ウォーキング等様々なシーンでお使いいただけます。風通し良く、軽いメッシュ素材、着脱簡単!面ファスナータイプ
仕様●材質:Wポリエステルメッシュ・ガラスビーズ型反射板●丈サイズ:約20cm●付属品:脚絆 左右各×1
1袋(2枚)
1,198 税込1,318
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

葉の裏や枝の隙間など届きにくいところまで届く。約270~430mmの調整可能。用途に合わせて付け替え可能
付属品ロングノズル×1、広角除草ノズル×1、噴霧・直射ノズル×1、 アズワン品番64-4068-96 メーカー商品コード2207092
1個
639 税込703
7日以内出荷

1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

幅広い用途に使える万能タイプ!。水まきにお庭のお手入れに家庭菜園に
付属品木柄付 材質プラスチック
1個
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
999 税込1,099
当日出荷

飽きのこないベーシックでシンプルなデザインなので使い勝手が良く、飽きずに長く使っていただけます。 お手入れしやすいステンレス製です。
用途取り分け用に。 材質ステンレス鋼 全長(mm)205
1本
399 税込439
当日出荷

1個
47 税込52
当日出荷

固い・開けにくいビンのフタや、キャップの開封などに 4種類のサイズに対応 持ちやすいハンドル形状でしっかりと掴める
仕様●材質:外側/ポリプロピレン、内側/熱可塑性ゴム●許容サイズ(約)(mm):小/20~ 30、中/30~ 50、大/50~ 70、特大/70~ 80 アズワン品番67-8170-97
1個
649 税込714
翌々日出荷

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。超強力マグネット付(対象物を傷つけにくい表面加工) 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品●本体×1 ●取扱説明書×1 適合【付属ランプ(LL-45SA)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●全光束:約5,000lm ●光色:昼光色(約6,500k)、【本体(CLT-45SLB)】定格電圧:AC100V ●定格周波数:50/60Hz ●定格消費電力:45W ●口金サイズ:E26 ●サイズ:約長さ250×幅100×高さ260(mm)※ランプ折りたたみ時/約長さ250×幅280×高さ380(mm)※ランプ全開時 ●コード長:約5m ●質量:約1.1kg ●設置場所:屋内
1個(1個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

小さくたためて収納・持ち運びに便利。反射シート付で視認性アップ。駐車場に。スポーツに
種類ミニ・折り畳み式 アズワン品番64-4076-44 デザインライン メーカー商品コード9004530 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約240×240×400
1個
1,798 税込1,978
欠品中

1個
219 税込241
当日出荷

エアータッカーなど、各種エアーツールを使用する作業のエアー源に、エアーブラシ・スプレーガン等を使ったペイント作業のエアー源に、タイヤ・ボール・ゴムボート・エアーマット等の空気入れのエアー源に、タンク内塗装:タンクの内側がさびにくい、ダブルピストン:高効率でエアー充填が早い、オイルレスだからメンテナンスらくらく、使用最高圧力:約0.8MPa
付属品エアーコンプレッサー本体×1、キャスター×2、足ゴム×2、エアーフィルター(チューブ付き)×1、取扱説明書×1 種類静音 定格電圧(V)AC100 最高使用圧力(MPa)約0.8 コード長さ(m)約1.8 定格周波数(Hz)50/60 潤滑方式オイルレス
1個
36,980 税込40,678
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きめスマホ対応。防水性に優れるPVCターポリン素材&止水ファスナー使用。スマホが入る・そのまま使える!。水に強い、スマホケース スマートフォンを入れたまま、クリアフィルムの上から操作可能。ベルトでもカラビナでも装着可能な2WAYタイプ。ねじれ防止型カラビナ使用。ボールペンが2本差せるペン差し
材質本体/PVCターポリン・ポリ塩化ビニール、カラビナ/アルミニウム アズワン品番64-9605-16
1個
1,388 税込1,527
欠品中

1個
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

交通整理・警備等に。点滅・点灯切替可能。ベルトフック・ハンドストラップ付き。乾電池式:単1形乾電池2本使用※本製品には電池は付属されていません。アルカリ乾電池の使用をお勧めします。
仕様●電源:単1形乾電池×2本●光源:赤色LED●使用環境:-5~40℃●材質:ライト部PC/ハンドル部ABS●本体質量:約130g(電池含まず)●実用点灯時間は使用条件・電池性能により異なります。また、電池が消耗するにつれ明るさも低下します。 全長(cm)41 アズワン品番65-9390-49 点灯時間(時間)赤色点滅:約140、赤色常時点灯:約125 ※新品のアルカリ乾電池使用時
1個
829 税込912
当日出荷

散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに 付属品コネクター 材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄 適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個(1個)
589 税込648
5日以内出荷

切削粉・水分・オイル・ごみ・ほこり等の吹き飛ばし作業に 狭所作業に便利なアングルノズル対象物を傷付けにくいラバーノズル
仕様●適用流体:空気●プラグ取付けねじ:G1/4●使用最高圧力:0.6MPa アズワン品番67-3064-75
1個
589 税込648
欠品中

マジカRホーキ 高儀 動画あり
2種類の硬さの毛と、R形状でしっかり掃ける 伸縮式だから身長に合わせてラクな姿勢で作業ができる 落ち葉から小さな砂までしっかり掃ける ヘッドを外してコンパクト収納
用途庭や芝生・玄関・コンクリート・レンガの目地等様々な場所の清掃に 幅(mm)360 全長(mm)960~1570 材質(毛)複合材(ポリ塩化ビニル/ポリスチレン/ポリプロピレン) アズワン品番64-4066-23
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

リブとリブの間にも仕切り板を挟め3.2mmピッチで幅を調節可能。底が丸いから小さな収納物がつかみやすい。ワンタッチで開閉
材質ポリプロピレン クリア 仕切りあり
1台
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属・プラスチック、ガラス、木材などのマーキングに、ほかにはない書き味を実現
仕様●中字●2mm●不透明・油性●<付属品>●5本パック
1袋(5本)
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射
用途暗い所や夜間の作業に 定格電圧(V)AC100 口金E26 定格周波数(Hz)50/60 色温度(K)約6500 光色昼光色
1個(1個)
3,698 税込4,068
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光革命!開閉で照射範囲が変わる 閉じて広範囲照射(最大約300°)開いて前面照射 。頑丈なスチール製クリップ 。屋内用 。電源コード約5m付き 。サイド連結コンセント付き
用途暗い所や夜間の作業に 付属品本体×1 、取扱説明書×1 定格電圧AC100V 口金【本体(CLT-45SLA)】E26 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)【本体(CLT-45SLA)】(ランプ折りたたみ時)250×100×260/(ランプ全開時)250×280×380 定格周波数(Hz)50/60 定格消費電力(W)45 全光束(Lm)【付属ランプ(LL-45SA)】5000 光色【付属ランプ(LL-45SA)】昼光色(約6,500k)
1個(1個)
4,498 税込4,948
3日以内出荷

食洗器対応。
用途アイスクリーム等。 食器の種類洋食器 材質ステンレス18-0(SUS430) 種別アイスクリームスプーン 幅(mm)29 全長(mm)130 高さ(mm)17 質量(g)23 アズワン品番64-4072-22
1個
159 税込175
当日出荷

外側測定 内側測定 段差測定 深さ測定 比較測定 間接測定 軽くてさびない・測定物を傷付けにくい 深さ測定ができるディプスバー付き 最小読取値0.1mm スライドパワーオン機能(スライドすると電源が入ります)
仕様●材質:本体:カーボンコンポジットプラスチック 表示部:ABS樹脂●使用電池:ボタン型リチウム電池(CR2032×1個)●電池寿命:通常使用で約1年●質量:約55g●測定範囲:0.1~150mm●最小読取値:0.1mm●自動消灯:約5分30秒●繰り返し精度:0.1mm●器差:外側±0.3mm 内側±0.5mm●最大応答速度:3m/s●使用温度:5~40℃●保存湿度:60%以下●保存温度:-10~40℃●<付属品>●大画面カーボンファイバーデジタルノギス本体×1●テスト用ボタン型リチウム電池(CR2032)×1●取扱説明書×1 アズワン品番67-3064-80
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

材質ステンレス鋼 質量(g)49 本体寸法(mm)210 アズワン品番64-4075-80
1セット(5本)
579 税込637
欠品中

強固なメタルバックルで耐久性抜群。折れに強いGI織り。ワンタッチバックルで簡単着脱。軽量アルミバックル。面ファスナーで金属製工具差しも装着可能
用途作業時のベルトとして 仕様サイズ調整範囲(mm):120 材質ベルト:ポリプロピレン バックル:アルミニウム合金 ブラック×レッド 質量(g)228 ベルト幅(mm)48
1個(1個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)