「ホース タカギ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途電動工具 電動タッカー
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
差し込むだけ!ワンタッチ接続
用途エアー源から離れたところからの取り出しに
材質ポリウレタン
最高使用圧力(MPa)1.0
1個
¥3,998
税込¥4,398
翌日出荷
コネクター付きでホースの脱着がワンタッチ
用途散水に
付属品●付属品:コネクター
材質ABS樹脂・ポリプロピレン
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20mmまで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約4~5m
1個
¥709
税込¥780
翌日出荷
散水範囲が自由に調節可能。コネクター付きホースの脱着がワンタッチ
用途庭の水やりに
付属品コネクター
材質本体:ABS樹脂・PP バネ部:鉄
適合ホース内径:Φ12~15mm 外径:Φ20まで 種類:耐圧ホース 散水範囲:約5m~6m
1個
¥589
税込¥648
翌日出荷
持ち運びに便利な持ち手付き
用途電気コード・延長コード・ロープ・ホース等の保管に
材質ポリ塩化ビニル
耐荷重(kg)20
1個
¥429
税込¥472
3日以内出荷
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
入り組んだ機械の汚れをすみずみまで落とす。プラグ仕様で着脱カンタン。液体吐出量調節ねじ付き
用途エンジンの洗浄に。洗車に。タイヤの汚れ落としに
適合水・洗油・防さび油・中性洗剤
セット内容吸い上げホース:内径Φ6×外径Φ8mm 長さ約1.5m
材質アルミダイキャスト
質量(g)247
最高使用圧力(MPa)0.7
不適合有機溶剤・強酸剤・強アルカリ剤・高温の液体等
1個
¥3,500
税込¥3,850
3日以内出荷
関連キーワード