「自転車用 エアーチャック」の検索結果
特価
本日7月12日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
自動車・バイク・自転車のタイヤの空気圧チェック・空気充填に
用途米式(自動車)・英式(自転車)対応 。圧力計付きだから空気圧を確認しながらラクラク充填
最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])0.7(7)
接続ねじホース/ガン本体 G1/4(PF1/4管用平行ねじ)・ガン本体/プラグ M11×P1.0mm ※圧力単位の換算:0.1MPa≒1.02kgf/cm2・0.1MPa=100kPa
チャック米式・英式バルブ対応※英式は充填のみ
適合流体空気
ホース長さ(mm)約300
常用圧力(MPa)[kgf/cm2]0.1~0.5(1~5)
1個(1個)
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
ロードバイクやマウンテンバイク、一般自転車、バイク、普通自動車に。仏式・英式・米式の3種のバルブに対応。使いやすいロングタイプ
仕様本体材質:ヘッド部/亜鉛合金、パイプ・プラグ部/スチール 使用最高圧力:1.0MPa
アズワン品番65-2783-28
1個
¥2,498
税込¥2,748
7日以内出荷
関連キーワード