11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長方形に散水するスプリンクラーです。 ダイヤル操作で散水範囲が設定出来ます。 ホースを接続するコネクタ付。
用途散水用。 散水範囲(m)2~14 トラスコ品番381-4009 材質ABS樹脂 質量(g)383 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

3本アームで水をまく (円形に散水)。アームが回転しながら360度むらなく散水!
シャワー種類円形 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21 仕様ワンタッチコネクタ付 トラスコ品番356-4070 材質亜鉛合金・ABS樹脂 質量(g)392 散水範囲(m)2~11 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15X21
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

芝生や庭木の散水に便利!円形に水をまくトリプルアーム円形に水をまくトリプルアームタイプだから芝生や庭木の散水に最適!散水範囲は2~11m。
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9226 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)50 質量(g)37 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
879 税込967
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用 トラスコ品番818-7351 材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM 質量(g)177 口数2
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠) トラスコ品番792-9234 セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター 材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂 高さ(mm)95 質量(g)85 適合ホース外径(Φmm)21 最大使用圧力(MPa)0.7 耐熱温度(℃)60 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用 質量(g)173 仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm トラスコ品番818-7306 材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用 適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで 適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15 質量(g)154 トラスコ品番818-7305 材質(主要部)ABS樹脂 口数2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。 ノズルを取り付ければ散水にも使えます。 ホースリールにも接続できます。 立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります トラスコ品番866-6101 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 質量(g)426 長さ(m)2 ホース長さ(m)2
1本
1,998 税込2,198
当日出荷

蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。 トラスコ品番195-0456 適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能 材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス 品名送水ホース 長さ(m)10 ホース長さ(m)10 適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
3,298 税込3,628
当日出荷