16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
大口径の丸蛇口に適合します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
適合蛇口外径(Φmm)21~25 トラスコ品番337-6737 高さ(mm)58 質量(g)45 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
559 税込615
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7517 質量(g)47 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
639 税込703
当日出荷

横水栓・立水栓に取り付け可能です。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(丸蛇口)11×20(角蛇口) トラスコ品番337-6770 材質ポリアセタール(POM) 高さ(mm)53 質量(g)47 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
799 税込879
当日出荷

横水栓や立水栓に取り付け、蛇口にホースをつなぎます。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けで水漏れ・脱落の心配がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質主要部:ABS樹脂 仕様蛇口ニップルとホースをつなぐコネクターセット トラスコ品番818-7518 高さ(mm)90 質量(g)85 内径(Φmm)12~15 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合蛇口外径(Φmm)14~20
1個
959 税込1,055
当日出荷

蛇口にホースを接続します。 ゴムパッキンと止めねじとの二重の締め付けにより、水漏れ、脱落がありません。
用途蛇口とホース接続用 材質ABS樹脂 トラスコ品番818-7486 質量(g)45 適合コネクタタカギ製コネクタ全種類 適合蛇口外径(Φmm)21~25の大口径丸蛇口に適合
1個
549 税込604
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。
質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)132×42×120
1個
599 税込659
当日出荷

ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。 蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓 接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM 質量(g)89 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
539 税込593
当日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 普通ホース(内径12-15mm/外径21mm)に対応。
質量(g)149 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187 適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
999 税込1,099
当日出荷

メーカー比で内径12mmホースよりも最大で2.5L/分の流量増加が期待できます。さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減するホースを採用しています。使用後の収納に便利なノズルホルダーが付属しています。止水を含めた計5種類の切替えができる散水ノズルです。蛇口外径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓は付属の蛇口ニップルで取付可能です。ドライバーで3点ビス止めすることにより、取付けができます。
用途一般家庭での屋外散水用です。工場などの水掃除に。 付属品蛇口ニップル×1、サイドホース×1、散水ノズル×1、ノズルホルダー×1 トラスコ品番684-0479 幅(mm)368 カバー (ホース)ブルー 高さ(mm)343 奥行(mm)361 使用圧力(MPa)0.7 キャスター ホース長さ(m)20【蛇口側】1.2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)グレー 巻取長さ(m)20 適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】15×21 巻取形式手動
1台
5,698 税込6,268
欠品中

工具不要で1本のネジを手締めで蛇口に固定できます。蛇口に本体をはめてツマミをしめるだけのカンタン取付けできます。
用途コネクタと蛇口を接続させるパーツです。 トラスコ品番593-5069 高さ(mm)60 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)16~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
669 税込736
当日出荷

横水栓、自在水栓、立水栓の蛇口に適合しています。 コネクタ(別売)でホースと接続して使用します。
適合蛇口外径(Φmm)14~20(横水栓)、14~18(自在水栓)、11×20(角丸蛇口) トラスコ品番004-1335 高さ(mm)93 質量(g)107 適合コネクタG079・G079SH・G096・G124 蛇口取付形状止めねじ型
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用 適合蛇口外径(Φmm)14~20 トラスコ品番818-7349 材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM 質量(g)162 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121 蛇口取付形状止めねじ型
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

工具不要で本体をはめてツマミを閉めるだけで簡単に取り付けができます。
用途蛇口とホースを接続したい方に トラスコ品番593-5070 適合ホース外径(Φmm)21まで 適合ホース内径(Φmm)12~15 適合ホース内径×外径(Φmm)12~15×21まで 適合蛇口外径(Φmm)16~18 適合ホース径(Φmm)内径12~15、外径21まで 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口外径:16~18mm))
1セット
899 税込989
当日出荷

丸蛇口、角蛇口ともに使用できます。ゴムパッキンと止めネジとの二重の締め付けにより水漏れ、脱落の心配がなくなります。ホースと蛇口の接続、分離がワンタッチで出来ます。
適合ホース内径12mm~16mmで外径21mmまでの耐圧ホースをご使用ください。 トラスコ品番439-7771 サイズ97×188×50
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

本体をはめてダイヤルを回すだけのワンタッチ接続です。 工具を使ったネジ止めも必要ありません。 取付けられる蛇口は横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓。ワンタッチでホースを取り外しできるコネクターを付属しています。 細ホース(内径7.5-9mm/外径13.5mm)に対応。
適合ホース内径(Φmm)7.5~9 適合ホース外径(Φmm)13.5 質量(g)133 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×42×187
1個
879 税込967
当日出荷

蛇口とホースを接続するコネクタを接続させるための蛇口ニップルです。
トラスコ品番609-3866 高さ(mm)130 適合品番R010TNB 適合コネクタタカギ製コネクタ 適合蛇口外径(Φmm)14~18 最大使用水圧(Mpa)(可能)0.7 蛇口取付形状横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓
1個
699 税込769
当日出荷