ホースリール オーロラIII

ホースリール オーロラIII タカギ ホースリール オーロラIII タカギ ホースリール オーロラIII タカギ ホースリール オーロラIII タカギ ホースリール オーロラIII タカギ ホースリール オーロラIII タカギ

メーカー比で内径12mmホースよりも最大で2.5L/分の流量増加が期待できます。
さらっとした表面でホース同士のくっつきを軽減するホースを採用しています。
使用後の収納に便利なノズルホルダーが付属しています。
止水を含めた計5種類の切替えができる散水ノズルです。
蛇口外径14~18mmの横水栓、万能ホーム水栓、自在水栓は付属の蛇口ニップルで取付可能です。
ドライバーで3点ビス止めすることにより、取付けができます。

用途
一般家庭での屋外散水用です。
工場などの水掃除に。
付属品蛇口ニップル×1、サイドホース×1、散水ノズル×1、ノズルホルダー×1 トラスコ品番684-0479 幅(mm)368 カバー (ホース)ブルー 高さ(mm)343 奥行(mm)361 使用圧力(MPa)0.7 キャスター ホース長さ(m)20【蛇口側】1.2 適合ホース外径(Φmm)21 適合ホース内径(Φmm)15 色(本体)グレー 巻取長さ(m)20 適合寸法(外径×内径)(Φmm)【ホース】15×21 巻取形式手動 内容量1台
注意
※本品は一般家庭での屋外散水用です。
※それ以外の目的には使用しないでください。
※使用後は必ず蛇口を閉め製品内部の水を十分に抜いてください(凍結破損防止・製品保護)。
※コネクターは全自動洗濯機、食器洗い機などの給排水が自動の器機に使用しないでください。
※井戸水で使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07402730 R320FJ15
オープン
5,698
6,268 (税込)
当日出荷

メーカー直送
返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホースリール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする