洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9226
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)50
質量(g)37
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥879
税込¥967
当日出荷
洗濯機用蛇口に散水ホースを接続できます。
適合蛇口:洗濯機用水栓(日本電機工業会規格JEM1206準拠)
トラスコ品番792-9234
セット内容洗濯機蛇口用ニップル、ストップコネクター
材質ポリアセタール、ステンレス、ABS樹脂
高さ(mm)95
質量(g)85
適合ホース外径(Φmm)21
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
適合ホース内径(Φmm)12~15
適合コネクタタカギ製コネクタ全種類
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1つの蛇口を全自動洗濯機用給水ホースと散水用ホースの2方向に分岐できます。洗濯機ホース側はホースが外れても自動的に水が止まる安全弁付
用途全自動洗濯機用
適合ホース外径(Φmm)(散水用)21まで
適合ホース内径(Φmm)(散水用)12~15
質量(g)154
トラスコ品番818-7305
材質(主要部)ABS樹脂
口数2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番818-7351
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)177
口数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。
用途全自動洗濯機用
質量(g)173
仕様各メ-カ-の全自動洗濯機に対応ストップコネクター付きロック機構付き散水側通水レバー高さ:85mm
トラスコ品番818-7306
材質(主要部)ポリアセタ-ル、ABS樹脂
適合ホース外径(Φmm)21まで
適合ホース内径(Φmm)12~15
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
高圧洗浄機と水道蛇口をつなぐ、2mの送水用ホースです。接続可能な高圧洗浄機メーカーは、BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機となります。また取り付られる蛇口は、横水栓(蛇口径14-18mm)、万能ホーム水栓、自在水栓(蛇口径14-18mm)、地下散水栓、カップリング水栓。
適合BLACK&DECKER、BOSCH、KARCHER、makita、RYOBI、アイリスオーヤマ、高儀、日立工機
関連キーワード