蛇口直結型浄水器 ナチュラルタカギ翌々日出荷
【浄水能力】総ろ過水量:1,200L、除去率:80%、JIS S 3201 試験結果遊離残留塩素CAT <農薬>※2-クロロ-4,6-ビスエチルアミノ-1,3,5-トリアジン2-MIB <かび臭>※2-MIB:2-メチルイソボルネオール溶解性鉛JWPAS B 試験結果(JWPAS Bとは浄水器協会で定めた規格基準)PFOSおよびPFOA
用途キッチンや給湯室の水道水で浄水を飲みたい方に。色ホワイト高さ(mm)142奥行(mm)86交換目安2ヶ月(1日20L使用の場合)、3ヶ月(1日15L使用の場合)、4ヶ月(1日10L使用の場合)ろ過材の種類活性炭、不織布、イオン交換体ろ過流量3.0L/分最小動水圧(使用可能)0.05MPa