「通水洗車ブラシ」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ホースをワンタッチで接続し、ブラシに通水しながら使用できます。
用途1BOXカーなどの洗車用。清掃用。
種類長柄タイプ
トラスコ品番003-7877
長さ(mm)780~1240
寸法(mm)200×970×105
質量(g)605
接続方法ワンタッチ接続式
伸縮範囲(cm)78~124
適合コネクタタカギ製コネクタすべて
危険物の類別非危険物
TKG品番7-1287-1101
TKG品番(2017)6-1229-1101
適合用途洗車
1本
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
通水タイプの洗車ブラシやデッキブラシなどに接続することで手元で通止水の切替えが可能になります。ワンタッチ接続ができるコネクターに取り付けて使用します。
用途洗車・清掃に。
トラスコ品番388-8402
全長(mm)187
高さ(mm)187
耐熱温度(℃)60℃
適合プラグタカギ製コネクター
適合ニップルタカギ製ニップル
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
関連キーワード