タカギ散水用品ニップル部交換部品です。
用途タカギ製品専用交換パッキン
トラスコ品番381-3941
材質EPDMゴム
質量(g)4
内径×外径(Φmm)11.8×16
1袋(5個)
¥279
税込¥307
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。G1/2サイズの地下散水栓に適合します。地下散水栓に設置する事で、蛇口を真上に立ち上げる事ができます。
用途蛇口とホースの接続用
取付ねじG1/2
トラスコ品番792-9137
材質(金属)しんちゅう、亜鉛、ステンレス、(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)132
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×30×121
蛇口取付形状地下水栓用
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。洗車や掃除はもちろん、園芸にも使用できます。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
ホースがワンタッチで着脱できるコネクターを付属。
普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ポリエチレン、塩化ビニル樹脂 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)260
適合ホース外径(Φmm)21まで
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.5×6×24.6
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
日差しからホースを守るボックスタイプの散水ホースリール。
ねじれに強いツイスターホースで絡まり、ねじれを防ぎスムーズに巻取りできます。
付属の散水ノズルはワンタッチで着脱可能。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。井戸水で使用しないでください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り) ゴム材料/EPDM、NBR
カバーあり
質量(kg)5.9
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)205×371×372
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
ノズルワンタッチ取付
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
バケツに引っ掛けられるフック付き散水ノズルバケツのふちに掛けられるフック付きの散水ノズル。
内径12~15mm、外径21mmまでのホースに対応。本体横にフックが付いています。
シャワー、ストレート、ジョロ、キリが使えます。通水と止水を手元でサッと切り替えられます。
材質樹脂:ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン・塩化ビニル樹脂、金属:ステンレス・アルミニウム、ゴム:EPDM、NBR
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.7×6.6×25.1
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
全自動洗濯機から散水用に分水できます。各メーカーの全自動洗濯機に対応しています。
用途全自動洗濯機用
トラスコ品番818-7351
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリアセタール、(金属)ステンレス、(ゴム)NBR、EPDM
質量(g)177
口数2
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ドライバーなどの工具を一切使わずに取り付けができる、蛇口アダプター。本体をはめて回すだけのワンタッチ接続。ネジ止めは必要ありません。
蛇口外径14~18mm 万能ホーム水栓、横水栓
接続ホースは「耐圧ホース」を使用してください。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM
質量(g)89
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)13.2×4.2×12
適合蛇口外径(Φmm)14~18
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
スティックタイプの散水ノズル。通水、止水がワンタッチででき、可変式ノズルで、水やりしやすい。キリ・シャワー・ストレート・ジョロに切り替え可能。内径7.5~9mm、外径13.5mmまでのスリムホースに対応。2年間の保証付き。
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)153
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)10.7×3.9×22
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
高品質なメッキ仕上げの蛇口ニップルです。丸蛇口や立水栓に適合します。
用途蛇口とホースの接続用
適合蛇口外径(Φmm)14~20
トラスコ品番818-7349
材質(金属)しんちゅう、ステンレス、(ゴム)EPDM
質量(g)162
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)87×48×121
蛇口取付形状止めねじ型
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
ダブルリール搭載で、蛇口側のホースも巻き取り全部収納できます。タカギ製ホースリール史上「最小/最軽量」です。(※社内比較)ラクロック蛇口搭載で工具不要で蛇口に取り付け出来ます。収納に困らないコンパクト設計です。ホースには防藻加工を施し、藻の発生を抑えます。片手に収まりレバー操作が簡単なスティックノズルです。スリーブを回すと4つの水形と切り替えができます。ブラウンを基調としたお庭に馴染む色合いです。
用途一般家庭での屋外散水用。携帯・持ち運びの現場作業に最適。(持ち運び用取手を標準装備)
ホース寸法(内径×外径)(mm)7.5×11
カバーあり
キャスターなし
巻取形式手動
勢い重視から範囲重視まで、様々なシチュエーションに対応できる散水ノズル。
手元のつまみ操作で水の流量が調節できます。
お買い上げ日より2年間の保証付きで安心。普通ホース(内径12~15mm/外径21mmまで)に対応。
井戸水で使用しないで下さい。
材質原料樹脂/ABS 樹脂、ポリアセタール、エラストマー 金属材料/ステンレス ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)280
適合ホース外径(Φmm)21
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17.1×6.7×21.9
適合ホース内径(Φmm)12~15
最大使用水圧(Mpa)0.7
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
水道蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できる送水用ホースです。
ノズルを取り付ければ散水にも使えます。
ホースリールにも接続できます。
立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等へ水を送ります
トラスコ品番866-6101
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
質量(g)426
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。水と空気が原動力のエコロジーなペットボトルロケットです。500mlサイズと1.5Lサイズのペットボトルどちらか3本でペットボトルロケット1台作成できます。飛距離約100mです。
用途レジャー用品
材質(原料樹脂)ABS樹脂、ポリプロピレン、ポリアセタール、塩化ビニル樹脂、エラストマー、PET、(ゴム)EPDM、NBR、(金属)ステンレス、鋼、しんちゅう、アルミニウム
1個
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付
トラスコ品番793-0321
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
日本ペットボトルクラフト協会認定品です。ペットボトルロケットを複数作成する場合はこのキットだけで作成できます。当商品でペットボトルロケット1台作成できます。
用途レジャー用品
セット内容ノーズコーン×1、ハネ×4、噴射口×1、平パッキン×1
材質(原料樹脂)ABS樹脂、エラストマー、PET(ゴム)EPDM、NBR
質量(g)120.5
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
節水だけじゃない!肌当たりが違う高密度節水シャワーヘッド三つの効果でキモチイイ、タカギのシャワーヘッド。手元止水タイプ。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワーだから肌あたり抜群!
専用スクリーンが水に勢いをプラス。シャワーの勢いを上げたい方にも最適。
穴径(約0.3mm)を最適化したことで、きめ細かくやさしい肌当たりを実現。
シャワーヘッドを交換するだけで25~34%の節水ができます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング
材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR
色ホワイト
タイプWT
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
RoHS指令(10物質対応)対応
止水スイッチ両側スイッチ
水流切替×
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。
水幅スリムで狙った所に水流を集中して当てられます。
配管部品などのG1/2管用平行ねじに接続できます。
用途浴室用
仕様節水、低水圧タイプ、浴室用シャワーホース、各メーカー対応アダプター付、手元でストップできるストップボタン付
トラスコ品番793-0330
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、ゴム材料:EPDM、NBR
寸法(幅W×高さH)(mm)65×195
最大使用圧力(MPa)0.7
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
蛇口と高圧洗浄機をワンタッチで接続できるホースです。ノズルを取り付ければ通常の散水にも使えます。ホースリールへの接続も可能です。立水栓、カップリング散水栓にも取り付け可能です。
用途高圧洗浄機等への送水に。
トラスコ品番195-0456
適合機種高圧洗浄機、各メーカーに取り付け可能
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR、金属材料:ステンレス
品名送水ホース
長さ(m)10
ホース長さ(m)10
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
1本
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し!
極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。
やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。
シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。
頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
材質本体/ABS樹脂・ポリアセタール、ゴム/EPDM・NBR
寸法(mm)70×63×280
タイプWS
適合圧力(MPa)(推奨水圧)0.2~0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥899
税込¥989
当日出荷
ボディ部分とノズルが金属製のホースリールです。
付属の延長脚を接続することでホースハンドルから50cm高くなります。
用途屋外散水用。
しゃがまずにホースを巻き取りたい方に
材質原料樹脂/ABS樹脂、ポリエチレン、ポリアセタール、ポリプロピレン 金属材料/ステンレス、鋼、亜鉛、アルミニウム ゴム材料/EPDM、NBR ホース/塩化ビニル樹脂(糸入り)
カバーなし
質量(kg)8.4
色スレートグリーン
使用圧力(MPa)0.7
キャスターなし
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)348×403×361
ホース長さ(m)20(蛇口側:1.2)
噴出形状シャワー・キリ・ストレート・ジョロ
適合ホース内径×外径(Φmm)12×16.5
適合蛇口外径(Φmm)14~18
巻取形式手動
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
肌あたりのいい極細水流シャワーヘッド三つの効果で優れもの!タカギのシャワーヘッド。
351個のシャワー穴を均等配列した高密度シャワー。肌ざわり良し!
極細水流。約0.3mmの極細穴が繊細な水流を実現。
やわらかシャワー。穴数と穴径の最適化により肌あたりのやさしい水流に。
シャワーフックを使用する場合は水幅ワイドなシャワー。
頭部全体をしっかりやさしくシャワーが包みこみます。
あらゆるメーカーの浴室水栓に取り付けできます。アダプターも付属。
付属品アダプター、Oリング
材質原料樹脂/ABS樹脂・ポリアセタール・ポリプロピレン、ゴム材料/EPDM、NBR
タイプWS
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×63×280
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
肌あたりのいい極細水流です。ワイドシャワーでしっかり浴びられます。
用途浴室用。
材質原材料樹脂:ABS樹脂、ポリアセタール、ポリプロピレン、金属材料:しんちゅう、ホース:塩化ビニル樹脂、ゴム材料:EPDM、NBR
幅(mm)252
高さ(mm)301
ホース長さ(m)1.6
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
最大使用水圧(Mpa)可能:0.7
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用
材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様オーロラ5専用
トラスコ品番818-7554
セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリールオーロラ5シリーズ(RS550FJPW)
1個
¥2,298
税込¥2,528
4日以内出荷
蛇口をワンタッチでホースにつなげられる接続パーツ。万能ホーム水栓(呼径13)専用パーツ。蛇口に本体をはめてキャップを付けるだけの簡単に取付け。2年間の保証付き。ホース側のコネクターは別売り。
材質原料樹脂/ポリアセタール ゴム材料/EPDM、NBR
質量(g)84
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)12.2×4.6×12
アズワン品番64-8534-29
1個
¥799
税込¥879
翌々日出荷
ホースリールの補修部品です。グリップ部分がブラウンカラーの散水ノズルです。手元で通水/止水の切替がワンクリックでできます。水形は「キリ・シャワー・ストレート・ジョロ」の4種類ございます。
用途屋外散水用に。
トラスコ品番699-5031
材質【ゴム材料】EPDM、NBR【原料樹脂】ABS樹脂、ポリアセタール【金属材料】ステンレス
長さ(mm)43
高さ(mm)130
基本交換部品【純正交換品番】RM110BR、RM220BR、R110BR、R115BR、R1410BR、R1415BR
1本
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
ホースリールの蛇口から本体に接続する補助ホースセットです。
用途交換用
材質原料樹脂:塩化ビニール樹脂、PET、ポリアセタール、ポリプロピレン、ABS樹脂、ゴム材料:TPE、EPDM、金属材料:ステンレス
仕様オーロラ2・3専用
トラスコ品番818-7555
セット内容補助ホース1.5m、蛇口ニップル1個、蛇口コネクター1個、L型コネクター1個、ハンドル1個
適合ホースリールオーロラシリーズ(RD215FJ、RD220FJ、RD330FJ)
1個
¥1,998
税込¥2,198
翌々日出荷
関連キーワード