取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
取付支持形式ロッド側長方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
取付支持形式軸直角方向フート形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
取付支持形式中間トラニオン形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
取付支持形式ロッド形一体トラニオン形
使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付
材質(パッキング)ウレタンゴム
使用作動油一般鉱物作動油
ロッド先端ねじJIS6g/6H
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
呼び圧力14
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸方向フート形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
呼び圧力14
取付支持形式二山クレビス形
内径(Φmm)40
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
呼び圧力7
取付支持形式二山クレビス形
内径(Φmm)40
構造タイロッド形 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式軸直角方向フート形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式ヘッド側正方形フランジ形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド形 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式一山クレビス形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式一山クレビス形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式一山クレビス形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
【高信頼性を実現】
ロッドの摺動面には高品質のクロームメッキ、ロッドブッシュには柔らかい青銅系鋳物を使用してロッドの傷付を防止し、ロッドパッキンには高性能Uパッキンを採用。
油漏れに対する高信頼性と耐久性を実現しています。
【理想的なクッション機構】
テーパー形クッション機構を標準シリンダに取り入れ、従来のサージ圧力を1/2程度に減少。短い時間でしかもスムーズに停止する理想的なクッション機構を搭載しています。
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
シリーズFS
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
機種標準
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式二山クレビス形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
呼び圧力14
取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ウレタンゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力14
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ付仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)18
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.56以下
試験耐圧力(Mpa)21
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式中間トラニオン形
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式ロッド側正方形フランジ形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 標準
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
内径(mm)40
呼び圧力7
取付支持形式基本形
使用温度範囲(℃)-10~+80℃
構造タイロッド式 スイッチ仕様
材質(パッキング)ニトリルゴム
最高許容圧力(MPa)9
使用作動油一般鉱物作動油
最低作動圧力(MPa)0.29以下
試験耐圧力(Mpa)10.5
関連キーワード
1
2
3
次へ