554件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (246種類の商品があります)

内径(mm)80 取付支持形式基本形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

取付支持形式軸直角方向フート形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
65,980 税込72,578
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式ロッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
62,980 税込69,278
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式ヘッド側長方形フランジ形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
64,980 税込71,478
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (82種類の商品があります)

取付支持形式中間トラニオン形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)160 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
199,800 税込219,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)125 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
109,800 税込120,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
80,980 税込89,078
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)150 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)32 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
59,980 税込65,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
58,980 税込64,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)100 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
98,980 税込108,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ニトリルゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)180 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
249,800 税込274,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)100 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)80 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
76,980 税込84,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
43,980 税込48,378
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)180 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
329,800 税込362,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)140 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
219,800 税込241,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

取付支持形式ロッド形一体トラニオン形 使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃ 構造タイロッド式 スイッチ付 材質(パッキング)ウレタンゴム 使用作動油一般鉱物作動油 ロッド先端ねじJIS6g/6H
1個
73,980 税込81,378
8日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (164種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
39,980 税込43,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)40 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
36,980 税込40,678
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)150 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
169,800 税込186,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)140 呼び圧力7 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
139,800 税込153,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)50 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
49,980 税込54,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

内径(mm)160 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)125 呼び圧力14 取付支持形式軸方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)18 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.56以下 試験耐圧力(Mpa)21
1個
179,800 税込197,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

内径(mm)63 呼び圧力7 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
52,980 税込58,278
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

内径(mm)180 呼び圧力7 取付支持形式軸直角方向フート形 構造タイロッド式 標準 材質(パッキング)ウレタンゴム 最高許容圧力(MPa)9 使用作動油一般鉱物作動油 最低作動圧力(MPa)0.29以下 試験耐圧力(Mpa)10.5
1個
279,800 税込307,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (50種類の商品があります)

関連カテゴリ