カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(55)
絞り込み
ブランド
  • 堀内機械
  • シグマ光機(50)
  • スバル(41)
  • CKD(39)
  • ParkerTAIYO(29)
  • ナンシン(25)
  • シンコー(17)
  • SMC(13)
  • メイキコウ(13)
  • 信越化学工業(12)
  • brembo(11)
  • 河村電器産業(9)
  • JTC(8)
  • 京セラ(7)
  • TRUSCO(7)
  • KTM(6)
  • Selle Dalla Valle(6)
  • スーパーツール(4)
  • システック(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「tc-150」の検索結果

55件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~ 堀内機械Tシリーズ(21MPa) TR-SA-2TC~堀内機械
73,980税込81,378
1個
8日以内出荷から15日以内出荷
取付支持形式中間トラニオン形使用温度範囲(℃)-10℃~+80℃構造タイロッド式 スイッチ付材質(パッキング)ウレタンゴム使用作動油一般鉱物作動油ロッド先端ねじJIS6g/6H
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80C~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC80B~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC63B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC50B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC40B~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC180~堀内機械
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC160~堀内機械
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC140~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC125~堀内機械
109,800税込120,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-2TC100~堀内機械
86,980税込95,678
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC4~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC3~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FS-SA-1TC3~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 標準材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80C~堀内機械
94,980税込104,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC80B~堀内機械
97,980税込107,778
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63C~堀内機械
74,980税込82,478
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC63B~堀内機械
75,980税込83,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50C~堀内機械
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC50B~堀内機械
61,980税込68,178
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC40B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC32B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)32呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC140~堀内機械
239,800税込263,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC125~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC125~堀内機械
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)125呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC100~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FSR-SA-1TC100~堀内機械
129,800税込142,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)100呼び圧力7取付支持形式中間トラニオン形構造タイロッド式 スイッチ付仕様材質(パッキング)ニトリルゴム最高許容圧力(MPa)9使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.29以下試験耐圧力(Mpa)10.5
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80C~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC80B~堀内機械
65,980税込72,578
1個
8日以内出荷
内径(mm)80呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63C~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC63B~堀内機械
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)63呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50C~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC50B~堀内機械
43,980税込48,378
1個
8日以内出荷
内径(mm)50呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC40B~堀内機械
39,980税込43,978
1個
8日以内出荷
内径(mm)40呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC180~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC180~堀内機械
279,800税込307,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)180呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC160~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC160~堀内機械
199,800税込219,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)160呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC150~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)150呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC140~ 堀内機械Fシリーズ(7・14MPa) FF-SA-2TC140~堀内機械
169,800税込186,780
1個
8日以内出荷
内径(mm)140呼び圧力14取付支持形式中間トラニオン形構造タイロド式 標準材質(パッキング)ウレタンゴム最高許容圧力(MPa)18使用作動油一般鉱物作動油最低作動圧力(MPa)0.56以下試験耐圧力(Mpa)21
油圧シリンダカテゴリ
関連カテゴリ