絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(5,932)
- ホンダ(547,997)
- MAZDA(マツダ)(216,691)
- 三菱ふそう(209,510)
- SMC(201,317)
- トヨタ(140,181)
- ミツビシ(138,104)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,797)
- ニッサン(87,720)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,336)
- スズキ(68,607)
- BIGM(丸山製作所)(66,091)
- スバル(50,819)
- 日野自動車(47,249)
- Kawasaki(43,855)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,765)
- Panasonic(パナソニック)(32,455)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
4ページ目: NIC(エヌアイシ・オートテック)のすべての商品
特価

エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M8規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)32表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥229~税込¥252~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)162RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥57税込¥631本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
後入れナット (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥129税込¥1421個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SWRM相当表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用適合フレームM6フレーム材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付ボルト/ステンレス製 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥149~税込¥164~1個ほか当日出荷座金組込み型でスピーディに安定した組立用途接続全般用ねじサイズM8材質SUS XM7ねじピッチ1.25寸法H(mm)8寸法D(Φmm)13表面処理無し寸法B(mm)6寸法C(mm)6.86寸法D1(Φmm)17寸法D2(Φmm)14.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)1.6寸法T2(mm)2強度区分A2-70RoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 中間ブラケット 06 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M6規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)13推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23~税込¥25~1本7日以内出荷形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4040L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥44税込¥481本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34税込¥371本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.238適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)458.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.18・Iy 7.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)413.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.64・Iy 3.64サービス分類オーダー・加工
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応![M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08345408-141007-02.jpg)
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥749~税込¥824~1本5日以内出荷から7日以内出荷M8規格用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥699~税込¥769~1本4日以内出荷から10日以内出荷M6規格用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥57~税込¥63~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥29税込¥321個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM6材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
アプセットボルト/ブラック (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥28~税込¥31~1個ほか当日出荷から5日以内出荷十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品用途ブラックフレーム用ねじサイズM4材質SWCH色ブラック表面処理三価クロムメッキ(黒)強度区分4.8相当RoHS指令(10物質対応)対応
アルミダイカスト蝶番 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、表面取付け蝶番用途開き扉の蝶番質量(g)18.8許容荷重(N)100(2ヶ使用時)材質アルミダイカスト(ADC-12)表面処理アクリル塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011個当日出荷M6規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)1.188適合キャップブラック:ECP-4040-4 グレー:ECP-4040-4-GYフレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)439.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.99・Iy 7.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4-BK
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥30税込¥331本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752適合キャップブラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)20×40表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装断面積(mm2)278.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.18・Iy 4.45サービス分類オーダー・加工
フェースライナー/コンベア用 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本4日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体適合フレームM8/H8フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用適合フレームM4フレーム材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付止ネジ (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個当日出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用ねじサイズM8材質SUS304相当長さ(mm)10質量(g)2.2表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36~税込¥40~1個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM3材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (M10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥89~税込¥98~1個当日出荷用途接続全般用ねじサイズM10材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメートねじの呼びM10強度区分10.9RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン[PE]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応























![M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono08332083-141007-02.jpg)