絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

レベリングフットベース (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥309~税込¥340~1セットほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55税込¥611個5日以内出荷種別全ねじ材質SUS XM7長さ(mm)8質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539税込¥5931本5日以内出荷材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕質量(g)21.7ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
安全柵 AGS-SRY-タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥49,980税込¥54,9781枚11日以内出荷幅(mm)1000高さ(mm)2000パネル厚(mm)溶接金網(線径Φ3.2mmピッチ50mm)パネル溶接金網黒色
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-4590L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥104税込¥1141本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.786適合キャップブラック:ECP-4590-8 グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)45×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1402.12RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 32.6・Iy 128.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-45180L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥207税込¥2281本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)6.414適合キャップブラック:ECP-4590-8(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)45引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×180表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2375.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 57.7・Iy 784.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-4060-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥53税込¥581本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)1.805適合キャップブラック:ECP-4060-4 グレー:(無し)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)668.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 12.0・Iy 23.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-40160-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥166税込¥1831本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)4.876適合キャップブラック:ECP-4080-8(2個使用) グレー:ECP-4080-8-GY(2個使用)フレーム幅(mm)40引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)40×160表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1805.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 34.6・Iy 440.5サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-120120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥200税込¥2201本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数4列溝×4列溝質量(kg/m)6.392適合キャップブラック:ECP-60120-6(2個使用)フレーム幅(mm)120引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2367.4RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 437.4・Iy 437.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100200H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥693税込¥7621本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)15.15適合キャップブラック:ECP-100100-10(2個使用) グレー:ECP-100100-10-GY(2個使用)フレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×200表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)5611.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 691.8・Iy 2433.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100150H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥447税込¥4921本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×3列溝質量(kg/m)11.92適合キャップブラック:ECP-50100-10+ECP-100100-10 グレー:ECP-50100-10-GY+ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)4414.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 532.5・Iy 1090.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100H-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥361税込¥3971本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)9.762適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3615.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 386.9・Iy 386.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】高剛性フレーム AFS-100100-10
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279税込¥3071本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6N01S-T5種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)7.773適合キャップブラック:ECP-100100-10 グレー:ECP-100100-10-GYフレーム幅(mm)100引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)100×100表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2878.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 348.8・Iy 348.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】マシンフェンス、パーテーションフレーム AFH-7575-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥214税込¥2351本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状角度つき材質(本体)A6063S-T5種類8面溝質量(kg/m)3.933適合キャップブラック:ECP-7575-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)75引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)75×75表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1456.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 77.6・Iy 77.6サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ダクトフレーム AFD-3090A-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)1.206適合キャップブラック:ECP-3090-6 グレー:ECP-3090-6-GYフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)446.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 4.72・Iy 54.9サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1460-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥64税込¥701本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.923フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)341.95RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.94・Iy 8.18サービス分類オーダー・加工
【オーダー】引き戸フレーム ADF-1440-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥51税込¥561本4日以内出荷長さ(mm)15~3000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.75フレーム幅(mm)14引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)14×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)277.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.67・Iy 2.98サービス分類オーダー・加工
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用適合フレームM8材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー/フラットタイプ 60 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート、フレーム幅から飛び出さないタイプ用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]色ブラック質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー/フラットタイプ 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849税込¥9341個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート、フレーム幅から飛び出さないタイプ用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]色ブラック質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 60 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ベアリングホルダー 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥839税込¥9231個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
フェースライナー/コンベア用 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本9日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色イエロー質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個5日以内出荷オイルパンフレームAFO-0080-6のエンドキャップ用途コンベアのオイルパン用材質ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]色黒RoHS指令(10物質対応)対応
バーガイド (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コンベアの側面ガイド用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]長さ(mm)2500色黒質量(g)181.5RoHS指令(10物質対応)対応