絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(546,396)
- MAZDA(マツダ)(216,652)
- 三菱ふそう(209,506)
- SMC(201,365)
- トヨタ(140,156)
- ミツビシ(138,081)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,770)
- ニッサン(87,709)
- エスコ(70,013)
- スズキ(68,586)
- BIGM(丸山製作所)(66,089)
- スバル(50,798)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,817)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(39,441)
- RS PRO(34,756)
- オカムラ(岡村製作所)(32,579)
- Panasonic(パナソニック)(29,371)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
6ページ目: NIC(エヌアイシ・オートテック)のすべての商品
特価

M6 デルタブラケット/ブラック 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥619~税込¥681~1個ほか5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 135°ブラケット 13515 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409~税込¥450~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)8表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 中間ブラケット 04 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥449~税込¥494~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、フレーム溝に取付け用途カバーの中間サポート材質A6063S-T5質量(g)5.9表面処理アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1本7日以内出荷形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-6060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥66税込¥731本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.409適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)892.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 37.3・Iy 37.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-6060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥76税込¥841本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×2列溝質量(kg/m)2.805適合キャップブラック:ECP-6060-6 グレー:ECP-6060-6-GYフレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1039RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 44.3・Iy 44.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-60120-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥117税込¥1291本4日以内出荷長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数2列溝×4列溝質量(kg/m)3.967適合キャップブラック:ECP-60120-6フレーム幅(mm)60引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)60×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1469.3RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 66.6・Iy 226.9サービス分類オーダー・加工
フェースストライプ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥439~税込¥483~1本ほか4日以内出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)17RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥41税込¥451個当日出荷M8規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.2RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
L型ナット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個当日出荷M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
ひし形ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299税込¥3291個当日出荷M6規格、ナット溝表面から挿入可能用途組立後の小物取付け用材質SS400相当色シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
六角穴付止ネジ (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥36税込¥401個5日以内出荷ダブルナットセットNSWシリーズ使用時の固定用用途ダブルナットセット用材質SUS304相当表面処理無しねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
極高頭六角穴付ボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299税込¥3291個当日出荷M6規格、深ザグリ時に対応できる頭の長いボルト用途深ザグリ用材質SUS304相当長さ(mm)21質量(g)24.3表面処理無し強度区分A2-70ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥49税込¥541個当日出荷用途接続全般用材質SUS XM7長さ(mm)12質量(g)3.3表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応
小型セーフティ・ドアスイッチ ブラケットセット
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,098~税込¥4,508~1セット当日出荷から8日以内出荷市販のドアスイッチ取付け用ブラケット用途スイッチ用ブラケット取付可能対象(別売)オムロン社製[D4NS]ドアスイッチ、[D4DS-K3]操作キーRoHS指令(10物質対応)対応
スライダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個当日出荷スライドレールASR-1030とセットで使用用途スタイダー材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304色(1)グレー質量(g)7/個表面処理(1)高擢動グレード (2)素地RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
シール材 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
取手/樹脂製 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個当日出荷用途扉用取手材質ABS樹脂[ABS]色ブラック質量(g)56RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6、NH-06-GR(2ヶ)
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチセット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-03-06、BCS-03-05(各2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)5 (2)10 (3)30吸着力(N)10表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品APB-04-10、NSM-04-3、NSM-04-4(各2ヶ) NH-04-GR(4ヶ)
マグネットキャッチ (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579税込¥6371個当日出荷用途扉固定用材質ポリプロピレン[PP]質量(g)40吸着力(N)24RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
キャスターユニット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷キャスター、レベリングフット一体型用途移動&レベル調整材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]質量(g)1080許容荷重(N)1274RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CS-06-22、NSM-06-6、NH-06-GR(各4ヶ)M8フレームの場合/CS-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(各4ヶ)
キャスターベース/キャスターΦ100プレートタイプ用 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個欠品中キャスター用途移動用材質SS400質量(g)1049表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25、NSM-08-8、NH-08-GR(4ヶ)
レベリングフット取付ブラケット (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷M4規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFN-08 LFNF-08材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-04-12、NSM-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-04-12、NSMS-04-4、NH-04-GR(各2ヶ)
レベリングフットベース (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用材質SS400質量(g)652表面処理三価クロメート厚さt(mm)9RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/CSW-06-20(4ヶ)M8フレームの場合/CSW-08-25(4ヶ)
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,698~税込¥2,968~1個5日以内出荷アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース用途レベリングフット用RoHS指令(10物質対応)対応
M8 中間ブラケット 08 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥259税込¥2851個当日出荷M8規格、フレーム溝に自由に取付け用途カバーの中間サポート仕様内部にM6用四角ナットが挿入されております。材質ポリアセタール[POM]質量(g)17推奨取付ボルトTSB-06-25、TSBS-06-25RoHS指令(10物質対応)対応
M8 マルチエンドコネクタ 4040 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷から7日以内出荷M8規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-08-18 NSM-08-8 NH-08-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)780RoHS指令(10物質対応)対応
M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 マルチエンドコネクタ 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個当日出荷M6規格、自由な角度で固定用途斜め梁等に付属品CS-06-12、NSM-06-6、NH-06-RE(各2ヶ)材質亜鉛ダイカスト[ZDC-2]質量(g)316RoHS指令(10物質対応)対応
M6 コネクトアダプタ 3060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個4日以内出荷M6規格、エンドコネクタ用アダプタ用途エンドコネクタをフレーム端で使用するときのアダプタ付属品CS-06-12(2ヶ)材質A6063S-T5(205)質量(g)43表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939~税込¥1,033~1個ほか5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/シルバー 60 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、シルバー塗装品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)65表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応