絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,317)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,170)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(23,201)
- スバル(14,606)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,144)
- Kawasaki(8,665)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,407)
- 工進(6,821)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,470)
- SHIMANO(シマノ)(5,990)
- コガネイ(5,666)
- DAYTONA(デイトナ)(5,427)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
8ページ目: NIC(エヌアイシ・オートテック)のすべての商品
特価

M4 ヘビーブラケット 4035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥379~税込¥417~1個ほか5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)41表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)25表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)14表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥54税込¥591本7日以内出荷長さ(mm)15形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥70~税込¥77~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥35~税込¥39~1本7日以内出荷材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)1133表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフットベース (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,198税込¥6,8181個5日以内出荷材質(本体)スチール製質量(g)708表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット 6030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト/ステンレス製 (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55税込¥611個5日以内出荷種別全ねじ材質SUS XM7長さ(mm)8質量(g)2.6ねじピッチ0.8ねじの種類六角穴付ボルト表面処理無し頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分A2-70ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M5)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥539税込¥5931本5日以内出荷材質(本体)低密度ポリエチレン〔LDPE〕質量(g)21.7ねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応
四角ナットセット/ステンレス製 (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥3,598~税込¥3,958~1パック(50個)当日出荷から5日以内出荷M8規格、ステンレス製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット用途基本的な接続用材質ナット:SUS XM7 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8
ベアリングホルダー/フラットタイプ 60 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート、フレーム幅から飛び出さないタイプ用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]色ブラック質量(g)43RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー/フラットタイプ 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥849税込¥9341個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート、フレーム幅から飛び出さないタイプ用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]色ブラック質量(g)14RoHS指令(10物質対応)対応
ベアリングホルダー 60 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)78RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
ベアリングホルダー 30 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥839税込¥9231個5日以内出荷コンベアプーリのベアリングサポート用途コンベア用材質ポリアセタール[POM]質量(g)42RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CS-06-15、NSM-06-6(各2ヶ)
フェースライナー/コンベア用 (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本9日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色イエロー質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンキャップ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個5日以内出荷オイルパンフレームAFO-0080-6のエンドキャップ用途コンベアのオイルパン用材質ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]色黒RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダージョイント (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥129税込¥1421個5日以内出荷コンベアガイドを取り付けるためのベース用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入色黒質量(g)7RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダーブロック (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥179税込¥1971個5日以内出荷コンベアガイドを取り付けるためのベース用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入色黒質量(g)5.5RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 エンドプレート (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991個5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途レール用付属品FCS-06-18(1ヶ)材質本体:A6063S-T5 ボルト:SCM435質量(g)26.6RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ストッパー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷レールフレームのエンドストッパー用途レール用付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)33RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 ジョイント (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥6,998税込¥7,6981個5日以内出荷レールフレームのジョイント用途レール用付属品NSL-06、NH-06-GR(各4ヶ) 六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付き(8ヶ)材質本体:A6N01S-T5 ボルト:SCM435 ナット:SS400質量(g)245RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 扉トロリー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥11,980税込¥13,1781個9日以内出荷引き戸にレールを使用する場合のトロリー用途レール用付属品CS-06-12、六角穴付きボルトM6×15/ゆるみ防止付(各2ヶ)材質本体:A6063S-T5 ローラー部:ポリアセタール ボルト:SCM435質量(g)205許容荷重(N)400(2ヶ使用時)RoHS指令(10物質対応)対応
レールフレーム用 Iトロリー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷通常レールのトロリー用途レール用材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール質量(g)236許容荷重(N)200RoHS指令(10物質対応)対応
ナットホルダー (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23税込¥251個5日以内出荷H10規格、ナットホルダー、ナットとセットで使用用途通常の接続用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
ナット (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥869税込¥9561個6日以内出荷H10規格、ナット、ナットホルダーとセットで使用用途通常の接続用材質SUS304質量(g)68.9表面処理無しねじサイズM10RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,298~税込¥1,428~1個5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304適合フレームH10フレーム
後入れナット(ロック機能付き)/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989税込¥1,0881個5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304質量(g)28.5表面処理ナット:無し ボルト:無しねじサイズM8適合フレームH10フレーム
後入れナット/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999~税込¥1,099~1個5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質A7N01S-T5RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナット/ステンレス製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥409税込¥4501個当日出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当質量(g)27.9表面処理無しねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットホルダー (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36税込¥401個5日以内出荷H10規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットホルダー (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個5日以内出荷M4規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリエチレン[PE]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
後入れナットセット(ロック機能付)/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,398~税込¥1,538~1セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:A7N01S-T5 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットセット/ロック機能付き (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥999税込¥1,0991セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナットセット内容NAMS-10-8-L6、NHA-10-L(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当 ボルト:SUS304 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]質量(g)29.1表面処理ナット:無し ボルト:無し ナットホルダー:(ナチュラル)ねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム
後入れナットセット/アルミ製 (H10フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット5日以内出荷H10規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット用途組立後の後入れナット材質ナット:A7N01S-T5 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームH10フレーム