絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(3,820)
- BIGM(丸山製作所)(66,083)
- ホンダ(40,302)
- エスコ(40,228)
- メディアカバーマーケット(39,409)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(27,066)
- Panasonic(パナソニック)(23,116)
- スバル(14,614)
- TRUSCO(12,405)
- 三菱電機(11,138)
- Kawasaki(8,671)
- 雅(8,081)
- EBM(江部松商事)(7,408)
- 工進(6,824)
- NAKANO(6,710)
- TAKEGAWA(武川)(6,483)
- SHIMANO(シマノ)(5,986)
- コガネイ(5,670)
- DAYTONA(デイトナ)(5,434)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: NIC(エヌアイシ・オートテック)のすべての商品
特価

エンドキャップ (H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥279~税込¥307~1個当日出荷から5日以内出荷フレーム端面の樹脂キャップ用途フレーム端面のカバー材質ABS樹脂[ABS]RoHS指令(10物質対応)対応
M8 スタンダードブラケット/スチール製 4075 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)170表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 5560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型高剛性ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質SPHC質量(g)183表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 135°ブラケット 13525 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)¥539~税込¥593~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)43表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 デルタブラケット/ブラック 30 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から10日以内出荷M6規格、低価格、高剛性のブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質ADC-12質量(g)29表面処理焼付塗装(ブラック)RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060L-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥42~税込¥46~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥52~税込¥57~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥569~税込¥626~1本ほか当日出荷から5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)21RoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー/コンベア用 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481本4日以内出荷コンベアのベルト受け用途コンベア用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000色ブラック質量(g)58.8RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナット/ステンレス製 (M8/H8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥249~税込¥274~1個当日出荷から5日以内出荷M8規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用用途後入れナット本体材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8/H8フレーム
六角穴付皿ボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥36~税込¥40~1個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
タイクリップ (M8/H10)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181パック(100個)欠品中M8規格、H10規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け用途配線固定用材質ポリアミド[PA]質量(g)210/packRoHS指令(10物質対応)対応
フェースライナー (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥539税込¥5931本8日以内出荷から9日以内出荷フレーム表面に物が摺動する場合のライナー用途表面保護材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000質量(g)61/本RoHS指令(10物質対応)対応
アンカーブラケット/L型 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,498~税込¥1,648~1個当日出荷から5日以内出荷アンカー固定対応ブラケット用途フェンス固定アンカー用材質SS400表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M8 プレートブラケット/スチール製/T型 75105 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)120表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 キューブブラケット 3030 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥819税込¥9011個当日出荷M6規格、3本のフレームをコーナーで接続用途安全カバー等に付属品CS-06-12(3ヶ)材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/ブラック 3025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589~税込¥648~1個ほか当日出荷M6規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)16表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット 2035 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)9表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 スタンダードブラケット/ブラック 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥359~税込¥395~1個ほか当日出荷M4規格、L型ブラケット、ブラック塗装品用途ブラックフレーム接続用材質A6N01S-T5質量(g)4表面処理黒アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥23~税込¥25~1本7日以内出荷形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
フェースストライプ (M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥729~税込¥802~1本ほか5日以内出荷組立後に容易に装着可能な溝カバー用途ナット溝カバー材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)2000色グレー質量(g/本)80RoHS指令(10物質対応)対応
後入れナットホルダー (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥41税込¥451個当日出荷M6規格、後入れナットのホルダー、後入れナットNAMT、NAMSとセットで使用用途後入れナット用材質ポリプロピレン[PP]色ナチュラル質量(g)0.1RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
四角ナット/ステンレス製(齧り防止付) (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ステンレス製四角ナット用途基本的な接続用材質SUS XM7相当表面処理無しRoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
六角穴付ボタンボルト/ステンレス製 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個当日出荷から10日以内出荷用途接続全般用材質SUS XM7表面処理無し強度区分A2-50ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボタンボルト (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥23~税込¥25~1個当日出荷用途接続全般用材質SCM435色シルバー表面処理三価クロメート強度区分10.9ねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応
レベリングフット取付ブラケット (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷M6規格、レベリングフット取付け用L型ブラケット用途レベリングフット用適合(レベリングフット)LFNS-12材質A6063S-T5質量(g)88表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品CSW-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)もしくはCSWS-06-20、NSMS-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
M8 Vブラケット/45度角度付 4540 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)110表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 クロスブラケット/スチール製 5060 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥379~税込¥417~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、スチール製プレートブラケット用途側面での接続用材質SPHC質量(g)88表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット/スチール製 3055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥239~税込¥263~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、スチール製L型ブラケット用途基本的な接続用材質SPHC質量(g)68表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥989~税込¥1,088~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)55表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)74表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M6規格、L型ブラケット、側面にタップ加工可能用途基本的な接続用材質A6N01S-T5質量(g)45表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥319~税込¥351~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)18表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ブロックブラケット 2015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥399~税込¥439~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M4規格、ブロック型で小型、高剛性用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)10表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応