絞り込み
ブランド
- NIC(エヌアイシ・オートテック)
- モノタロウ(3,834)
- BIGM(丸山製作所)(66,080)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,198)
- エスコ(40,063)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,624)
- スバル(14,598)
- TRUSCO(12,428)
- 三菱電機(11,133)
- Kawasaki(8,658)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,622)
- 工進(6,825)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,675)
- TAKEGAWA(武川)(6,481)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,437)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
6ページ目: NIC(エヌアイシ・オートテック)のすべての商品
特価

M8 フラットブラケット 4080 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥979~税込¥1,077~1個ほか5日以内出荷M8規格、フランジ型ブラケット用途中間梁、スタンド等に材質A6N01S-T5質量(g)148表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M8 デルタブラケット/塗装無し 80 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥659~税込¥725~1個ほか当日出荷から5日以内出荷M8規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)136表面処理無し推奨取付ボルトTSB-06-12、TSBS-06-12RoHS指令(10物質対応)対応
M6 Vブラケット/45度角度付 4560 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1セットほか5日以内出荷から6日以内出荷M6規格、角度付ブラケット用途斜め梁接続用材質A6063S-T5質量(g)118表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット LR-6025 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥939~税込¥1,033~1個ほか5日以内出荷M6規格、高剛性L型ブラケット用途高剛性が必要な接続用材質A6063S-T5質量(g)65表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥579~税込¥637~1個ほか当日出荷から7日以内出荷M6規格、中剛性L型ブラケット用途基本的な接続用材質A6063S-T5質量(g)162表面処理アルマイト処理RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット C-4015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥499~税込¥549~1個ほか5日以内出荷M4規格、側面ネジ付ブラケット用途パネル取付け用に材質本体:A6063S-T5 ブッシュ:SUS303厚さ(mm)(ブッシュ)7質量(g)20表面処理本体:アルマイト処理推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10RoHS指令(10物質対応)対応
M4 ヘビーブラケット 20 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥529~税込¥582~1個ほか5日以内出荷から6日以内出荷M4規格、高剛性ダイカストブラケット用途高剛性が必要な接続用材質ADC-12質量(g)15.5表面処理焼付塗装(シルバー)RoHS指令(10物質対応)対応
M4 デルタブラケット 40タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥309~税込¥340~1個ほか当日出荷から6日以内出荷M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品用途基本的な接続用材質ADC-12質量(g)26RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060F-6
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥34~税込¥37~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥98~税込¥108~1本7日以内出荷形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
座金組み込み六角穴付きボルト (M3)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥55~税込¥61~1個5日以内出荷長さ(mm)20質量(g)1.5ねじピッチ0.5寸法H(mm)3寸法D(Φmm)5.5寸法B(mm)2.5寸法C(mm)2.87寸法D1(Φmm)8寸法D2(Φmm)5.5頭部形状六角穴付き寸法T1(mm)0.5寸法T2(mm)0.7ねじサイズM3RoHS指令(10物質対応)対応
M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥279~税込¥307~1個ほか当日出荷から9日以内出荷材質(本体)A6063S-T5表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
M5 スタンダードブラケット 302015 タイプ
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥349~税込¥384~1個ほか当日出荷から5日以内出荷材質(本体)ステンレス SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
角度付き取手/アルミ製 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷から5日以内出荷用途扉用取手材質アルミニウム合金(AL)色シルバーRoHS指令(10物質対応)対応
バーガイド (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個4日以内出荷コンベアの側面ガイド用途コンベア側面ガイド用材質ポリアセタール[POM]長さ(mm)2500色黒質量(g)181.5RoHS指令(10物質対応)対応
強化ナット/すべり止め一体型 (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥159~税込¥175~1個ほか5日以内出荷M4規格、接触受け面積の大きなナット用途高剛性結合用材質ナット部:SWCH ホルダー部:ポリエチレン[PE]色ナット部:シルバー ホルダー部:ブラック表面処理ナット部:三価クロメートねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
L型ナット (M8フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299~税込¥329~1個当日出荷M8規格、ナット溝に挿入するL型ナット用途ブラケットの相手、またはセットスクリュでの簡易接続も可能材質SS400相当色シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM8RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM8フレーム
ひし形ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥299税込¥3291個当日出荷M6規格、ナット溝表面から挿入可能用途組立後の小物取付け用材質SS400相当色シルバー質量(g)2.7表面処理三価クロメートねじサイズM5RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
長ナット (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥829税込¥9121個当日出荷M6規格、基準寸法のピッチでネジ穴が2個あるナット用途2つ穴ブラケット用又はフレーム突合せ接続用材質SS400相当色シルバー質量(g)16.3表面処理三価クロメートねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
ダブルナットセット(ロック機能付)/ステンレス製 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥169税込¥1861セット5日以内出荷M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSMS-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SUS XM7相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.1表面処理ナット:無し ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
ダブルナットセット/ロック機能付 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥86税込¥951セット5日以内出荷M6規格、ナット2個セットし、1個をロック用として位置固定用途ナット位置固定用セット内容NSM-06-6(2ヶ) NHW-06、SHRS-06-08(各1ヶ)材質ナット:SWCH相当、ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]、ネジ:SUS304質量(g)6.3表面処理ナット:三価クロメート ナットホルダー:(黒) ネジ:無しねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
四角ナット/導通機能付,カジリ防止付 (M6フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥71税込¥781個9日以内出荷M6規格、導通用突起付き四角ナット用途導通が必要な接続用材質SWCH相当質量(g)2.5表面処理無電解ニッケルねじサイズM6RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM6フレーム
四角ナット/緩み防止付 (M4フレーム用)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥35~税込¥39~1個ほか5日以内出荷M4規格、緩み防止剤付き四角ナット用途緩み防止用ナット材質SWCH相当色シルバー表面処理三価クロメートねじサイズM4RoHS指令(10物質対応)対応適合フレームM4フレーム
ナット挿入ダイス (M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥69,980税込¥76,9781個5日以内出荷M8規格のナット溝をカットし、アルミフレーム表面からナット挿入可能とする用途ナット溝カッター質量(g)655RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番隙間埋めシール材 (M8/H8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,998税込¥3,2981本8日以内出荷内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)260/本RoHS指令(10物質対応)対応
蝶番隙間埋めシール材 (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)200/本RoHS指令(10物質対応)対応
シール材 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798税込¥1,9781本4日以内出荷固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材用途パッキン材質エラストマー[TPE]長さ(mm)2000色グレー質量(g)160/本RoHS指令(10物質対応)対応
パネルホルダー (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から9日以内出荷M6規格、樹脂板取付け用ホルダー用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.112/本 B.55/本RoHS指令(10物質対応)対応
パネルホルダー (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,898税込¥2,0881本4日以内出荷から5日以内出荷M4規格、樹脂板取付け用ホルダー用途樹脂板取付け用材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]長さ(mm)2000質量(g)A.80/本 B.43/本RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,798~税込¥1,978~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
ガラスレール (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198~税込¥1,318~1本4日以内出荷から5日以内出荷用途パネルスライド扉用材質ABS樹脂[ABS]長さ(mm)2000RoHS指令(10物質対応)対応
つまみ取手 (M4)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥859税込¥9451個5日以内出荷用途扉用取手付属品TSB-04-12(1ヶ)材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]質量(g)6表面処理塗装RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチ用受板 (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)¥349税込¥3841個当日出荷用途扉固定用材質SUS430質量(g)17表面処理素地RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットキャッチセット (M6/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181セット当日出荷用途扉固定用付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]質量(g)(1)20 (2)22 (3)77吸着力(N)30表面処理(1、3)三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
マグネットキャッチベース (M4/M6)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥589税込¥6481個当日出荷用途扉固定用材質A6N01S-T5質量(g)36.2表面処理アルマイト処理 クリア塗装RoHS指令(10物質対応)対応推奨締結部品M4フレームの場合/APB-04-12(2ヶ)M6フレームの場合/APB-04-15(2ヶ)
キャスター (M4/M8)
NIC(エヌアイシ・オートテック)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷キャスター用途移動用材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400質量(g)95許容荷重(N)400RoHS指令(10物質対応)対応