長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
長さ(mm)15~4000
形状溝幅混合
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×5列溝
質量(kg/m)2.592
適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)
フレーム幅(mm)15
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)15×150
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)960.1
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4
サービス分類オーダー・加工
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM8
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)6.8
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥30
税込¥33
当日出荷
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)3
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM8
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM8
強度区分A2-70
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM5
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM5
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理三価クロメート
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM4
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM6
材質SUS XM7相当
質量(g)3
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69
税込¥76
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)29
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SCM435
色シルバー
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理三価クロメート
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM6
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト、ブラック処理品
用途ブラックフレーム用
ねじサイズM6
材質SWCH
色ブラック
表面処理三価クロムメッキ(黒)
ねじの呼びM6
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM4
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、フレーム外形寸法内で接続可能
用途内側に干渉物がある場合の接続に
付属品CS-06-12、ECCS-06-19(各1ヶ)
材質A6063S-T5(205)
質量(g)37
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM5
種別全ねじ
材質SUS XM7
ねじピッチ0.8
ねじの種類六角穴付ボルト
表面処理無し
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、スチール製プレートブラケット
用途側面での接続用
材質SPHC
質量(g)32
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質ポリアセタール[POM]
RoHS指令(10物質対応)対応
M8規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM8フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM8
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM6フレーム
材質ポリアセタール[POM]
関連資料NICアルミフレームの組立例
M6規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM6
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)16
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM6
材質SUS XM7
ねじピッチ1
寸法H(mm)6
寸法D(Φmm)10
表面処理無し
寸法B(mm)5
寸法C(mm)5.72
寸法D1(Φmm)13
寸法D2(Φmm)11.5
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)1
寸法T2(mm)1.5
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM6フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリプロピレン[PP]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ