「アルミ a6063」の検索結果

特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
318件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AGRL-05-6 【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRL-05-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.353 フレーム幅(mm)20.9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)28×20.9 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)130.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.25・Iy 0.78 サービス分類オーダー・加工
1本
26 税込29
4日以内出荷

AGRU-05-6 【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミガラスレールフレーム AGRU-05-6
エコ商品
長さ(mm)15~3000 形状その他 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)0.448 フレーム幅(mm)25.9 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)28×25.9 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)166 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.59・Iy 0.93 サービス分類オーダー・加工
1本
33 税込36
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
4,598 税込5,058
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Lタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.779+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,698 税込4,068
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Mタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.541+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ押し出し長蝶番 Sタイプ (M4)
エコ商品
M4規格、長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.311+5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)50 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M4&M6)
エコ商品
M4規格-M6規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.463+30 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,598 税込3,958
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】アルミ長蝶番/異種対応サイズ (M6&M8)
エコ商品
M6規格-M8規格接続用長蝶番
用途開き扉の蝶番 材質A6063S-T5 質量(g)長さ×0.914+48 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 許容荷重(N)150 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本ほか
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)313.0(156.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,698 税込5,168
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M8)
エコ商品
M8規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)281.0(140.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,外付けタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、表面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)250.0(125.0/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
5,898 税込6,488
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)高荷重用アルミ蝶番/抜き差し,内入れタイプ (M6)
エコ商品
M6規格、内面取付け抜き差し蝶番
用途開き扉の蝶番 材質本体:A6063S-T5 本体キャップ:ポリアミド[PA] 軸:SUS304 軸受ポリアセタール[POM] 質量(g)285.0(142.5/1ヶ) 表面処理アルマイト処理 許容荷重(N)500(2ヶ使用時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
4,098 税込4,508
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-2020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
12 税込13
4日以内出荷

AFS-3030L-6 【オーダー】ベーシックフレーム スタンダード級 AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.939 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)347.6 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料NICアルミフレームの組立例 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93 サービス分類オーダー・加工
1本
22 税込24
4日以内出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 表面処理アルマイト処理 材質A6063S-T5 質量(g)34 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)75 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
589 税込648
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4515 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)7 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)43 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-1020-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
追加工で端面タップ加工が選択できます。
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類2面溝(対向) 溝数1列溝×0列溝 質量(kg/m)0.275 適合キャップブラック:ECP-1020-4 フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)10×20 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 切断公差±0.3mm(≦2m) 断面積(mm2)101.7 RoHS指令(10物質対応)対応 サービス分類オーダー・加工
1本
10 税込11
7日以内出荷

M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)96 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
579 税込637
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6025 タイプ
エコ商品
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)74 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
449 税込494
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AFS-3030F-6 【オーダー】ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.758 適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY フレーム幅(mm)30 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)30×30 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)280.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 2.53 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

AFS-2020-4-BK 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2020-4-BK NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状正方形 材質(本体)A6063S-T5(205) 種類4面溝 溝数1列溝×1列溝 質量(kg/m)0.437 適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY フレーム幅(mm)20 引張強度(N/mm2)225 サイズ(mm)20×20 表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装 断面積(mm2)162 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63 サービス分類オーダー・加工
1本
15 税込17
4日以内出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 135°ブラケット 13515 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)8 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M6)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 45°ブラケット 4535 タイプ
エコ商品
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)16 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
459 税込505
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)バークランプ (M6)
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ 材質A6063S-T5 質量(g)50 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
当日出荷

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ヘビーブラケット 4015 タイプ
エコ商品
M4規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)18 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
269 税込296
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 Vブラケット/45度角度付 4530 タイプ
エコ商品
M6規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用 材質A6063S-T5 質量(g)55 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
839 税込923
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ブロックブラケット 4035 タイプ
エコ商品
M8規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)63 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
529 税込582
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 中間ブラケット 04 タイプ
エコ商品
M4規格、フレーム溝に取付け
用途カバーの中間サポート 材質A6063S-T5 質量(g)5.9 表面処理アルマイト処理 推奨取付ボルトTSB-04-10、TSBS-04-10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
379 税込417
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)レベリングフットベース (M4)
エコ商品
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 厚さt(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ヘビーブラケット 6055 タイプ
エコ商品
M6規格、中剛性L型ブラケット
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)162 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
489 税込538
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M4 ブロックブラケット 2055 タイプ
エコ商品
M4規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 質量(g)40 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
629 税込692
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

AFS-1040-4 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状長方形 材質(本体)A6063S-T5 種類1面溝 溝数2列溝×0列溝 質量(kg/m)0.516 適合キャップブラック:ECP-1040-4 グレー:(無し) フレーム幅(mm)10 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)40×10 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)191.2 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.22・Iy 2.85 サービス分類オーダー・加工
1本
18 税込20
4日以内出荷

M4規格、フランジ型ブラケット
用途中間梁、スタンド等に 材質A6063S-T5(205) 質量(g)5 表面処理アルマイト処理 クリア塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
249 税込274
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 スタンダードブラケット 6020 タイプ
エコ商品
材質(本体)A6063S-T5 表面処理アルマイト処理+クリア電着塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
239 税込263
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M5 中間ブラケット 05 タイプ
エコ商品
材質(本体)A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
479 税込527
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ブロックブラケット 3055 タイプ
エコ商品
M6規格、ブロック型で小型、高剛性
用途基本的な接続用 材質A6063S-T5 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
699 税込769
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)