M4規格、スチール製四角ナットとナット位置保持用ホルダーのセット
用途基本的な接続用
適合フレームM4
材質ナット:SWCH相当 ナットホルダー:ポリアセタール(POM)
表面処理(ナット)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、スチール製四角ナット
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質SWCH相当
色シルバー
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナット、ナットホルダNHAとセットで使用
用途後入れナット本体
適合フレームM4フレーム
材質SWRM相当
表面処理三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
材質ADC-12
質量(g)11.6
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレーム表面上から挿入可能なナットとナットホルダーのセット
用途組立後の後入れナット
適合フレームM4フレーム
材質ナット:SWRM相当 ナットホルダー:ポリエチレン[PE]
表面処理ナット:三価クロメート(シルバー) ナットホルダー:(ナチュラル)
RoHS指令(10物質対応)対応
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
M4規格、低価格、高剛性のブラケット、高摩擦係数品
用途基本的な接続用
質量(g)12
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SWCH
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分4.8相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ナット位置保持用ホルダー、四角ナットとセットで使用
用途基本的な接続用
適合フレームM4フレーム
材質ポリアセタール[POM]
RoHS指令(10物質対応)対応
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SCM435
色シルバー
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
強度区分10.9
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、L型ブラケット
用途基本的な接続用
材質A6N01S-T5
質量(g)4
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
用途カバー取付け等
ねじサイズM4
材質SWCH相当
色シルバー
質量(g)1
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
長さ(mm)15~4000
形状正方形
材質(本体)A6063S-T5(205)
種類4面溝
溝数1列溝×1列溝
質量(kg/m)0.437
適合キャップブラック:ECP-2020-4 グレー:ECP-2020-4-GY
フレーム幅(mm)20
引張強度(N/mm2)225
サイズ(mm)20×20
表面処理(本体)黒アルマイト処理/艶消クリア電着塗装
断面積(mm2)162
RoHS指令(10物質対応)対応
断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.63・Iy 0.63
サービス分類オーダー・加工
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
座金組込み型でスピーディに安定した組立
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
ねじピッチ0.7
寸法H(mm)4
寸法D(Φmm)7
表面処理無し
寸法B(mm)3
寸法C(mm)3.44
寸法D1(Φmm)10
寸法D2(Φmm)7
頭部形状六角穴付き
寸法T1(mm)0.8
寸法T2(mm)1
ねじの呼びM4
強度区分A2-70
RoHS指令(10物質対応)対応
十字ドライバー使用可能な座金組込み型ボルト
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50相当
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM4
材質SWCH相当
長さ(mm)10
色シルバー
質量(g)1.4
表面処理三価クロメート
ねじの呼びM4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥16
税込¥18
当日出荷
用途カバー取付け用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
長さ(mm)10
質量(g)1.5
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥20
税込¥22
当日出荷
用途接続全般用
ねじサイズM4
材質SUS XM7
表面処理無し
強度区分A2-50
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉用取手
質量(g)86
キャスター
用途移動用
材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
質量(g)95
許容荷重(N)400
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥969
税込¥1,066
欠品中
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)7
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)17
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
用途扉固定用
材質ポリプロピレン[PP]
質量(g)40
吸着力(N)24
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
M4規格、3本のフレームをコーナーで接続
用途安全カバー等に
付属品CS-04-08(3ヶ)
材質(1)ADC-12 (2)ポリアミド[PA] (3)ポリアミド[PA] (4)SCM435
質量(g)14.4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途扉固定用
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)160/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
用途扉用取手
付属品TSB-04-12(1ヶ)
材質(1)エラストマー[TPE] (2)アルミニウム合金[AL]
質量(g)6
表面処理塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
用途カバー取付け等
ねじサイズM4
材質SUS XM7相当
質量(g)1
表面処理無し
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
当日出荷
キャスター、レベリングフット一体型
用途移動&レベル調整
材質(1)アルミダイカスト[ADC-12] (2)SS400 (3)ポリアミド[PA]
質量(g)545
許容荷重(N)686
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/CS-04-15、NSM-04-4、NH-04-GR(各4ヶ)M6フレームの場合/CS-06-20、NSM-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
M4規格、樹脂板取付け用ホルダー
用途樹脂板取付け用
材質ABS樹脂[ABS]/エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
質量(g)A.80/本 B.43/本
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、ザグリ穴メクラキャップ
用途ザグリ穴用
材質硬質ポリエチレン[HDPE]
色ブラック
質量(g)0.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥25
税込¥28
5日以内出荷
M4規格、角度付ブラケット
用途斜め梁接続用
材質A6063S-T5
質量(g)8
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ