フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料NICアルミフレームの組立例
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
質量(g)7.2
RoHS指令(10物質対応)対応
M4規格、アルミフレームに直接取り付けるゴム脚
用途ベースクッション
材質(1)SBR (2)SUS304
色ブラック
質量(g)4
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-12(1ヶ)
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
M6規格、M8規格兼用、結束バンド固定マウント、ワンタッチ取付け
用途配線固定用
材質ポリアミド[PA]
質量(g)115/pack
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(100個)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
キャスター
用途移動用
材質(1・2)ナイロン[PA] (3)SS400
形状自在車S
質量(g)65
許容荷重(N)300
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥839
税込¥923
当日出荷
フレーム端面の樹脂キャップ
用途フレーム端面のカバー
材質ABS樹脂[ABS]
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)21
RoHS指令(10物質対応)対応
Φ20mmのシャフトを固定できるパーツ
用途シャフトクランプ
材質A6063S-T5
質量(g)50
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
RoHS指令(10物質対応)対応
スライドレールASR-1030とセットで使用
用途スタイダー
材質(1)特殊ポリエチレン[PE] (2)SUS304
色(1)グレー
質量(g)7/個
表面処理(1)高擢動グレード (2)素地
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品CS-04-25(2ヶ)
1個
¥729
税込¥802
当日出荷
レベリングフットベースに対応
用途レベル調整用
色シルバー
用途扉用取手
質量(g)86
アルミフレームにレベリングフットを取り付けるベース
用途レベリングフット用
材質A6063S-T5
表面処理アルマイト処理 クリア塗装
厚さt(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン(PE)
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g/本)17
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ステンレス蝶番
用途開き扉の蝶番
材質SUS304
質量(g)86
表面処理鏡面バフ研磨
許容荷重(N)200(2ヶ使用時)
RoHS指令(10物質対応)対応
スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール
材質アルミ合金[AL]
長さ(mm)2000
色シルバー
質量(g)790/本
表面処理アルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(本体)SUS304
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥849
税込¥934
当日出荷
材質(本体)SPCC
質量(g)20
表面処理ニッケルメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
レールフレームのエンドストッパー
用途レール用
付属品CS-06-15、NSML-06-6、NH-06-GR(各2ヶ)
材質本体:ウレタンゴム[U] ボルト:SCM435 ナット:SS400
質量(g)33
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,198
税込¥4,618
5日以内出荷
用途扉固定用
付属品FCS-04-10、BCS-03-06(2ヶ)
材質(1)(3)普通鋼[SPCC] (2)ABS樹脂[ABS]
質量(g)(1)20 (2)22 (3)77
吸着力(N)30
表面処理(1、3)三価クロメート
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M6フレームの場合/APB-06-15、NSM-06-4、NSM-06-6(各2ヶ) NH-06-GR(4ヶ)M8フレームの場合/APB-06-18、NSM-08-4、NSM-08-6(各2ヶ) NH-08-GR(4ヶ)
1セット
¥999
税込¥1,099
当日出荷
用途扉固定用
材質ポリプロピレン[PP]
質量(g)40
吸着力(N)24
RoHS指令(10物質対応)対応
推奨締結部品M4フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-06(2ヶ)M6フレームの場合/APB-03-08、FCS-03-10(2ヶ)
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
内面取付け型蝶番仕様の場合の隙間埋め
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)200/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,898
税込¥2,088
5日以内出荷
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)160/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,498
税込¥1,648
4日以内出荷
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
質量(g)61/本
RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム表面に物が摺動する場合のライナー
用途表面保護
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
オイルパンフレームAFO-0080-6のエンドキャップ
用途コンベアのオイルパン用
材質ポリエステル[UP] エラストマー[TPE]
色黒
RoHS指令(10物質対応)対応
コンベアガイドGPP-0513やΦ5丸棒ガイドを取り付けるホルダー
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]
色黒
質量(g)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入
色黒
質量(g)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥109
税込¥120
5日以内出荷
コンベアガイドを取り付けるためのベース
用途コンベア側面ガイド用
材質ポリアセタール[POM]/ガラス繊維入
色黒
質量(g)5.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
5日以内出荷
通常レールのトロリー
用途レール用
材質本体:アルミ合金鋳物[AC3A] アイボルト:SUS304 ローラー部:ポリアセタール
質量(g)236
許容荷重(N)200
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,998
税込¥7,698
5日以内出荷
固定パネルカバーとアルミフレームの隙間を塞ぐシール材
用途パッキン
材質エラストマー[TPE]
長さ(mm)2000
色グレー
質量(g)208/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,498
税込¥2,748
5日以内出荷
組立後に容易に装着可能な溝カバー
用途ナット溝カバー
材質ポリエチレン[PE]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
M6規格、ビニールシート(厚さ0.3~0.5mm)取付け可能
用途ビニールシート取付け用
材質(1)ABS樹脂[ABS]+エラストマー[TPE] (2)ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
色(1)グレー (2)ナチュラル
質量(g)233/本
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥3,698
税込¥4,068
5日以内出荷
用途パネルスライド扉用
材質ABS樹脂[ABS]
長さ(mm)2000
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
3
4
次へ