3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AFLH-8080 【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFLH-8080
RoHS
長さ(mm)15~3000 形状L形状 材質(本体)A6063S-T5 質量(kg/m)5.513 フレーム幅(mm)40 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)80×80 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)2041.8 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 85.6・Iy 85.6 サービス分類オーダー・加工
1本
280 税込308
4日以内出荷

スライダーSRD-30とセットで使用
用途スライドレール 材質アルミ合金[AL] 長さ(mm)2000 シルバー 質量(g)790/本 表面処理アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応 推奨締結部品BCS-04-10、NSM-06-4、NH-06-GR(各必要個数分)
1本
5,998 税込6,598
4日以内出荷

AFS-1590-6 【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック) カスタマイズ可
長さ(mm)15~4000 形状溝幅混合 材質(本体)A6063S-T5 種類4面溝 溝数1列溝×3列溝 質量(kg/m)2.062 適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し) フレーム幅(mm)15 引張強度(N/mm2)185 サイズ(mm)15×90 表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装 断面積(mm2)763.6 RoHS指令(10物質対応)対応 断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8 サービス分類オーダー・加工
1本
55 税込61
4日以内出荷