「樹脂 ケース」の検索結果
特価
本日11月22日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
ワンタッチ開閉式構造です。
内部スペースが広く使用可能です。
小形ケースで多用途タイプです。
試作用基板ケースや試験サンプル、標本、小物保管用ケースとしてご利用いただけます。
材質GPスチロール
色透明
RoHS指令(10物質対応)対応
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性難燃
材質取付ビス:鉄
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ベース)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ゴム足)エラストマ(UL94HB)(差込式)
色(ゴム足)ダークグレー(差込式)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
ビス止め構造の小型汎用プラスチックケースです。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・ハンディタイプコントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
タイプWタイプ
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー:シボ、取付ビス:ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(ボディ)難燃性ABS樹脂・UL94V-0 主成分
材質(ビス取付部)鉄
色(カバー)オフホワイト
対応ボディー色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
取付ビス鉄/ニッケルメッキ
表面処理(ボディ)シボ
IP67の防水機能を備えた小型のプラスチックケースです。
側面が弾力性のあるエラストマ(TPE)製なので、手に馴染み滑りにくく、落下の衝撃を和らげます。
用途リモコン、無線機、簡易測定器等、小型の機器に
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
特性テーパー付でシャープなデザインのハンドタイプケースです。計測器・検査器・通信機・医療器等など様々なハンディタイプの機器にご利用いただけます。
材質取付ビス(タッピングM2.6):鉄、電池蓋:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、電池端子/ 電池スナップ:真ちゅう/ 真ちゅう・塩ビ
色電池蓋:オフホワイト・ダークグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理パネル・電池蓋:シボ、取付ビス(タッピングM2.6):ニッケルメッキ・三価黒クロメート、電池端子/ 電池スナップ:ニッケルメッキ
材質(カバー)(上・下)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
難燃性難燃
色(カバー)オフホワイト・ダークグレー(上・下)
色(パネル)オフホワイト・ダークグレー
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
表面処理(カバー)上/下:シボ
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
上面・下面が柔らかなシボの仕上げでスマートな仕上りのプラスチックケースです。
仕様上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)ABS樹脂・UL94HB(上/下)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上カバー/下カバー)
フランジ足付のため設置が容易です。基板取付用のボスが付いています。測定器・通信機・コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
特性難燃
フランジ足付で壁面取付に最適なケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインです。
難燃性ABS樹脂(UL94V-0)で全24サイズです。
無線LAN・WiFiアクセスポイント・HUBボックス・コントローラー等にご利用頂けます。
特性難燃
材質フランジ付ベース:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、取付ビス:鉄
色フランジ付ベース:オフホワイト
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理カバー・フランジ付ベース・パネル:シボ、取付ビス(ナベタッピング):ニッケルメッキ
材質(カバー)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
色(カバー)オフホワイト
色(パネル)オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(パネル)難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
コーナーにテーパーを付け、非常にスッキリとしたデザインのプラスチックボックスです。
カバー取付ビスは、インサートナットを使用していますので、頑強な構造です。
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理ボディー:シボ、取付ビス(バインドM3×12):三価黒クロメート
材質(カバー)ABS樹脂(UL94HB)
材質(ボディ)ABS樹脂(UL94HB)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料寸法図
表面処理(カバー)シボ
PFシリーズのケース内側に導電性塗料ドータイト(ニッケルフィラーを混入したアクリル樹脂)を塗装した電磁シールドケースです。
パネル面に段差が無いフラットデザインのプラスチックケースです。
難燃性ABS(UL94V-0) 製です。
基板取付用のボスが付いています。
卓上使用、壁面取付に適したすっきりとしたデザインのケースです。通信機 ・ 測定器 ・ コントローラー等、様々な機器にご利用頂けます。
特性導電・難燃
材質難燃性ABS樹脂(UL94V-0)
色オフホワイト
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~60
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン
タイプ中皿無
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
シンプルで用途多彩。低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。内装スポンジ付きで収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
仕様内装スポンジ:スポンジ有り/10mm切目付
色黒
材質(本体)ポリエステル、ポリプロピレン、ポリウレタン
タイプ中皿無
クッションスポンジ付
RoHS指令(10物質対応)対応
鍵なし
小型ケースで多用途タイプです。
材質ABS樹脂(UL94HB)
色ブラック
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)15
寸法D(mm)48
寸法W(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
自重(g)6
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
テーパー付のシャープなデザインにIP67の防水機能を備えたケースです。
ハンディタイプ、屋外使用の電圧測定器にご利用いただけます。
特性防水・難燃
材質電池フタ:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)、サイドグリップ:エラストマ、落下防止ビス(ナベM2.5×8)/取付ビス(ナベM2.5×10):ステンレス SUS304、電池端子:真ちゅう
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理電池フタ:シボ、電池端子:ニッケルメッキ
保護等級IP67
締付トルク(N・m)カバー:0.2~0.3
材質(カバー)上/下:難燃性ABS樹脂(UL94V-0 主成分)
材質(Oリング)シリコンゴム
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)上/下:シボ
シリコンプロテクター付きの小型汎用プラスチックケースです。カバーは弾力がありますので滑りにくく、落下などの衝撃から機器を保護します。
RoHS指令(10物質対応)対応
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様プラスビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
IP67の高い防水性があり、液体(プラスチックに影響の無い)のかかる場所の医療機器や研究機器、屋外に持ち運びをする操作機器にご利用頂けます。
操作面が傾斜形状のためデスクトップ型のコントローラー・測定機器に最適です。
また、側面・底面が流線形なのでハンドヘルドの機器としても利用可能です。
材質難燃性ABS
保護等級IP67
RoHS指令(10物質対応)対応
ケースの厚みを最小におさえ、携帯用機器に最適です。
材質上・下カバー・パネル・電池蓋/難燃性ABS樹脂(UL94V-0)、取付ビス/鉄M3×12ナベタッピングビス・三価クローメイト、差込端子/真ちゅう・ニッケルメッキ
温度範囲(℃)-10~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。工具・測定器・医療機器などの収納に最適です。
トラスコ品番833-6831
材質ABS
使用温度(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥9,798
税込¥10,778
翌々日出荷
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分、内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量でスッキリしたデザインの低価格キャリングケースです。
オプションの内装スポンジを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。
材質PP樹脂
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
使用温度範囲(℃)-10~60
寸法H(mm)35
上下カバーの嵌合が凸凹になっていますのでホコリや水が入りにくいケースです。
特性難燃
材質取付ビス(ナベタッピング):鉄
色ライトグレー
使用温度範囲(℃)-10~60
表面処理取付ビス(ナベタッピング):三価クロメート
材質(カバー)上/下:難燃型ABS樹脂・UL94V-0(主成分)
難燃性UL94V-0
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(カバー)シボ(上/下)
特性難燃・耐衝撃
色ブラック
材質(本体)強化ポリプロピレン
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
防塵防水性能IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びしやすい深型防水キャリングケースです。ハンドルが大きく、持ちやすい仕様となっておりますので機器の持ち運びやアウトドア等にご利用頂けます。IP65の優れた防水性なので、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適です。※保護等級IP65=内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える防水性。深型タイプなので計測器やカメラのレンズ等の縦に長い製品をそのまま入れられます。ラインナップは2サイズあり、内装スポンジフォーム無/有を選択し、購入頂けます。材質は、軽量かつ高強度な強化PP樹脂(lightweight NK-7)を使用しており、落下などの衝撃から機器を保護します。オプションのアルミパネルを取付ける事で、操作機器・測定機・通信機・可搬型電源装置としてご利用可能です。
色ブラック
材質(本体)強化PP(ポリプロピレン)
使用温度範囲(℃)-20~60
保護等級IP65
RoHS指令(10物質対応)対応
特性防水
丸型で手にフィットするモバイルケースです。24サイズ、色仕様12タイプからご選択いただけます。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂です。
仕様へクサロビュラビス
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
豊富なラインナップで用途に合わせてご選択頂けます。
工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。
レッド/ブラックの2セットのスナップインラッチが付属します。
用途工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に
色レッド/ブラック
材質(本体)ABS樹脂
使用温度範囲(℃)-20~60
RoHS指令(10物質対応)対応
丸みのあるデザインでIoT機器に適した小型ケースです。カバーはスナップインのはめ込み式で付け外しがし易い構造です。小型サイズですが、ネジを使用しない分内部スペースが広く使える多用途ケースです。
材質ASA耐候性樹脂(UL94HB)
色オフホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
P67の防水機能を備えたウェアラブルケースです。オフホワイト色は耐候性に優れ、紫外線による劣化・変色がしにくいASA樹脂製です。紫外線の多い環境下でのご使用に最適です。スタイリッシュで場所を問わずに身に着けやすいデザインとなっております。検知器、GPS端末、RFID機器、小型IoT機器等の用途にご利用いただけます。
材質リストバンド:シリコンゴム・ステンレス、取付ビス:ステンレス
保護等級IP67
材質(ガスケット)シリコンゴム
RoHS指令(10物質対応)対応
DINレール (35mm) 取付専用ケースです。ビスなしで組立・分解 (マイナスドライバー使用) が可能です。※分解の際はケースが割れやすいのでご注意下さい。
材質ABS樹脂
色グレー
質量(g)63.7
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71.6 × 62.2 × 91.2
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥1,498
税込¥1,648
翌々日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ソフトな曲線デザインで、壁面取付型のアルミケースです。ボディー部がアルミ押出材、パネル部がABS樹脂の低価格なアルミケースです。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがブラック・グレー・ネイビー・ライムの4色の組合せで合計8タイプの色仕様がご選択いただけます。ネットワーク・通信機器、スイッチングHUB、無線ルーター、コントローラー、データロガーなど壁付型の機器にご利用頂けます。
材質【本体フレーム】アルミ/【パネル】ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすい防水キャリングケースです。測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの電気機器・精密機器の収納に最適です。
色ブラック
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)760×186×409
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
1
2
次へ