6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、脱泡継手:1セット(ホース取付済)、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPW(パルス) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/エアブロック機構/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプDCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC、(脱泡継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/タイマータイプ
ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWT(タイマー) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

安心の次亜塩素酸ナトリウム注入専用機 次亜塩素酸ナトリウム注入専用/インライン式自動エア抜き機構 デジタル入力/出力/アナログ入力タイプ
付属品ホース/チューブ:PVCホース(3m)、リリーフ・エア抜きホース:1m、サイホン止めチャッキ弁:1セット(R1/2)、リリーフホース用インシュロック(予備):1本、ポンプ取り付けボルト・ナット:1セット、取扱説明書:1部 ストローク(mm)0.5~1(ダイヤルで調整可能) ストローク[スピード]1~300回/分(1ストローク単位で設定可能) タイプCLPWM(アナログ) 等級[絶縁]B 構造標準弁座 接続形式ホース/チューブ 材質(Oリング)特殊フッ素ゴム 周囲温度(℃)0~40(凍結なきこと) 材質(弁座)特殊フッ素ゴム 材質(ダイヤフラム)PTFE 材質(ポンプヘッド)アクリル(PMMA) 材質(継手)PVC 材質(チャッキボール)セラミック 移送可能粘度(mPa・s)50以下 材質(ボールストッパ)PVC 耐環境性[IEC規格]IP65相当(防塵・防水)
1台
159,800 税込175,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

関連カテゴリ