4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

一台で遊離塩素・全塩素濃度を測定できる、残留塩素テスターです。
付属品セル×2 一般用遊離残留塩素DPD分包試薬×100包 ハンドストラップ×1 アルカリ乾電池(単3型)×4本 寸法(mm)66×175×54.5 質量(g)約310(本体) 電源単3アルカリ乾電池×4本 測定範囲(mg/L)0.00~5.00 分解能0.01(mg/L) 繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L)
1個
79,980 税込87,978
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の防水仕様です(IP65)。 99件分の測定値を記録するメモリ機能、結合塩素探知機能(遊離塩素測定時)、ゼロ校正機能(キャリブレーション)付き。 電池残量警告、バックライト、オートパワーオフ機能付き。
用途浴場のレジオネラ対策に。食品工場、化学工場などでの塩素濃度管理に。水道水・受水槽の水質チェックに。プール、温泉の水質チェックに。 測定範囲0.00~5.00mg/L 測定対象水道水、プール水、浴場水、温泉水、受水槽、食品・化学工場用水 測定項目遊離塩素、全塩素 測定原理DPD試薬による吸光光度法(2波長式) 使用環境0~50℃(相対湿度:0~90%)結露しないこと 本体寸法(mm)175×66×54.5H 本体質量(g)約310 電源単4アルカリ電池4個 付属品セル:2個、試薬:一般用遊離塩素測定 DPD分包試薬(100回分)、電池:単4アルカリ電池4個、ハンドストラップ:1本、取扱説明書:1部
1台
86,980 税込95,678
7日以内出荷

一般遊離塩素以外の測定項目も対応可能です。 99件分の測定値メモリ機能付きです。
分解能(mg/L)0.01 測定項目遊離塩素(一般・温泉)、全塩素(一般・温泉) 繰返し性±0.02mg/L(0.00~2.00mg/L)、±0.3mg/L(2.00~5.00mg/L) 電源単3アルカリ乾電池×4本 付属品※一般遊離塩素の測定以外には別売の専用試薬が必要です。 測定原理2波長吸光度法
1個
549 税込604
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)