絞り込み
ブランド
- R-GOT
- モノタロウ(5,934)
- ホンダ(548,060)
- MAZDA(マツダ)(216,697)
- 三菱ふそう(209,511)
- SMC(201,316)
- トヨタ(140,187)
- ミツビシ(138,116)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,803)
- ニッサン(87,724)
- オカムラ(岡村製作所)(75,973)
- エスコ(70,317)
- スズキ(68,615)
- BIGM(丸山製作所)(66,093)
- スバル(50,825)
- 日野自動車(47,248)
- Kawasaki(43,856)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(38,272)
- RS PRO(34,751)
- Panasonic(パナソニック)(32,587)
- ブランドをもっと見る

R-GOT
アルゴット社(R-GOT)は本来、ステンレス、チタンなどの難削材に特化した金属加工会社です。永年、多種多様な難削材加工を手掛けてまいりました。ステンレス加工に特化すればするほどに必要に迫られ各種切削油の開発を重ねてきました。〝ステンレスを豆腐のように切る〟にはどうすればいいのか?私たちはこの一点のみをこれからも追い求めていきます。
会社情報
| 会社名 | R-GOT株式会社 |
|---|---|
| 設立 | 1983/06/29 |
| 所在地 | 〒150-0021 東京都渋谷区恵比寿西2-1-3 |

ステンコロリン赤
R-GOT(67件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1本(330mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料被削材ステンレス、アルミニウム(アルミダイカスト)銅、チタン合金、インコネル及びその他、加工困難な材料色赤適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
ステンコロリン緑
R-GOT(39件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1本(420mL)ほか当日出荷驚異的な切削力を実感してください!!この挽目、この寸法精度、この工具寿命、ステンコロリンの一滴は切削加工を大きく変えました。加工時の発熱を抑えるため、適正な構成刃先が得られる。仕上面が驚くほどきれいにあがる。難しい加工が容易になります。プレス加工、タッピングマシン、マシニングセンター、旋盤、自動盤、ホブ盤等の添加剤としても使用できます。(水溶性にはまざりません)用途タップ・ダイス加工:ピッチの細かいネジ、小径ネジ等の山とび及びムシレがなくスムーズに切削できます。ドリル加工:切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴径のパラツキが少なく挽目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります。リーマ加工:小径の穴仕上げ及び穴仕上げも寸法、挽目が簡単に出しやすくなります。被削材:純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属摘要切削潤滑剤被削材純鉄、鉄全般。ステンレス、チタン合金、アルミニウム(アルミダイカスト)等のあらゆる金属色緑適合工具タップ、ダイス、リーマ、ドリル(小径ドリル、センタードリルを含む)、ホールソー、切断工具(セーバーソー)、エンドミル、フライス、旋盤及び各種切削加工危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の性状非水溶性
ネジ神様
R-GOT(17件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501本(180mL)当日出荷焼付いた嵌合部にワンプッシュするだけ。焼付いたステンレスねじを外せます。用途プラント、建築現場、機械、自動車などあらゆる締結箇所に。適合範囲プラント・建築現場・機械・自動車トラスコ品番819-5689使用方法焼付いた嵌合部にスプレーをワンプッシュしてくだし。液が浸透後、工具を使い取り外しを行ってください。錆や汚れがある場合はブラシなどで軽く取り除いてください。タイプスプレー引火点(℃)176臭気わずかな臭気密度(g/cm3)0.81~0.85外観淡黄色透明液体危険等級Ⅲ動粘度(mm2/s)29~35危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量108mL危険物の性状非水溶性
ステンコロリン赤 スーパーゲル
R-GOT(6件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(180g)当日出荷【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
ステンコロリン緑 スーパーゲル
R-GOT(2件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981缶(180g)当日出荷【タップダイス加工】SUS304のねじ切り加工がハイスのダイスでも可能にするほどの切削力があります。ピッチの細かいねじ、深いねじ、小径ねじ等のやまとび及びムシレがなくスムーズに切削できます。 【ドリル加工】切粉のぬけがよくスムーズに切削できるので下穴のバラツキがなく挽き目も荒れず一定するのでタップ及びリーマ加工が容易になります・ 【リーマ加工】穴加工時におこる熱膨張および収縮をおさえるので寸法が一発で出る。仕上面が鏡面に近い仕上がりになります。用途ステンレス等の加工困難な材料の穴あかえ(小径ドリル、リーマ、センタードリルを含む)、ねじ切り加工(タップ、ダイス、転造等)、エンドミル、フライス、旋盤などの精度が必要な各種金属切削加工に。形状ゲル状
潤滑剤 満点ブルース
R-GOT¥3,598税込¥3,9581本当日出荷従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。用途機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)。溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。トラスコ品番712-6019材質主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤色乳白色容量(mL)420使用温度範囲(℃)-20~300危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量0.17L危険物の性状非水溶性原液量(mL)170