潤滑剤 満点ブルース
従来の潤滑とは、「摩耗しながら滑らす」ことでした。多重層潤滑剤 満天ブルースは「摩耗させずに滑らす」ことに成功しました。これが私たちの考える潤滑面に対して限りなく優しい潤滑です。
技術資料ファイル:耐荷重能試験結果をご参照ください。
低温から高温までの広い温度範囲で使用できます。
- 用途
- 機械全般の初期なじみ潤滑及び整備保守(オートバイのチェーン、スプロケット、および整備組み立て時、自転車の組み立て時、自動車の整備組み立て時等。産業機械全般の保守、特にリンク軸受け部、チェーン駆動部、摺動部)
溶着しやすい異種金属同士のネジ締め付け時の焼き付き防止に。
- トラスコ品番
- 712-6019
- 材質
- 主成分:PAO、酸化チタン、潤滑補助剤
- 色
- 乳白色
- 容量(mL)
- 420
- 使用温度範囲(℃)
- -20~300
- 危険等級
- Ⅲ
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第四石油類
- 危険物の数量
- 0.17L
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 原液量(mL)
- 170
- 内容量
- 1本
スプレー・オイル・グリス の新着商品
カテゴリ


















