964件中 361~400件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい製品です。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ一文字
材質は鉄でユニクロめっきです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)1
1セット(4個)ほか
149 税込164
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質はステンレス(SUS304)で錆びにくい製品です。木材・住宅・建築・内装などの補強・結合・取付に。穴の多さとサイズの幅広さがが人気の金具類です。DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2 RoHS指令(10物質対応)対応 穴径(Φmm)4
1個ほか
特価
109 税込120
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

棚板は自由に設置可能です。 壁面に取り付けて使用します。 棚板は自由に設置可能です。
付属品取付ねじ:トラスタッピングブロンズ5×30・・7本入り
1セット(2個)
8,998 税込9,898
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途引き出しの取手や箱等の持ち手部分に 材質アイアン 取付ねじ皿木ねじ ゴールドブロンズ ねじサイズ3.8×25
1セット(2個)
899 税込989
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1セット(1個)
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドアのハンドルに ちょうどいい大きさ。
材質アイアン 取手取手
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじブラケット
アンティークな雰囲気の棚受けです。
ゴールド サイズSS 棚受け金具L型棚受け
1セット(2個)
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様長さ = 40mmねじサイズ(メートル法) = M4ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
1袋(50個)
特価
1,198 税込1,318
当日出荷

用途鉄材・C型鋼下地に、W3/8-16(3分)の吊りボルトを固定します。 ねじの呼びM5 材質ねじ部SUS410、その他はSUS304 全幅(mm)19 使用荷重(kg)約390(最大引抜強度) ねじ長さ(mm)23 太さ(mm)5.0
1パック(10個)
2,598 税込2,858
当日出荷

木材などに固定する吊ボルト。吊り木取付け部は曲げられます。
ねじの呼びW3/8 材質 表面処理ユニクロメッキ 全幅(mm)19 ねじ長さ(mm)35 ねじ山種類ウィット
1パック(10個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

電気製品、精密機器の足ゴム専用に開発された高密度・極微細セル均一構造。 用途に合わせて硬さが選べます。 はさみでカットできます。 貼るだけで設置面に対して、一定周波数領域の機械的微振動伝達を減少させます。 長時間使用しても設置面に色うつりや汚染性は少なく、キズも付きにくい材質です。 屋内専用。
用途プレートの底やスペースの無い場所に。 幅(mm)25 長さ(mm)300 材質PORON、アクリル系粘着剤
1パック(4個)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

敷くだけで振動吸収する防振ゴム。 防振効果が従来比1.5倍。特有のオープンセル構造による優れたダンピング効果で、40~150Hz(自社試験)領域の振動吸収に優れています。長期間、重量物に使用しても「へたり」が少なく、色うつりや嫌な臭いも少ないため安心です。
用途重量家電の脚に敷いて振動音の対策に。 厚さ(mm)10 材質ウレタンエラストマー タイプ洗濯機用
1パック(4個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじCカン ばね付
C型の金具にバネ式の外れ防止プレートを保有し、ワンタッチで着脱が可能です。
用途チェーンの連結用に。 材質スチール 表面処理ユニクロ
1個
269 税込296
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


材質はスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。吸盤にパーツフックなどを同時に2つ取り付けられる。タイルなどの凹凸のない平らな面に使用。
寸法(mm)マスコット35 アズワン品番68-9555-26
1セット(5個)
598 税込658
6日以内出荷

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を。出さないための座ぐり加工が必要です。チタン鋼(Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。 材質チタン鋼 番号【十字穴】2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(6個)ほか
290 税込319
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。チタン鋼(純Ti)なので耐薬品性、耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、設備等の一般的な締付けに使用します。海水中など耐食性の必要な場所や磁性物を嫌う場所の他、耐薬品性、耐食性、耐熱性、軽量化が必要な場所に使用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
860 税込946
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
420 税込462
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

八幡ねじステンリング
RoHS
シンプルなステンレス製リングです。
用途ロープ、チェーンの端末などに使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじプレートフック
RoHS
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじステンDリング
RoHS
丈夫で錆びにくいので屋外の備品としても優れている。 簡単操作で確実につなぐ事が出来る。
用途チェーン・ワイヤー・ロープなどの固定や繋ぎ、 アウトドア・ガーデニング・ペット用に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
849 税込934
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

八幡ねじ角ナット
マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(5パック×10個)
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ、チェーンなどを継ぎ、比較的強い力がかかる場所に使用。 材質ステンレス 高さ(mm)99 最大使用荷重220 横幅(mm)48 RoHS指令(10物質対応)対応 開口幅(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 寸法A(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法I(mm)3.2 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

焼入れしてあります。許容差はプラス側(m5相当)。部品に凸部と凹部を設けるインロー方式に比べ低コストで位置決め可能です。抜取り作業がし易いので部品の分解点検が容易です。ピン穴はリーマ加工が必要です。
用途プレスの金型部品を組立てる際の位置決め、芯出しなどに使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応 表面粗さ0.8a 許容差(mm)呼び径:+0.005~+0.010
1パック(8個)ほか
240 税込264
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (57種類の商品があります)

十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類I=3(SW+ISO W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。真鍮製で金属光沢が美しく、耐食性に優れています。電導性が良く電気の通電部分に使用できます。耐食性向上のため、ニッケルめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。耐食性に優れています。また、通電性が良いので通電部分の締結に使用します。
1パック(8本)ほか
210 税込231
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

十字穴付きの丸皿頭小ねじです。頭部が少し出ても安全性を損ねず、それが装飾的なアクセントにもなります。部材に座ぐり加工が必要です。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。体や衣類が引っ掛かると支障がある場所等に使用します。生地に比べ耐食性があります。
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。めっきはしてありません。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 種類ばね座金 表面処理生地 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
115 税込127
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。 戻り止め効果があります。 耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類ばね座金 表面処理ユニクロ
1パック(12個)ほか
140 税込154
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト、ナット用のばね座金で、一般的な2号です。戻り止め効果があります。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する場合の戻り止めワッシャーとして使用します。生地に比べ耐食性があります。 種類ばね座金 表面処理溶融亜鉛めっき
1パック(12個)ほか
180 税込198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

八幡ねじD型ゴム
耐オゾン性、耐候性がクロロプレンゴムより優れています。
用途戸当り緩衝材、クッション材に。 トラスコ品番469-9183 材質エチレンプロピレンゴム 長さ(mm)330 幅(mm)30 厚さ(mm)21.5
1個
919 税込1,011
当日出荷

高さが高い(20~50mm)両面取りの六角ナットです。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途おねじに締付け、固定のほかに、ねじの継手用、長さ調節用に使用します。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)
200 税込220
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理三価クロメート(青白色) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高さが低い(呼び径の6割で両面取り)六角ナットで、別名ロックナットとも呼ばれています。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。
用途調整ねじのロックや1種や2種と重ねて緩み止めに使用します。この場合3種を最初に締付けます。生地に比べ耐食性があります。 表面処理六価クロメート(黄金色)
1パック(20個)ほか
145 税込160
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)