970件中 441~480件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 表面処理エコートWH処理
1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質
1セット(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
499 税込549
3日以内出荷

八幡ねじパネリード2
パネリードは外張り断熱工法用ビスとして優れた性能と施工性が評価され、断熱材メーカー・外壁材メーカー各社の推奨を得ています。 ビス留めピッチの算定が可能な製品です。
用途中大規模木造建築の構造用に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(20個×3パック)ほか
1,698 税込1,868
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

本体の巾が20mmとスリムのため、真壁柱と横架材の接合に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
999 税込1,099
3日以内出荷

品質の安定した高炉材を使用しています。 通常ポリコン の雌ねじに差し込む形でポリコンとセットで使用します。 実寸は表記サイズ-25mm(表記は壁厚サイズ)
用途型枠(ベニヤ)同士の間隔保持する金物(型枠内部) 打放コンクリート用です。
1セット(10本×2パック)ほか
919 税込1,011
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷

金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
549 税込604
3日以内出荷

座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5枚×5パック)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

座金に付いているスプリングワッシャーにより、ボルトが完全に締め付けられているかを確認できます。
用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぎます。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5枚×5パック)ほか
999 税込1,099
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スクリューワッシャー、カットスクリュー3用の簡易ビットです。
用途締付けに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(2個)
679 税込747
当日出荷

土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ガーデン用の棚を作るためのラックです。 製品同士を連結することで、ひな壇や棚を作れます。 1×4材、2×4材を使って自分好みの園芸スタンドを作れる金具です。
用途園芸用ラックとして。 材質鉄(ダクロダイズド処理) シルバー
1セット(2本)
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。 エンボス加工がしてある為、耐力面材がしてあるビス頭が表に出ません。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
1,098 税込1,208
4日以内出荷

横架材側のビス位置が柱面から32mmになり、取付しやすくなっています。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高いフックです。 ねじが付いているので取り付けが容易です。
用途装飾用として使用します。 材質鉄(塗装)
1セット(3本)
特価
389 税込428
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

八幡ねじZヒネリ金物
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途垂木と軒桁、または母屋の接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10枚)
599 税込659
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじZカスガイ
軸組工法用接合金物(Zマーク)です。
用途木造住宅用接合金物です。
1セット(20本)
799 税込879
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじW羽根Uビス
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
4,298 税込4,728
3日以内出荷

木材に二面で接し直角に木材を接合します。
用途出入り口の扉や長方形の枠、その他直角に木材を組む場合に使用できます。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
2,598 税込2,858
3日以内出荷

釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

平折れ型のアングルです。
用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(5個)ほか
7,498 税込8,248
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一般的なあおり止めです。 トラスや垂木に地震、強風対策をすることができます。 部材の内側に石膏ボードや下地と干渉することなく取付けが可能です。
用途部材が交差する部分での接合に使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

A35は状況に応じて曲げて使用できます。
用途A34は2×4材、2×3材のフレーミングに、A35は曲げることで2方向と3方向の接合が可能です。 材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(10個)
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけで、壁面に簡単に棚受けを設置できます。
用途壁面に棚を取り付ける際に使用します。 材質 棚受け金具棚受けアクセサリー
1セット(4個)
4,598 税込5,058
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。
用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。 材質SGHC又はSGCC 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(20枚)
1,898 税込2,088
3日以内出荷

用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(20個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷

用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(20枚)
3,598 税込3,958
4日以内出荷

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途木材同士を取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(60個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。
用途金具を木材に取り付ける際に使用します。 材質 表面処理三価クロメートめっき
1セット(80個×4パック)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。
用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。 材質 表面処理カチオン電着塗装
1セット(4個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

床合板やホールダウン金物との干渉を軽減できる壁倍率1.5倍用の筋かい接合金物です。
用途30×90mm以上の筋かい(壁倍率1.5倍)端部を接合するときに使用します。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)
1,798 税込1,978
3日以内出荷

八幡ねじPPSナット
RoHS
六角形状のナットです。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PPS 形状1種 呼びM3 首下長(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
289 税込318
翌々日出荷

八幡ねじPVDFナット
RoHS
六角形状のナットです。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。
用途雄ねじの取付けに。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PVDF 形状1種 呼びM6 首下長(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
1,198 税込1,318
翌々日出荷

八幡ねじPP平座金
RoHS
内径は軽量で耐薬品性に優れています。
用途締結時の面圧分散に。相手部材のキズ防止に。下穴が大きい場合の陥没防止に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PP 種類平座金 厚さt(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
1,698 税込1,868
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

亜鉛ダイカスト製です。
用途チェーンの連結用に。 トラスコ品番230-6198 材質亜鉛ダイキャスト 質量(g)35.62 寸法L(mm)88.7 寸法S(mm)9.7 表面処理ニッケルめっき 寸法R(mm)10
1個
399 税込439
当日出荷