970件中 641~680件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版80 アズワン品番68-9555-52
1セット(5パック×2個)
1,048 税込1,153
6日以内出荷

材質はポリエチレンタレフタレートで、色は透明。化粧合板などの、吸盤の取付けができない材質・場所に補助部品として使用できます。凹凸のないガラスや鏡に使用。
サイズ補助版40 アズワン品番68-9555-50
1セット(5パック×2個)
848 税込933
6日以内出荷

材質は吸盤がスチレンブロックコポリマーで、スチレン系。燃焼によるダイオキシンが発生せず、耐光性、耐薬品性に優れている。クリップはアクリルスチレン、透明部分はアクリル。吸盤にクリップを装着したタイプ。凹凸のないガラスや鏡に使用。
アズワン品番68-9555-55
1セット(5個)
1,048 税込1,153
6日以内出荷

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(800本)ほか
14,080 税込15,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 材質 表面処理黒色酸化被膜 RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(240本)ほか
14,280 税込15,708
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (172種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(2000本)ほか
16,230 税込17,853
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレス(SUSXM7系、SUS304系)で耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
21,830 税込24,013
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (46種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
18,930 税込20,823
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1ケース(600本)ほか
18,200 税込20,020
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用でき、胴の全体にねじが切ってあります。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロめっき
1ケース(600本)ほか
18,600 税込20,460
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。 材質 表面処理ユニクロめっき
1ケース(240本)ほか
18,450 税込20,295
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

1種(片面取り)の六角ナットで、高さは呼び径の8割です。チタンのため軽く、耐食性、耐薬品性、耐熱性に優れています。
用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。軽量化、耐食性、耐薬品性、耐熱性が必要な場所に使用します。 材質チタン鋼 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(3個)ほか
420 税込462
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密機械用のマイクロねじです。ステンレス鋼で耐食性、耐熱性に優れています。
用途カメラ関係や精密機器などに使用します。 材質SUSXM7 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(5個)
240 税込264
翌々日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
699 税込769
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

リングの溶接部分はプレスで押してあり、裏溶接が施されている。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープ、チェーンの端末などに使用。
用途木部にビスで固定し、ロープ通しや物を吊り下げる際に使用。 材質ステンレス 穴径(mm)4 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途チェーンの連結に使用。 材質ステンレス 幅(mm)16 全長(mm)38 適合径(Φmm)【使用可能な相手材】5 RoHS指令(10物質対応)対応 線径(mm)4
1セット(5個)
2,698 税込2,968
3日以内出荷

マルチアングル、Uカナグの内径に合わせてあり、共回りしません。裏からスパナがけの必要がなく、作業が楽。縦と横で異なったサイズの金具に共用可能。
用途電材部材にユニカナグなどの基盤用のステーの取り付けに使用できます。 材質 幅(mm)23 厚さ(mm)2.3 全長(mm)34 表面処理三価クロメート
1セット(2パック×10個)
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シーブ(車)は真鍮鋳物製。ロープを使用。
用途壁に取り付け、ロープ用ガイドとして使用。 材質ステンレス/真鍮 使用ロープ径(mm)~7 RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ穴(Φmm)3.5
1セット(5個)
5,498 税込6,048
3日以内出荷

八幡ねじリングプレート
RoHS
材質はステンレスで錆びにくい。
用途太いロープの仮止めや、太いフェンダーロープなどを結ぶのに便利。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質はステンレスで錆びにくい。
用途木部にプレートをビスで止め、ロープやチェーンなどを止める。 材質ステンレス 穴径(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじアイフック
鍛造品です。外れ防止のスナップ付。
用途中重量物を吊り下げるのに使用。 材質 幅(mm)50 高さ(mm)102 最大使用荷重300 表面処理ユニクロめっき 内径(mm)19 開口幅(mm)18.5
1セット(5個)
4,198 税込4,618
3日以内出荷

材質はステンレスで錆びにくい。
用途物を吊り下げる為の金具として使用。 材質ステンレス RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3個)ほか
2,998 税込3,298
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

一回り小さい軽量L型ブラケットです。
用途UBボルト(P38)のピッチに合わせている為、配管の支持に使用できます。 材質 幅(mm)95 高さ(mm)95 表面処理ステンめっき 板厚(mm)3.2
1セット(5個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、および3/8
用途ハンガーパイプなどのパイプ受けや、L型アングルの接続として使用。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(2個)ほか
2,398 税込2,638
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用とL-40用の接続金具です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき 板幅(mm)36
1セット(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステーが溶接されており、L型ブラケットより丈夫です。2辺が同じ長さなので上下左右どちらの向きにも使用可能です。
用途壁面の配管支持に使用するブラケットです。 材質 幅(mm)300 高さ(mm)300 表面処理溶融亜鉛めっき 板厚(mm)3.2
1セット(2個)
6,798 税込7,478
3日以内出荷

六角ボルトW3/8X25(1本)、ナットW3/8(1個)、ワッシャーM10X22X1.6(1個)のセットになります。
用途マルチアングルを組み立てる際に使用します。 材質 呼び径【ナット】W3/8【ワッシャー】M10【六角ボルト】W3/8 ボルト長さ(mm)【六角ボルト】25 表面処理溶融亜鉛めっき ワッシャー外径(mm)22 ワッシャー厚さ(mm)1.6
1セット(10個)
699 税込769
3日以内出荷

長穴が等間隔に開いているので、穴開けの必要がなく位置調整が簡単にできる。※使用ねじ太さM10、およびW3/8。
用途アングルL-40用の接続金具です。 材質 表面処理ユニクロめっき
1セット(2個)ほか
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途U-38用/L-40用の接続金具です。 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
1,898 税込2,088
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)19 厚さ(mm)3 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)6.2 穴長さ(mm)22
1セット(5個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)36 厚さ(mm)3.2 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)11 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 寸法A(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法I(mm)3.2 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
3,798 税込4,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

八幡ねじUカナグ 3.2(900)
RoHS
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)38 厚さ(mm)3.2 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)11 穴長さ(mm)40
1セット(4個)
7,198 税込7,918
3日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 幅(mm)25 厚さ(mm)2.3 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)7 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
4,998 税込5,498
3日以内出荷

さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 全長(mm)900 寸法A(mm)5 表面処理三価クロメート 寸法I(mm)4.5 寸法G(mm)50 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)13 穴長さ(mm)40
1セット(5個)
11,980 税込13,178
3日以内出荷

八幡ねじUカナグ 2.3(900)
RoHS
さまざまなパーツが有り、組み合わせ次第でとても自由度の高い構造物を組む事ができる。耐久性にも優れているので倉庫等での使用に最適。
用途現場で配電盤などの中の骨組みに使用される事が多いが、その他にも倉庫の棚、照明器具の設置、配線など、さまざまなシーンで使用できる。各種接続金具を使用してボルト等で接合する事ことで、丈夫な棚や構造物を簡単に組む事ができる。 材質 厚さ(mm)2.3 全長(mm)900 表面処理三価クロメート 穴間隔(mm)10 RoHS指令(10物質対応)対応 穴長さ(mm)40
1セット(4個)
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。 材質 幅(mm)60 高さ(mm)110 表面処理粉体塗装
1セット(2個)
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1X6材で吊り下げ収納も可能なウォールシェルフ。インテリアに馴染みやすいマットなブラック。
用途棚だけでなくS字フックやハンガー、傘などをかけて収納できます。 材質 長さ(mm)【棚取り付け部】(穴から穴)75 幅(mm)【棚取り付け部】24【棚取り付け部】(短)24 全長(mm)【棚取り付け部】130【棚取り付け部】(短)55 表面処理粉体塗装
1セット(2個)
1,998 税込2,198
3日以内出荷