カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 19ページ目
19ページ目: 八幡ねじのすべての商品

袋ナット
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(4個)ほか3日以内出荷六角ナットの片面がキャップ状で、ボルトと締結後ねじ部が覆われるので見た目がきれいで、引っかかりにくく安全です。用途安全性が必要な箇所に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種 三価黒亜鉛めっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(12個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価黒亜鉛(黒色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種 三価クロメート
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(10個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。表面処理三価クロメート(青白色)RoHS指令(10物質対応)対応
六角ナット 二種 ユニクロめっき
八幡ねじ¥145税込¥1601パック(10個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理ユニクロめっき(白色)
六角ナット 二種
八幡ねじ¥145~税込¥160~1パック(12個)ほか3日以内出荷2種(両面取り)の一般的な六角ナットです。高さは呼び径の8割で両面取りなので、どちら向きでも使用できます。めっきはしてありません。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。表面処理生地
六角ナット 一種 六価クロメート
八幡ねじ¥115~税込¥127~1パック(20個)ほか3日以内出荷1種(片面取り)の一般的な六角ナットで、高さは呼び径の8割です。耐食性向上のため、クロメートめっきがしてあります。用途おねじに締付け、締結、固定に使用します。生地に比べ耐食性があります。表面処理六価クロメート(黄金色)
ステンレス 六角ボルト 半ねじ
八幡ねじ¥328~税込¥361~1パック(2個)翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質SUS304相当頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角ボルト 半ねじ 三価クロメート
八幡ねじ¥232~税込¥255~1パック(2個)翌々日出荷バイオマス袋に入った六角ボルトです。用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質鉄表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
六角穴付きボルト半ねじ 黒色酸化被膜
八幡ねじ¥959税込¥1,0551袋(3本)当日出荷六角スパナで締め付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。用途六角ボルトより強度が必要な締結に。トラスコ品番267-8587材質SCM435相当、表面処理:黒色酸化被膜ねじピッチ(mm)1.75寸法L(mm)190寸法d(mm)M12ねじ長さ(mm)36ねじ径(mm)M12角対辺寸法(mm)10頭部径(Φmm)18首下長(mm)190頭部高さ(mm)12穴深さ(mm)(六角)6強度区分12.9
カラーかさ釘(大) 白(170本入)
八幡ねじ¥3,490税込¥3,8391箱(5パック×170本)当日出荷カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。用途トタン波板を取り付けるのに使用。トラスコ品番466-2561材質鉄、ユニクロめっき長さ(mm)38色白径(mm)【傘】18釘径2.1mm
Ironna まるぼうオプションパーツ
八幡ねじ¥459税込¥5051個3日以内出荷奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。用途丸棒を分割して取り付ける際に使用。付属品取り付け用ビス幅(mm)63色サテンブラック高さ(mm)110奥行(mm)60適合パイプ径(Φmm)15~25
Ironna まるぼうブラケット本体 【左右一対】
八幡ねじ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷奥行150mm板で簡単に「置く・かける」を組合わせた棚受けが作れます。用途タオル、ハンガー、S字フック、傘などの吊り下げ用として。上板にはインテリアや雑貨などを置く棚として。付属品取り付け用ビス幅(mm)63色サテンブラック高さ(mm)110奥行(mm)140適合パイプ径(Φmm)15~25
六角ナット1種
八幡ねじ¥519~税込¥571~1セット(10個×5パック)3日以内出荷冷間圧造で製作したナットです。片面のみ面取りがしてあります。用途各種ボルトと合わせて使用します。Zボルトにも使用できます。材質鉄表面処理クロメートめっき
両引き羽子板金物
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(5個)3日以内出荷本体2個と六角ボルトで横架材相互の締め付けができます。 一般の羽子板ボルトでは長さが足りない場合、六角ボルト(M12)の寸法で調節できます。用途六角ボルト(M12)を併用して木材を引寄せます。材質鉄表面処理クロメートめっき
偏芯座金付ボルト2
八幡ねじ¥12,980~税込¥14,278~1セット(10本)3日以内出荷管柱の緊結に使用する場合、座金部が柱にぶつからないためホールダウン金物の施工が容易になります。用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
背割レニート
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)3日以内出荷ビスの配置によって、背割れの面にも施工できます。 厚みが0.6mmと薄く、金物の上から面材を張っても干渉しません。 線の刻印と仮止め用の爪が付いて、取り付けやすく確実に施工できます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
吊巾止金具(型枠巾45mm用)
八幡ねじ¥2,298~税込¥2,528~1セット(10個×4パック)ほか3日以内出荷から5日以内出荷スリッドが入っているので、脱枠後のパネル受部は折り取れます。 中央にΦ13穴が空いているので、アンカーボルトを設置することができます。用途鋼製型枠の巾決め定番セパレーターです。
柱施工筋カイ金物3
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(5個)3日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
耐震Jケーブル
八幡ねじ¥5,398税込¥5,9381個3日以内出荷芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄)表面処理電器亜鉛めっき(金具)
新腰高羽子板255
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(10個)3日以内出荷羽子板部分が短いため、120mmの梁・柱の使用においても、羽子板の羽根が梁面、柱面にあたりません。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
合板コーナー・2
八幡ねじ¥1,098税込¥1,2081セット(5個)3日以内出荷板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき
高耐力フレックス両引きボルト
八幡ねじ¥31,980税込¥35,1781セット(20個)3日以内出荷高耐力60kNまでのホールダウン金物に対応した両引きボルトと座金です。 横架材上端や下端からの空間の距離が800mmの場合でも、高耐力のホールダウン金物、高耐力フレックス両引きボルト(M16×600)、高耐力座金60で施工が可能です。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。用途ホールダウン金物(60kNまで)を片引きで接合する場合に両引きボルトと座金を組合せて使用します。ホールダウン金物(60kNまで)で上下階の柱を引合う場合は両引きボルトを使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
高耐力フレックスアンカーボルト
八幡ねじ¥13,980税込¥15,3781セット(10個)3日以内出荷高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
金折甲板止
八幡ねじ¥899税込¥9891セット(10個)3日以内出荷DIYから建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。用途木材、内装、家具、設備などの補強、取り付けや各部位の補強金具として使用します。材質鉄表面処理三価ユニクロめっき
金折 袋
八幡ねじ¥2,998税込¥3,2981セット(20個×5パック)3日以内出荷DIYや建築、製造業まであらゆる業種の方にご使用いただいています。 L字型の連結補助金具です。 木材同士をつなぐ際、補強用の金具として使用します。 袋入りタイプです。用途住宅、建築、内装などの補強や取り付けに。木材や金属などを垂直に固定、補強する際に使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
丸座金付ボルト
八幡ねじ¥20,980~税込¥23,078~1セット(20本)3日以内出荷Φ60mmの座堀で取付が可能です。ホールダウン15kNであれば使用可能です。用途柱と横架材の接合の際、ホールダウン金物とセットで使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
貫抜き受け
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(3個)3日以内出荷ワンポイントになるおしゃれなフックシリーズです。 装飾性の高い特殊カラーの貫抜き受けです。 色はマットブラック・マットブラウン・ヴィンテージホワイトの3色です。 奥行きがあるのでハンギングのプランターを掛けるのに便利です。用途装飾用として使用します。材質鉄(塗装)
レスビー羽子板ボルト
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷羽根部とボルト部がプレス加工による一体成形となっています。 羽根部をコンパクトにすることで4寸幅の木材で座掘り無しの場合でもねじ山が十分に確保でき、ナットが締めやすくなっています。 かんざし用ボルトの穴芯からボルト先端までの規格サイズは一般的な255mmです。用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質炭素鋼表面処理クロメートめっき
リブコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥799税込¥8791セット(5個)3日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
リブコーナー
八幡ねじ¥699税込¥7691セット(5個)3日以内出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
ラフターバンド
八幡ねじ¥499~税込¥549~1セット(5個)3日以内出荷垂木に帯をまわして緊結しますので、風圧で垂木(屋根)が吹き上げられる事を抑えます。用途垂木と母屋、桁の緊結に使用します。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
ライトコーナー合板タイプ
八幡ねじ¥599税込¥6591セット(5個)4日以内出荷床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ライトコーナー
八幡ねじ¥549税込¥6041セット(5個)3日以内出荷外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メルト羽子板ボルト
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(10個)3日以内出荷Zマーク金物羽子板ボルト(SB-E2)同等認定品です。 羽根部とボルト部を溶接ではなくプレス加工による一体成型とすることで、強度の安定化を図りました。 羽根部分が短いので梁が太くなっても羽根部が干渉することがありません。用途コンパクトな形状なため木材との干渉も少なく、座堀りなしで105~150mmまでの梁に使用できます。かんざしボルトの穴芯からボルト先端まで255mmを確保しています。材質鉄表面処理クロメートめっき
メインプレート
八幡ねじ¥499税込¥5491セット(5個)3日以内出荷材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。用途柱と横架材の接合に使用します。材質スーパーダイマ