絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
992件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ミドルコーナー15合板タイプ 八幡ねじ

    ミドルコーナー15合板タイプ

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が45mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ホールドコーナーG 八幡ねじ

    ホールドコーナーG

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 板厚が1.0mmと薄く床合板を貼る前に横架材と柱を緊結することができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。床合板30mmまで対応。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ホールダウンコーナー 八幡ねじ

    ホールダウンコーナー

    八幡ねじ
    2,298税込2,528
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    柱や横架材を施工後に羽子板ボルトや引き寄せ金物10kN用が必要になった場合でも、孔加工が不要なため、後から取り付けができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • ヘビーコーナー20合板タイプ 八幡ねじ

    ヘビーコーナー20合板タイプ

    八幡ねじ
    3,198税込3,518
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ヘビーコーナー20 八幡ねじ

    ヘビーコーナー20

    八幡ねじ
    2,798税込3,078
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    既存住宅等の耐震補強に最適です。 本体幅が55mmでリフォーム時にも収まりよく施工可能です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と横架材等を接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • ヘキサプレートSD 八幡ねじ

    ヘキサプレートSD

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    (財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。 柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。 板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
    用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。材質表面処理スーパーダイマ
  • プロパスホールダウン 八幡ねじ

    プロパスホールダウン

    八幡ねじ
    2,198税込2,418
    1セット(5個)
    5日以内出荷
    使用ビス5本の25kN用ホールダウン金物です。金物本体のM16ボルトを通す孔が広くなり、柱面からM16ボルトまで最大40mmで施工可能です。 当製品はM16ボルトと留め付ける際、ワッシャーを使わずに施工可能です。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理デュラルコート
  • プルースホールダウン 八幡ねじ

    プルースホールダウン

    八幡ねじ
    2,998税込3,298
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
    用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理
  • フリーダム鋼製火打 八幡ねじ

    フリーダム鋼製火打

    八幡ねじ
    10,980税込12,078
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
    用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • フリーダムコーナー 八幡ねじ

    フリーダムコーナー

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理デュラルコート
  • フリーダム45プレート 八幡ねじ

    フリーダム45プレート

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    筋かいがたすき掛けの場合でも、金物の向きを変える事により簡単に取付けられます。 筋かい側面からの接合ではなく、内部で接合できますので外部に出張りません。
    用途筋かい端部を床合板を欠き込まずに接合できます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • フラットラダーシェルフ 八幡ねじ

    フラットラダーシェルフ

    八幡ねじ
    3,598税込3,958
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    壁面に取り付けて使用するアンティークな雰囲気のラダーシェルフです。 シンプルなデザインで使う場所を選びません。 DIYビギナーにも、カンタンに設置ができるDIYシェルフパーツです。
    用途お好みの木材、サイズの棚を使用して自分にぴったりの棚がDIYで作れるシェルフフレームです。ピンやねじなどでで簡単に取り付けることができます。
  • フラットプレートSD 八幡ねじ

    フラットプレートSD

    八幡ねじ
    699税込769
    1セット(5枚)
    3日以内出荷
    板厚が0.6mmと薄い為、耐力面材等を金物の上から直貼りができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • フィストアンカーボルト 八幡ねじ

    フィストアンカーボルト

    八幡ねじ
    10,980税込12,078
    1セット(20本)ほか
    3日以内出荷
    基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
    用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ビルトコーナー2 八幡ねじ

    ビルトコーナー2

    八幡ねじ
    849税込934
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差し側面部がない場所でも止め付け可能で、所定の耐力を発揮します。 板厚1.0mmと薄くビス孔にエンボス加工を施してある為、ビスの頭が出張りません。 他部材との干渉を抑えることができます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビス止めホールダウンU 八幡ねじ

    ビス止めホールダウンU

    八幡ねじ
    2,898税込3,188
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理エコートWH処理
  • ビスどめ羽子板匠 八幡ねじ

    ビスどめ羽子板匠

    八幡ねじ
    1,498税込1,648
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
    用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ビスどめホールダウンHi 八幡ねじ

    ビスどめホールダウンHi

    八幡ねじ
    2,498税込2,748
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
    用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質
  • ハリケーンタイ2 八幡ねじ

    ハリケーンタイ2

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    仮止めの爪が付いていますので、高所作業を安全に効率よく行えます。
    用途垂木と桁、母屋の緊結に使用するくぎによる、たる木止め金物です。使用接合具は太めくぎZN-40。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • はしらどめイチロー 八幡ねじ

    はしらどめイチロー

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の巾が20mmとスリムのため、真壁柱と横架材の接合に効果的です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
  • ハイブリッド2丸座金 八幡ねじ

    ハイブリッド2丸座金

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(5個×5パック)ほか
    3日以内出荷
    座堀り機能が付いていますので座掘り不要で施工時間を短縮します。
    用途座金を材にフラットに納めることができます。材質表面処理クロメートめっき
  • パイプガード 八幡ねじ

    パイプガード

    八幡ねじ
    399税込439
    1セット(5個)
    4日以内出荷
    枠組壁工法用接合金物(Cマーク)です。
    用途配線配管やダクト工事のため欠き込みや孔あけをした場合に孔を塞ぐ。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ハイスプリング丸座金 八幡ねじ

    ハイスプリング丸座金

    八幡ねじ
    1,898税込2,088
    1セット(5個×5パック)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付丸座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質表面処理クロメートめっき
  • ハイスプリング角座金 八幡ねじ

    ハイスプリング角座金

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個×5パック)
    3日以内出荷
    スプリングワッシャーが従来品(スプリングワッシャー付角座金)より背が高く、更に復元力を高めた熱処理になっているので、木痩せが原因のナットのゆるみを3mm程解消することができます。
    用途乾燥による材木の痩せなどによるボルトの弛みを防ぐ。材質表面処理クロメートめっき
  • ニュー皿ビス筋かいBOX 八幡ねじ

    ニュー皿ビス筋かいBOX

    八幡ねじ
    999税込1,099
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    正方形なので左右どちらでも使用できます。 柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
    用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ニュー皿ビスコーナー 八幡ねじ

    ニュー皿ビスコーナー

    八幡ねじ
    799税込879
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
    用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • デフコーナー 八幡ねじ

    デフコーナー

    八幡ねじ
    859税込945
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    金物を2個使用することで必要耐力10kNを確保します。 横架材側のビス孔位置を柱から離してあるため、インパクトドライバー使用時の施工性が向上します。 使用接合具はYS-C55。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • デジN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジN釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,288税込1,417
    1セット(135本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。 JIS認定品です。
    用途軸組み工法(在来工法)に使用します。材質
  • デジCN釘 500G入り 八幡ねじ

    デジCN釘 500G入り

    八幡ねじ
    1,288税込1,417
    1セット(55本×3パック)ほか
    3日以内出荷
    材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
    用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。材質
  • チャームカスガイ 八幡ねじ

    チャームカスガイ

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(5個×5パック)ほか
    3日以内出荷
    金物がV字で木材に打込みやすくフラットに収めることができます。
    用途柱と横架材の平面を緊結する1個付けの仕口金物です。材質表面処理クロメートめっき
  • タル木どめSD 八幡ねじ

    タル木どめSD

    八幡ねじ
    499税込549
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    ひねり金物とは異なり、軒先側から取り付けても垂木及び桁に干渉しません。 板厚0.6mmと薄くて軽量の為、現場での持ち運びが楽です。
    用途垂木と桁母屋棟木の接合に使用します。材質表面処理スーパーダイマ
  • タルフィック・L 八幡ねじ

    タルフィック・L

    八幡ねじ
    349税込384
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の板厚が0.6mmのため軒桁に外壁材をそのまま張ることができます。 軒先から棟木に向かって、たる木の左側に接合する場合に使用します。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。 軽量のため現場作業が容易です。
    用途たる木と母屋棟木の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
  • タイシンニート 八幡ねじ

    タイシンニート

    八幡ねじ
    549税込604
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    従来のかど金物は板厚が2.3mmですがステンレス製のタイシンニートは0.6mmと薄いので、合板直貼りにおいても金物の厚みが干渉することなく施工できます。止め付けしやすいよう仮止め爪が設けてあり柱側に「柱」の刻印がしてあります。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • タイシンコーナー 八幡ねじ

    タイシンコーナー

    八幡ねじ
    1,198税込1,318
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を有します。 和室の真壁等においても使用を可能にしたスリムな(幅40mm)金物です。 金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • ターミネイションプレート 八幡ねじ

    ターミネイションプレート

    八幡ねじ
    1,698税込1,868
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
    用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。材質ステンレスSUS430RoHS指令(10物質対応)対応
  • スリムヘビー10合板 八幡ねじ

    スリムヘビー10合板

    八幡ねじ
    1,398税込1,538
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
  • スリムヘビー10 八幡ねじ

    スリムヘビー10

    八幡ねじ
    1,298税込1,428
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
    用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
  • スリムプレート 八幡ねじ

    スリムプレート

    八幡ねじ
    2,698税込2,968
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    金物本体の巾が25mmのため真壁など狭い箇所での施工に効果的です。
    用途柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • スリムビルトコーナー75 八幡ねじ

    スリムビルトコーナー75

    八幡ねじ
    899税込989
    1セット(5個)
    3日以内出荷
    板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
  • スリムビルトコーナー 八幡ねじ

    スリムビルトコーナー

    八幡ねじ
    649税込714
    1セット(5個)ほか
    3日以内出荷
    板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
    用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき