カテゴリ
絞り込み
ブランド
- 八幡ねじ
- モノタロウ(3,833)
- BIGM(丸山製作所)(66,081)
- ホンダ(40,320)
- メディアカバーマーケット(40,199)
- エスコ(40,112)
- オカムラ(岡村製作所)(29,154)
- 大阪魂(26,715)
- Panasonic(パナソニック)(22,600)
- スバル(14,604)
- TRUSCO(12,402)
- 三菱電機(11,131)
- Kawasaki(8,659)
- 雅(8,080)
- EBM(江部松商事)(7,405)
- 工進(6,823)
- NAKANO(6,710)
- SHIMANO(シマノ)(6,668)
- TAKEGAWA(武川)(6,457)
- コガネイ(5,668)
- DAYTONA(デイトナ)(5,422)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- 八幡ねじ
- 22ページ目
22ページ目: 八幡ねじのすべての商品

SIMPSON デッキジョイストタイ
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(10個)3日以内出荷デッキの2×材サイズ(38mm)の床根太を支柱に固定するコネクターです。用途デッキの2×サイズの床根太を支柱に固定するのに使用します。根太は2×4以上、支柱は4×4以上とします。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON ストラップタイ
八幡ねじ¥7,498~税込¥8,248~1セット(5個)ほか3日以内出荷平折れ型のアングルです。用途T字やL字に公差している部分の補強アングルとして使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
SIMPSON シェルフブラケット
八幡ねじ¥7,498税込¥8,2481セット(4個)3日以内出荷棚づくりやカウンター、窓棚などの固定に適した金具です。用途棚受け用金物です。250mmか300mmの棚板に使用可能(リバーシブル)です。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
シークホールダウン
八幡ねじ¥2,798~税込¥3,078~1セット(5個)3日以内出荷金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。 当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。材質鉄表面処理デュラルコート
SIMPSON ガゼットアングル
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(10個)4日以内出荷GAガセットアングルはリブ加工が施されており、強度が強いアングルです。用途補強用として使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Nフリーダム筋カイPT2倍用
八幡ねじ¥1,498~税込¥1,648~1セット(5個)ほか3日以内出荷使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質鉄表面処理溶融亜鉛めっき
KSタイ本体
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(10個)3日以内出荷ポリコンの雄ねじに差し込みます。(セパレーターP+P、Hの場合はセパレーターに差し込みます。このKSタイ本体と当板(W型・L型)をセットします。)用途セパレーターと型枠を固定して当板をセットする中間的金物です。
KSタイ
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(5個)3日以内出荷強靭で変形しにくく、振動にもゆるみにくいです。 クサビの頭部は斜めにカットされており打ち込みやすい角度、形状を追及しております。 大きな力に耐えられる2本のリブを持った当板です。 バタ角の間隔が広い時は、裏使いもできます。用途クサビを本体の穴に差し入れて、ハンマーでたたき込み、締め付けます。型枠と丸パイプを締め付けるクサビ式当板です。
KANAI金物専用ビス
八幡ねじ¥2,098~税込¥2,308~1セット(15本×5パック)ほか3日以内出荷KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。材質鉄表面処理デュラルコート
J型アンカーボルト
八幡ねじ¥5,998~税込¥6,598~1セット(10本)3日以内出荷J型のアンカーボルトです。用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。材質鉄表面処理クロメートめっき
EGガセット
八幡ねじ¥2,198税込¥2,4181セット(5個)3日以内出荷筋かいの取付けを全て金物本体の内部に収めるため、省スペースで設置できます(内取付けの場合)。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 ビスの先端はドリルタイプのためスムーズに木材に取付けられます。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
DP-2背割リプレート
八幡ねじ¥999税込¥1,0991セット(5個)3日以内出荷背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
DP-2ジャステンプレート
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)4日以内出荷本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 左右どちらの向きの筋かいにも兼用です。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。
2倍筋カイ金具
八幡ねじ¥1,898税込¥2,0881セット(5個)3日以内出荷Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 横架材、柱へのビスを打ち込み部分がエンボス加工されているため、内使い、外使いのどちらにも使用できます。 金物の規格寸法が対象になっているので上下左右いずれにも取付けできます。 真壁の場合にも「畳み寄せ」の部分が60mm切りかかれており、金具が露出することはありません。用途45×90mmの筋かい(壁倍率2倍)を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2倍筋かいトライ
八幡ねじ¥1,698税込¥1,8681セット(5個)3日以内出荷Zマーク金物(BP-2)と同等認定品です。 金物の規格寸法が対称となっているので上下左右いずれも取り付けできます。 真壁の場合も畳寄せの部分が40mm切り欠かれており、金具が露出することはありません。用途45×90mmの筋かい端部を接合するときに使用します。材質SGHC又はSGCC表面処理溶融亜鉛めっき
2×4用キャップ
八幡ねじ¥1,598税込¥1,7581セット(2個×2パック)3日以内出荷材質はエラストマーで滑り止め効果があり、色移りしにくいです。用途2×4材の先端を保護し、キズ防止に使用します。材質エラストマー色ブラック
2×4材用ラクラク取付コーナー
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(20個)3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
2×4材用ラクラク取付L字
八幡ねじ¥2,398~税込¥2,638~1セット(20個)3日以内出荷用途木材のつなぎ合わせや、補強、垂直に木材を固定したいときなどに使用します。材質鉄表面処理ユニクロめっき
2×4材用ねじ木材取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(60個×4パック)ほか3日以内出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 フレキ形状で木材にキレイに収まります。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途木材同士を取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4材用ねじ金具取付用
八幡ねじ¥1,998税込¥2,1981セット(80個×4パック)ほか3日以内出荷四角穴のねじは、十字穴よりドライバーがしっかりくい込むため、安定してねじ込めます。 先端特殊形状で木割れしにくく木の端でも打ちやすいです。 専用四角ビット付(NO.2)です。用途金具を木材に取り付ける際に使用します。材質鉄表面処理三価クロメートめっき
2×4 4×4兼用C取付セット
八幡ねじ¥1,798税込¥1,9781セット(4個)3日以内出荷カチオン電着塗装(黒)のためサビに強く、キズがつきにくいです。 2×4材や4×4材にキャスターを取り付けられます。用途ウッドデッキや棚など、2×4材で作ったものにキャスターを取り付けるときに使用します。材質鉄表面処理カチオン電着塗装
PPSナベ小ねじ
八幡ねじ¥1,998~税込¥2,198~1パック(50個)翌々日出荷十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。材質PPS頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
PVDF六角穴付ボルト
八幡ねじ¥2,598~税込¥2,858~1パック(10個)翌々日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐薬品性、耐熱性、機械的強度が優れています。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PVDF頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
PPS六角穴付ボルト
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1パック(10個)翌々日出荷頭部に六角穴が付いているボルトです。レンチで締め付けます。耐熱性、耐薬品性、機械的強度に優れています。用途設備など一般的な取付けに使用。六角ボルトより強度が必要な締結に。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。種別全ねじ材質PPS呼びM6頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
DCスナップ ダブル 90
八幡ねじ¥399税込¥4391個当日出荷亜鉛ダイカスト製です。用途チェーンの連結用に。トラスコ品番230-6198材質亜鉛ダイキャスト質量(g)35.62寸法L(mm)88.7寸法S(mm)9.7表面処理ニッケルめっき寸法R(mm)10
アルミパイプA
八幡ねじ¥2,698~税込¥2,968~1セット(5個)3日以内出荷アルマイト処理されているので生のアルミより耐食性に優れています。展延性に富み、加工性、成型性に優れています。用途加工性と軽さを利用した工作物に使用。材質アルミ
三方
八幡ねじ¥2,998~税込¥3,298~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプを3方向につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
ステンレスソケット
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個×4パック)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途家具や押し入れなどの内壁のハンガーパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)RoHS指令(10物質対応)対応
ストレート(ACE)
八幡ねじ¥1,898~税込¥2,088~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途2本のパイプをまっすぐにつなげる。材質亜鉛ダイカスト
チーズ
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(5個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。止めねじ(M4)でパイプを外れにくくできます。用途パイプをT字につなぐ。材質亜鉛ダイカスト
首長ゲンコ(通)
八幡ねじ¥2,198~税込¥2,418~1セット(2個)ほか3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、クロームめっきです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
バフクローム ロングブラケット
八幡ねじ¥1,798~税込¥1,978~1セット(4個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、高級感のある鏡面仕上げになっています。用途ウォークインクローゼットなどの収納スペース、ハンガーパイプのパイプ受けとして使用。材質亜鉛ダイカスト
フリー穴ゲンコ(通)
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや木製手すりなどの途中の止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトオシ
フリー穴ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,098~税込¥1,208~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや手すりなどの止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
フリー穴首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥1,198~税込¥1,318~1セット(2個)3日以内出荷材質は亜鉛ダイカストで、ナシ地クロームめっきです。フリー穴タイプで細い間柱に取り付けが可能です。(幅やサイズは施工条件によって違います。)。取付けビスの頭が隠れるカバー付きです。用途ステンレスパイプや手すりなどの止めブラケット。材質亜鉛ダイカストタイプトメ
ステン首長ゲンコ(止)
八幡ねじ¥3,898~税込¥4,288~1セット(5個)3日以内出荷SUS304ステンレス製でサビや腐食に強いです。用途手すりやハンガーパイプなどのパイプ受け。材質ステンレス(SUS304)タイプトメRoHS指令(10物質対応)対応