カテゴリ

  • 建築金物(30)
絞り込み
ブランド
  • 八幡ねじ
  • BXカネシン(58)
  • カナイ(32)
  • タナカ(32)
  • ダイマツ(26)
  • 栗山百造(22)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(14)
  • 城東テクノ(11)
  • アイテック(11)
  • GORIKI ISLAND(ゴーリキアイランド)(9)
  • dialon(ダイアロン)(9)
  • 神棚の里(8)
  • 日本住環境(7)
  • フクビ化学(6)
  • 吉川化成(6)
  • ノーブランド(5)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](4)
  • FIRST PRO(ファーストプロ)(3)
  • ダイケン(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「土台 金物」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
平金物 八幡ねじ平金物八幡ねじ
899税込989
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
柱施工筋カイ金物3 八幡ねじ柱施工筋カイ金物3八幡ねじ
1,598税込1,758
1セット(5個)
3日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽です。 土台側のビス施工が必要なく、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 内付けでも外付けでも使用可能です。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。 内付けの場合、筋かいの取付けをすべて金物の内部に収めるため省スペースで設置できます。 筋かいを突き付けで接合できるため柱、横架材を欠き込む必要がありません。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
大引き受け金物2 八幡ねじ大引き受け金物2八幡ねじ
2,398税込2,638
1セット(4個)
3日以内出荷から4日以内出荷
プレカット仕口が不要のため、土台の欠損を防げます。 金物の上端を土台の天端に合わせて取り付けることで、土台と大引きの天端合わせが簡単です。
用途土台と大引きの接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
耐震Jケーブル 八幡ねじ耐震Jケーブル八幡ねじ
5,398税込5,938
1個
3日以内出荷
芯ズレ・角度振れ等のアンカーボルトの施工誤差をフレキシブルに吸収し、ホールダウン金物に直結させることにより引き抜き力を基礎へ確実に伝達します。 アンカーボルトにナット及び座金を締結することにより、土台のころび止めを兼用できます。 あらゆるタイプのホールダウン金物に適応します。 真壁や筋かい取り合い部での施工性も良好です。
用途アンカーボルトM16をホールダウン金物と直結します。材質ケーブル(SUS304)、金具(鉄)表面処理電器亜鉛めっき(金具)
根太受金物 八幡ねじ根太受金物八幡ねじ
599税込659
1セット(5個)
3日以内出荷から7日以内出荷
土台との取り合いに必要な加工が不要ですので施工性に優れています。
用途床根太、垂木、屋根根太又は天井根太の接合点がない場合の緊結に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
合板コーナー・2 八幡ねじ合板コーナー・2八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)
3日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質微細粒熱延鋼板NFG700TG表面処理溶融亜鉛めっき
高耐力フレックスアンカーボルト 八幡ねじ高耐力フレックスアンカーボルト八幡ねじ
13,980税込15,378
1セット(10個)
3日以内出荷
高耐力60.0kNまでの引抜きに対応可能です。 M16タイプで埋め込み長さはアンカー笠下300mmで施工可能です。 先端部を笠形(面形状)にすることで引抜き力が向上し、埋め込みは短く、尚且つ軸細(Φ14.5)にすることが可能です。 先端部の形状が笠形のため、向きを気にする必要がなく、施工性に優れています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」採用し、環境に配慮した製品です。
用途基礎と土台及びホールダウン金物等の緊結に使用します。材質炭素鋼表面処理プロイズ処理
異型S型アンカーボルト 八幡ねじ異型S型アンカーボルト八幡ねじ
9,898税込10,888
1セット(10本)
3日以内出荷
通常のアンカーボルトに比べ、埋め込み長さが短くすむため、施工が容易となります。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
リブコーナー合板タイプ 八幡ねじリブコーナー合板タイプ八幡ねじ
799税込879
1セット(5個)
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
リブコーナー 八幡ねじリブコーナー八幡ねじ
699税込769
1セット(5個)
3日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びも非常に楽になります。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融亜鉛めっき鋼板一般材
ライトコーナー合板タイプ 八幡ねじライトコーナー合板タイプ八幡ねじ
599税込659
1セット(5個)
4日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
ライトコーナー 八幡ねじライトコーナー八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
外周部に金物を出さずに接合できます。 本体幅が30mmで収まりが良く、施工性が向上しました。 板厚が1.6mmと薄く軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板
メタリフ筋かいプレート 八幡ねじメタリフ筋かいプレート八幡ねじ
1,998税込2,198
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 右勝手左勝手がなくとても便利です。 軽量のため現場作業が容易です。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 爪がついているため、柱の側面に合わせることにより容易に位置決めができます。 ステンレス製のため耐食性に優れています。
用途壁倍率1.5倍用の筋かい(90、105×30)、壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質NSS431DP-2
プルースホールダウン 八幡ねじプルースホールダウン八幡ねじ
2,998税込3,298
1セット(5個)
3日以内出荷
ボルトのクリアランスは、PRH-25で金物取付面から18.7mm-34.5mm、PRH-40で金物取付面から17.5mm-33.8mmまで対応しています。 クロムフリー高耐食金属表面処理の「プロイズ」を採用し、環境に配慮した製品です。
用途土台、基礎と柱の緊結、柱と横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。材質表面処理プロイズ処理
フリーダム鋼製火打 八幡ねじフリーダム鋼製火打八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(10個)
3日以内出荷
固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。材質表面処理溶融亜鉛めっき
フリーダムコーナー 八幡ねじフリーダムコーナー八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
横架材が十字に交差した場合でも1個の止め付けで耐力を発揮します。 和室の真壁等において使用可能な形状にしております(幅25mm)。 特に背割れの柱には最適です。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理デュラルコート
フィストアンカーボルト 八幡ねじフィストアンカーボルト八幡ねじ
10,980税込12,078
1セット(20本)ほか
3日以内出荷
基礎の立ち上がりが300mmの場合でも施工できます。 ステッキ形状のアンカーボルトと違い、先端部の向きを気にせずに埋め込むことができます。 先端部の面形状が引抜きに対して十分な強度を発揮します。
用途基礎と土台、基礎と引き寄せ金物の接合に使用します。材質表面処理クロメートめっき
ニュー皿ビスコーナー 八幡ねじニュー皿ビスコーナー八幡ねじ
799税込879
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。 耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質表面処理溶融亜鉛めっき
スリムヘビー10合板 八幡ねじスリムヘビー10合板八幡ねじ
1,398税込1,538
1セット(5個)
3日以内出荷
合板仕様の場合、床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 枠材仕様の場合、枠材(30mm)もしくは床合板(30mm)の上から接合できるため、面倒な枠材や床合板の欠き込みが不要です。 本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
スリムヘビー10 八幡ねじスリムヘビー10八幡ねじ
1,298税込1,428
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の幅が30mmのため、真壁等で筋かいとの取り合いの場合に最適です。 ホールダウン金物10kNを使用しなければならない柱頭柱脚の接合に使用できます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 Z27クロムフリーを採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼板(Z27クロムフリー)
スマートコーナー合板 八幡ねじスマートコーナー合板八幡ねじ
549税込604
1セット(5個)
3日以内出荷
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。 仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スマートコーナー 八幡ねじスマートコーナー八幡ねじ
499税込549
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。 外周部に金物を出さずに接合できます。 軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
スクリュー座金ザボレス 八幡ねじスクリュー座金ザボレス八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(10個)ほか
3日以内出荷
土台上端をフラットに仕上げることができます。 座掘りをする必要がなく、土台の欠損を最小限に抑えることができます。 ヘクサロビュラ形状の専用ビットにより座金にビットが入れやすく・外しやすくなっています。
用途座金とナットが一体化した金物で、アンカーボルトを締め付け土台の固定に使用します。材質表面処理クロメートめっき
コーナープレート・2 八幡ねじコーナープレート・2八幡ねじ
749税込824
1セット(5個)
3日以内出荷
板厚が薄く軽量のため、持ち運びが楽になります。 外周部に金物を出さずに接合できます。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
Z平金物 八幡ねじZ平金物八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(10枚)
3日以内出荷
用途サイズ120は大引と束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束、母屋相互の連結及び筋かいの端部の補強に使用します。サイズ400は管柱の連結等に使用します。材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
Nフリーダム筋カイPT2倍用 八幡ねじNフリーダム筋カイPT2倍用八幡ねじ
1,498税込1,648
1セット(5個)ほか
3日以内出荷
使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。材質表面処理溶融亜鉛めっき
J型アンカーボルト 八幡ねじJ型アンカーボルト八幡ねじ
5,998税込6,598
1セット(10本)
3日以内出荷
J型のアンカーボルトです。
用途基礎と土台およびホールダウン金物との締結に使用します。材質表面処理クロメートめっき
DP-2背割リプレート 八幡ねじDP-2背割リプレート八幡ねじ
999税込1,099
1セット(5個)
3日以内出荷
背割りのある柱でも、背割りを避けてビスが打込める設計になっています。 柱と横架材の間に爪を入れることで、取付けが簡単で、本体もまっすぐに取付けできます。 本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
DP2エーステンプレートS 八幡ねじDP2エーステンプレートS八幡ねじ
849税込934
1セット(5個)
3日以内出荷
本体の板厚が0.6mmのため構造用合板及びALC等の外壁材をそのまま張ることができます。 エンボス加工によりビス頭が表面に出っ張りません。 ステンレス製のため耐食性に優れています。 軽量のため現場作業が容易です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
BXハイパーガセット 八幡ねじBXハイパーガセット八幡ねじ
1,098税込1,208
1セット(5個)ほか
3日以内出荷から6日以内出荷
予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。材質溶融亜鉛めっき鋼板
脱着 金物特集
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら