柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。
柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。
釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。
さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
床合板(30mmまで)の上から接合できるため、面倒な床合板の欠き込みが不要です。
仮止めの爪がついているため、特に柱頭部の施工が楽に行えます。
外周部に金物を出さずに接合できます。
軽量コンパクト設計のため、現場での持ち運びが楽に行えます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途柱と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質高耐食性溶融めっき鋼板一般材
1セット(5個)
¥549
税込¥604
3日以内出荷
(財)日本住宅木材技術センターZマーク金物同等承認品です。
柱、横架材の側面に取り付ける為、金物との干渉を防ぎます。
板厚が0.6mmの為、欠き込みが不要で、耐力面材等を金物の上から直貼りできます。
用途30mm×90mm、45mm×90mm、90mm×90mmの筋かい端部を接合します。
材質鉄
表面処理スーパーダイマ
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
壁倍率2倍の筋かい(45×90)を柱と同一面で接合する3点止の金物です。
用途板厚が薄い(0.7mm)ため上から外壁の合板を貼る事ができるステンレスの筋かい止め金物です。筋かいは突き付けで施工できます。柱、横架材の欠き込みは不要です。
材質ステンレスSUS430
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5個)
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
金物の幅を40mmにしたことにより、和室の真壁の施工に適しています。
当製品は引き寄せボルトにかかるナット部に小型座金を使わずに施工できます。
用途基礎と柱の緊結、横架材と柱の緊結、柱上下階の緊結に使用します。枠材仕様・2×4工法にも対応可能です。
材質鉄
表面処理デュラルコート
関連キーワード