オリジナル形状 木ねじ低頭で仕上がりすっきり
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
Z金物専用釘です。金物各種対応した釘を使用して下さい。
用途ひねり金物、折曲げ金物、くら金物などに使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
1個が9連結になっています。
用途波板取付用かさ釘
材質SUS304
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。
穴径(Φmm)5
厚さ(mm)2
材質は鉄で保持力を増大させるために釘の表面に樹脂皮膜を塗付しています。
普通釘に比べ、耐食性に優れます。
丸釘、N釘に比べ線径が細いので木に入りやすいです。
用途梱包用釘として使用します。
材質鉄
表面処理樹脂被膜
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、50mm(黒)、65mm(オレンジ)、75mm(黄緑)、90mm(紫)を着色されています。
JIS認定品です。
用途軸組み工法(在来工法)に使用します。
材質鉄
材質は鉄で施工後にサイズを判定しやすいよう、CN50(緑)、CN65(黄)、CN75(青)、CN90(赤)が着色されています。
用途枠組壁工法(2×4工法)に使用します。
材質鉄
カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。
用途トタン波板を取り付けるのに使用。
トラスコ品番466-2561
材質鉄、ユニクロめっき
長さ(mm)38
色白
径(mm)【傘】18
釘径2.1mm
1箱(5パック×170本)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
強度の高いSUS410を使用。焼入れ加工を施し、釘より強い保持力を実現。電動ドライバーが使用できるので、優れた作業性をもつ。美しく仕上がるフレキ付き。木割れを防ぐ先端カット。
用途細い木、割れやすい木に最適。
材質ステンレス
RoHS指令(10物質対応)対応
釘打ちの本数が少なく速やかに取り付け可能です。
用途根太受金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
釘で留めるプレートです。釘の本数と打つ位置は、使用目的に応じて決めます。
用途木材と木材を釘で留める際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
材質は鉄でユニクロめっきです。釘穴が15mmピッチでたくさんあけてある為、使用状況に合わせて釘止めが可能です。
用途建築現場での仮止め、補強金物として使用します。
穴径(Φmm)3
ACは三角の釘穴にも全て釘打ちすることにより、柱脚金物に合わせて許容荷重を増やすことができます。
LPCは多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
LCEは右にも左にも兼用で使える設計になっています。
用途多目的な接合に使用できる形状の柱頭金物です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
木材に切り欠きする必要がなく、釘も不要です。
用途木材と木材接合する際に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
釘穴が38mmの長円になっており、屋根荷重などの上下動による天井の石こうボード損傷を防ぎます。
用途屋根トラスの施工に使用します。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
3日以内出荷
柱頭金物としても柱脚金物としても使用できます。
柱と梁を簡単にかつ確実に接合できます。
釘の斜め打ちが不要になり柱の割れが起きにくくなります。
さらに浮き上がりと水平方向の荷重を支えることができます。
用途柱と梁を簡単に接合が可能です。
材質溶融亜鉛めっき鋼鈑
関連キーワード