16件中 1~16件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。 柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質 表面処理エコートWH処理
1セット(5個)
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。 板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。 金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。 クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。 材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
1セット(5個)
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。 材質
1セット(5個)
2,498 税込2,748
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。 ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。 材質 表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

材質は鉄でカチオン電着塗装です。錆びにくい焼き付け塗装が施してあります。複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。推奨ねじ太さは小穴は3.8mm、中穴は8mmです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 板厚(mm)2.3 寸法(mm)94×75×30
1セット(4個)
909 税込1,000
3日以内出荷

八幡ねじG-金折E
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 適合ねじ径(Φmm)3~4
1個ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

八幡ねじG-四ツ穴L字
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 適合ねじ径(Φmm)3~4
1個
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 穴径(Φmm)5 厚さ(mm)2
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 適合ねじ径(Φmm)3~4 寸法(mm)65×65×55
1セット(10個)
2,698 税込2,968
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじG-金折G
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 適合ねじ径(Φmm)3~4
1個ほか
特価
179 税込197
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

固定位置600mmの火打ち金物です。ビス止めのため、取り付け位置を下げるなど、自由に施工できます。
用途スリムな形状のため、階下根太下、土台火打ちや階上床根太などの干渉を抑えることができます。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(10個)
10,980 税込12,078
3日以内出荷

八幡ねじG-幅広金折A1
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用4mm、中穴用5mmです
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)90×90×65
1個ほか
309 税込340
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八幡ねじG-幅広金折A2
複数の穴があいているので、木材に合わせてビス止めが出来ます。適応ねじ径は小穴用が4mm、中穴用が5mmです。
用途木工用連結金物、補助金物として使用します。 寸法(mm)90×90×65
1セット(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使用ビスを1種類に統一したことで格段に作業効率が向上します。 施工時の位置決めがしやすいようにガイド用のポッチを付けました。(金物を外側で筋かいと止め付ける場合)。 厚さが30mmまでの合板の上からでも施工ができ、土台材へのビスの止め付けが不要です。 また、金物本体を内使いする事でアンカーボルト、ホールダウン金物との干渉もなく施工できます。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる筋かい止め金物です。 材質 表面処理溶融亜鉛めっき
1セット(5個)ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

予備孔を除く全ての穴にビスを打つため、打ち忘れや打ち間違いを防ぐことができます。 仮止めの爪がついているため、柱に金物を安定した状態で施工できます。 土台、横架材から離れた位置に接合できるため、かど金物との干渉を回避できます。 筋かいを突き付けで接合できるため、柱、横架材を欠き込む必要がありません。 右勝手、左勝手がなくとても便利です。
用途壁倍率2倍用の筋かい(90、105×45)、または壁倍率3倍用の筋かい(90、105×90)を容易かつ強固に接合する金物です。 材質溶融亜鉛めっき鋼板
1セット(5個)ほか
1,098 税込1,208
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質はスーパーダイマ製で耐食性に優れ、引張り強さを併せ持ちます。 仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。ビス孔位置が上下対称になっているので、柱側と横架材側の使いわけがありません。 金物に接合線が入っているので取付け位置が容易に決められます。
用途柱と横架材の接合に使用します。 材質スーパーダイマ
1セット(5個)ほか
499 税込549
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)