木工細工品、内装用の定番として実績があります。
材質鉄
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
材質は鉄で焼入れ処理。クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。フレキ付き。ドライバー1番。
用途床張り、各種フローリング材の施工に使用。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
材質は鉄で、クロメートめっき。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質は鉄で、クロメートめっき。頭浮きがなく、コンパネ施工が、スムーズに出来ます。ドライバー2番。
用途硬いコンパネ、木材のふし、合板などに使用。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
材質は鉄で、クロメートメッキ。ネジ径が細い為、下穴不要。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質は鉄で焼入れ処理。ねじ径が細い為、下穴不要。ドライバー1番。
用途ドア・額縁・戸当たり・襖骨止め・パネル張り・床張り・細材締結などに使用。
材質鉄
表面処理ブロンズめっき
材質は鉄で焼入れ処理。ねじが変形しにくい。胴が細い。ドライバー1番。
用途ドア枠・戸当たり用に使用。
材質鉄
呼び2(2.1)
表面処理ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は鉄でユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質鉄
表面処理ラスパート
材質は鉄で表面処理はユニクロめっき。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。硬い木材に最適です。
頭部平頭
胴部スクリュー
材質は鉄でユニクロめっき。先端特殊形状の為、アクリル板へ下穴をあけなくても直接アクリル板を木に止める事ができます。通常のねじに比べアクリル板の割れが防げます。
用途アクリル板(板厚1mm~3mm)を木材に止めるの際に使用します。
材質鉄
長さ(mm)18
呼び3.8
表面処理ユニクロめっき
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速い。バッテリー負荷を軽減。ドライバー2番。
用途硬い木に最適。
材質鉄
表面処理特殊めっき
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
材質鉄
表面処理ラスパート
ウッドラックの木部の色に合わせてカラーを選べます。座付きの頭部でしっかりとねじ止めします。
用途ウッドラックの棚板止めに使用します。
材質鉄
長さ(mm)32
呼び4.2
材質は鉄でユニクロめっき。コーススレッドに比べ1.5倍のねじり強さです。高トルク電動ドライバーでも安心して使用可能です。先端特殊形状により木割れしにくく、堅木でも低トルクで入り込みます。ドライバー3番。
用途木部の節や堅木に。
材質鉄
表面処理ユニクロめっき
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
頭部形状なべ
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
オリジナルパック品 【量対応。保存しやすいケース入り】
ねじの呼びM4
呼び径4
材質鉄
表面処理ラスパート
材質は鉄でめっき+焼き付け塗装。ユニクロめっきの約3倍の耐食性があります。食いつきがよく、鋸刃で施工が速いです。バッテリー負荷を軽減します。フレキ付で木材の浮きを防止します。
用途堅い木に最適。
材質鉄
頭部形状皿
穴の形状十字穴
表面処理めっき、焼き付け塗装
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ニッケルめっき
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部が薄くスッキリ仕上がります。下穴不要で端部の打込みに最適です。
用途木材への締結に。家具、什器、建具などの取り付けに。
材質鉄
寸法d(mm)4
表面処理ラスパートブロンズ
頭部形状極低頭
刃先特殊形状
頭部高さ(mm)1.2
適合ドライバー2番
頭部径dk(mm)9
頭径(mm)9
羽子板ボルトが交差するときに相手が腰高タイプの場合でも、さらにその上を通る形で交差できます。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(10本)
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
金物を柱、横架材内部で収めるため、外壁側に金物を出さずに施工できます。
耐力壁の筋かいとの干渉を避けるために、製品幅を狭くしてあります。
仮止め爪が付いていますので、高所作業の安全性が向上します。
用途柱(引張力がかかる)と土台、柱と横架材の接合に使用します。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
KANAI金物の専用ビスです。デュラルコートはノンクロム仕様です。
用途金物の取付に使用します。金物に合う指定のビスを使用してください。
材質鉄
表面処理デュラルコート
2枚で使用する場合は、並列使いや両面使いで施工することができます。
板厚が0.6mmのため構造用合板及び下地材をそのまま張ることができます。
金物中央部の爪により位置決めが容易で、刻印線によりまっすぐに取付けられます。
クロムフリー材を採用し、環境に配慮した製品です。
用途継手の補強に使用します。
材質高耐食性溶融めっき鋼板構造材590N級
U字型ホールのクリアランスにより使いやすくカラーシールで忍耐力確認が一目で分かる定番のビス止めホールダウンです。
柱に留め付けるビスがセットされており、従来必須項目であったボルトや座金が不要となる為、コスト削減ができます。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
表面処理エコートWH処理
Hi28.2kNまで、Hi43.7kNまでの柱の引き抜き耐力に対応するホールダウン金物です。
用途基礎と柱の緊結、柱の横架材の緊結、上下階の柱相互の緊結に使用します。
材質鉄
通常の羽子板ボルトに必要なボルトの孔あけ加工が不要なため、木材の欠損を最小限に抑え、構造躯体の弱体化を防ぎます。
ビスのみの施工ですので、施工効率がアップします。
用途小屋梁と軒桁、軒桁と柱、胴差と床梁及び通し柱と胴差の接合に使用します。
材質鉄
表面処理クロメートめっき
1セット(5個)
¥1,498
税込¥1,648
3日以内出荷
正方形なので左右どちらでも使用できます。
柱・横架材側の鉄板が内側に寄せてありますので、アンカーボルトを柱に近づけて入れても干渉しません。
用途壁倍率2倍の筋かい(45×90mm)に使用できる箱型筋かい止め金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
材質は鉄です。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いの取付けにも同じビスが使用できます。
用途さまざまな箇所へ補助金物として使用します。
材質鉄
表面処理塗装
カラー塗装が施されたかさ釘です。トタンに合う色が選べます。
用途トタン波板を取り付けるのに使用。
トラスコ品番466-2561
材質鉄、ユニクロめっき
長さ(mm)38
色白
径(mm)【傘】18
釘径2.1mm
1箱(5パック×170本)
¥3,490
税込¥3,839
翌日出荷
お好きなサイズ・木目の木材とビス留めするだけでベンチが製作できる金具です。
【黒・白】材質は鉄で粉体塗装。装飾性の高いマットな仕上げになっています。
【銀】材質は鉄ですず合金メッキ。
用途ベンチの制作に使用
寸法(mm)400
材質鉄
付属品専用ねじ
材質は鉄でユニクロめっきです。両面にザグリ穴がある為取付け向きを制限せず内側、外側どちらからの取付けも対応します。全サイズ同じ穴形状なのでサイズ違いのアンクルと取付にも同じビスが使用できます。
用途棚の取付けや、補強金具として使用します。
板厚(mm)2.5
穴径(Φmm)5
板厚1.6mm、高さ70.0mmと「ニュー皿ビスコーナー」に比べて小さく、使用ビスの本数が少なくて済みます。
用途柱と横架材のコーナー面を接合する仕口金物です。
材質鉄
表面処理溶融亜鉛めっき
関連キーワード
1
2
次へ